ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
RoHS指令(10物質対応)対応
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質鋼
仕上有色クロメート
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
アジャストピンレンチ スパナ付に付属するスパナです。
用途トップ工業製 アジャストピンレンチ用部品
二面幅(mm)12×14
全長(mm)140
厚さ(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
材質鉄
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番370-8454
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)118
六角対辺(mm)18-21、16-19
こんなお得な商品も!

4サイズスパナ 段付
モノタロウ
¥569
税込¥626
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)13×14/15×16
全長(mm)155
質量(g)145
板厚(mm)2.4
1セット(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
応急修理などに便利。スパナ六角(7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm)とマイナスドライバー。
用途修理用簡易工具
寸法(mm)7-17
色CP
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
Torque range:3~10 Nm.。Bits size:T25,PH2,Hex3/4/5/6mm.
1個
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m
材質鋼
全長(mm)195
質量(g)220
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。
ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本
材質S53C
色シルバー(マット調)
質量(g)290
表面処理ニッケルクロムメッキ
商品構成セット品
寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用
寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ
寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用
寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm)123
幅(mm)22
高さ(mm)30
材質(本体)鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)約2~10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)16.4
材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠です。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)69.4
材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)85.8
材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に
付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )
材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)
幅(mm)474
色アイボリー
高さ(mm)414
奥行(mm)60
最大積載量(kg)10
角穴(mm)10
取付ピッチ(mm)14
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等
材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC
質量(g)89.3
部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ
表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等
材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC
質量(g)72.9
部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ
表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。
キャスター付きで移動に便利です。
付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に
付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット
材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール)
幅(mm)485
色アイボリー
高さ(mm)1600
奥行(mm)400
キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個
最大積載量(kg)20
角穴(mm)10
取付ピッチ(mm)14
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付
用途M8ルーフボルトの締め上げ用
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。
セット内容スタンド本体、六角レンチ
材質アルミ合金、シリコンゴム
適合サイズ(目安)10~16インチノートパソコン
保証期間6か月
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥749
税込¥824
3日以内出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
棚受け金具L型
1セット(5個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。
+、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)
材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP
部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
±ドライバーとアーレンキー(2/2.5/3/4/5/6mm)の簡易ツールセット。
用途自転車用工具
セット内容アーレンキサイズ:2/2.5/3/4/5/6mm、±ドライバー
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
締付け特性の簡易測定機としての定番製品。、トルクレンチと組み合わせてボルトの強度やトルク係数の簡易評価など広汎な用途に役立っています。、油圧式ですから耐久性に優れ、油圧回路にはショックアブソーバが組み込まれているのでインパクトレンチにも使えます。、B-BTMには測定可能な標準ボルトに合わせたブッシュ、プレートが付属されています。、【用途】、最適締付けトルクの調査。、ねじ締結体の強度試験。、動力式締付け機の能力試験。、トルク法締付けの教育用(見える化)。、【注意事項】、表中における六角ボルトは摩擦接合用高力六角ボルトです
関連キーワード
1
2
次へ