「籠 160」の検索結果
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。
全長(mm)150
ヤスリ部寸法(mm)25
適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155
粒度170
種別鉄工用
適合材鉄工
電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
寸法(mm)170×160(プレート部)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。
背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます!
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に
刃長(mm)135
全長(mm)150
ピッチ(mm)(刃)1.2
板厚(mm)0.4
刃厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工
トラスコ品番852-8531
形状小丸(コテ)
全長(mm)150
タイプ#2
刃長(mm)30
刃幅(mm)2.1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様●サイズ(W):128mm●サイズ(H):60mm●重量:160g●材質:ポリブチレンテレフタレート
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工
トラスコ品番852-8519
形状刀刃(コテ)
全長(mm)150
タイプ#2
刃長(mm)17
刃幅(mm)4.5
刃厚(mm)1.3
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
アルミニウムで補強で丈夫に!
材質本体:杉、渕:アルミニウム
高さ(mm)60
深さ(mm)44
竹でできた包み籠です。
お菓子などの詰め合わせにどうぞ。
材質竹
寸法(mm)235×105×H160
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
ビュッフェに最適です。
外形寸法(mm)242×242
内形寸法(mm)210×210
外形寸法H(mm)160
高さ内寸(mm)65
材質水受:18-0ステンレス
板厚(mm)1
EBM品番5590800
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)355
トラスコ品番780-7864
長さ(mm)(頭部)160
幅(mm)70
質量(g)300
板厚(mm)(頭部)1.6
柄長さ(mm)165
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
全長(mm)148
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)355
トラスコ品番780-7856
長さ(mm)(頭部)160
幅(mm)87
質量(g)330
板厚(mm)(頭部)1.6
柄長さ(mm)165
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状角
1
2
3
4
次へ