29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。 米や種などを目視で検査するときに使用します。 穀粒鑑定皿とも言います。
1パック(10枚)
5,490 税込6,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

藤原製作所平型穀刺し
米を検査するときに米袋に突き刺して米を採取する「米刺し、穀刺し」です。 米の検査、品質チェックには欠かせない米刺しです。 米袋に突刺し、引き抜くと米袋の中から玄米が抽出される仕組みです。 抽出した玄米は目視で確認したり、水分を測ったりして、品質を確認します。
1本
30,900 税込33,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
1セット(5枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上 トラスコ品番413-9208 寸法(mm)Φ19×320 質量(g)80 柄長さ(mm)140
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
仕様透粒数/約100粒 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。コティポットなどを設置した際に、鉢のフォルムを損なわない浅皿タイプ。
材質ポリプロピレン
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ひも付きで簡単に封緘できる大容量のマチ付きクラフト米麦袋です。 丈夫で重さに強い坪量78g/m2クラフト紙の3層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 寸法(mm)800×490×100(仕上長×胴幅×底幅/平置) 構造クラフト紙3層 坪量(g/m2)78 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×390×800
1式(100枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1枚
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋 構造クラフト紙2層 坪量(g/m2)75
1式(100枚)
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

波打つナチュラルな質感が、植物をより美しく演出する人気のフレグラーシリーズの受皿です。
材質ポリプロピレン
1枚
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
71 税込78
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケツト科学研究所ソフトカルトン 10枚/箱
エコ商品
仕様小角カルトン サイズ(mm)100×100×深さ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷


種別農業関連 文字のぼり 当店のお米は、農産物検査法に基づく検査を受けたお米です。
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ30×480 容量(mL)150 アズワン品番3-8186-01
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3 全長(cm)88 最大容量(mL)110
1個
95,980 税込105,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを! 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
用途受皿。 材質ポリプロピレン 質量(g)150
1枚
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米粉に含まれる小麦グルテンの検査に。米粉と抽出液を混合するだけで抽出可能。10分間で目視による定性検査が可能です。
感度検出:米粉中麦グルテン1ppm アズワン品番63-1266-60
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さL(mm)採取部:420 全長L(mm)520 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)10
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ケツト科学研究所小形精米器パーレスト
エコ商品
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176 RoHS指令(10物質対応)対応 所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穀類水分計 ケツト科学研究所 動画あり
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM-630はそばの水分と容積重の測定に特化した器械です。測定対象は、一般の玄そばに加え、近年需要が拡大している「だったんそば」のだったん玄そば・だったんそば米・だったんそば粉が含まれます。試料は粉砕などの前処理が不要です。農産物検査指定のそばの電気式穀粒計として認められている唯一の器械です。
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用し、USDA(米農務省)の認可を受けており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査を受けておりますので、その安全性が証明されております。 ただし、網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。 ジェットネットは従来の「タコ糸巻き」に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します(1分間に約12個作ることができます)。 ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています(耐熱300℃)。
長さ(m)46
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用しUSDA(米農務省)の認可をうけており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査をうけておりますのでその安全性が証明されております。ただし網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。ジェットネットは従来の”タコ糸巻き”に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します。(1分間に約12個作ることができます)。ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています。(耐熱230℃)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットネット1ロール 46m 10
ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用しUSDA(米農務省)の認可をうけており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査をうけておりますのでその安全性が証明されております。ただし網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。ジェットネットは従来の”タコ糸巻き”に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します。(1分間に約12個作ることができます)。ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています。(耐熱230℃)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:長さ46m●耐熱温度:230℃●コード番号:AD1980 アズワン品番67-2475-94
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。充電可能・リチウムバッテリーを使用。計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。最大30分のデータを15回分保存可能。パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。16bit・CPU フラッシュメモリー。
用途大学や研究機関などのイオン研究。マイナスイオン製品の開発。 仕様設定移動度:0.6cm2/V・secウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要 測定範囲10~1236000個/cc 容量【必要メモリ容量】32MB以上(推奨64MB以上)ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)【必要HDD容量】15MB以上(推奨30MB以上) 質量(g)400以下 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)2.1 電源100~240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと) 対応OSMicrosoft Windows 98(Second Edition以降)Me、NT4.0(SP4以降)2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A) 測定方式移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×35(突起部除く) 対応機種DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A) 測定時間0.25秒/回(検出) 表示部液晶/TN半透過型 66×67mmバックライト/高輝度チップLED 測定対象空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1500mAh持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) サンプリング風量/約500cc/秒 解像度必要画面解像度/800×600ピクセル以上 記憶データ数最大27000データ(30分×15回) 測定分解能(個/cc)10
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)