85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン粒度測定器
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース 材質ステンレス 寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列 質量(g)620 規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インキ・塗料・化粧品等の紛体混練製品の組織粒の大きさを容易に測定するゲ-ジです。研削後にラッピング加工を手作業で行っており、ゲージ面が非常に滑らかで判定のバラツキが少ないです。
種別粒度ゲージ(双溝) 寸法(mm)240×88×25 材質SUS440C・SKSS(工具鋼) 質量(g)4000 適合規格JIS-K5600-2-5
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷

塗料、インク、薬品などの粒度測定に便利です。JIS K 5600準拠。。使用方法は試料を2本のラインに垂らし、付属のかき取り刃でライン上を一定の速度でスライドさせるだけ。2本のラインは0~100μmまで均一に勾配が研磨されているので、試料の途切れた2本のラインの中間値を測定値として読み取って下さい。
材質ステンレス 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×35×13
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。 双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー、ケース 材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR)) サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm 規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5 溝幅12mm×2本
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm)110 質量(g)150 測定範囲(mm)0~10 使用温度範囲(℃)0~40 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子直径(Φmm)2.5 外枠径(mm)56 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
64,400 税込70,840
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。 測定粒子径(μm)0.02~1.0 流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700 表示指定間隔間の平均値を表示 測定時間スタート・ストップによる連続測定 メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ 質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後)) 電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合) 出力RS-232C(9600ボー、8-N-1) 寸法(mm)270×140×210 仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合) セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケツト科学研究所粉体白度計
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分) セット内容本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書 寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D) 質量(g)約780 電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間) 光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) 使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) 光学方式側方散乱方式
1台
6,498 税込7,148
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)165 先端形状先曲
1個
999 税込1,099
当日出荷

バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アプリケーター
仕様仕様:アプリケーター 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)レイヨン 滅菌γ線滅菌(241205のみ) 型番250050JP アズワン品番2-1820-11
1個
3,179 税込3,497
43日以内出荷

天然研磨石
仕様アーカンサスストーン、細目 エスコ品番EA588GD-22
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

1個
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質ステンレス 本体寸法(mm)110×55×0.3 目盛精度(mm)±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

薄手(10ゲージ)で細かい作業に最適です。
用途工場・運送業、農作業・小売店、一般作業 トラスコ品番495-4971 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(手首部)ホワイト
1双
199 税込219
当日出荷

薄手(10ゲージ)で細かい作業に最適です。
用途工場・運送業、農作業・小売店、一般作業 トラスコ品番495-4980 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(手首部)ホワイト 性別女性用
1双
209 税込230
当日出荷

厚手の手袋に青粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています。
トラスコ品番825-9338 厚さ(mm)2 材質(すべり止め)シリコン樹脂 色(手首部)ブルー 滑り止め効果あり
1ダース(12双)
859 税込945
当日出荷

500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル 材質#5056アルミ 質量(g)46
1個
特価
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レッキス工業剥離ゲージ
RoHS
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-50A 適合パイプSGP-PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レッキス工業内径確認ゲージ
RoHS
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-25A 適合パイプSGP-PA、PB、PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,488 税込8,237
3日以内出荷

レッキス工業内径確認ゲージ
RoHS
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ32-50A 適合パイプSGP-PA、PB、PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途一般作業 トラスコ品番135-2094 材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 リスト:ホワイト サイズM タイプすべり止め:付 全長(cm)21 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数10 編数10ゲージ編
1双
219 税込241
9日以内出荷

ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に 仕様シャープナーのみ 材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS 粒度#1200 全長(mm)155 質量(g)18 砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に 仕様本体+とぎ台セット 材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS 粒度#1200 全長(mm)168 質量(g)28 砥石サイズ(mm)62×20
1セット(1セット)
2,270 税込2,497
翌日出荷

ヤナセ(柳瀬)アルカンサス砥石
エコ商品、RoHS
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。 粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa)0.68 口径(Φmm)108
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚手の手袋にピンク粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています。
トラスコ品番825-9314 厚さ(mm)2 サイズ女性用 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 色(手首部)ホワイト 滑り止め効果あり 性別女性用
1組(5双)
429 税込472
当日出荷

丸和ケミカルすべり止め軍手
厚手の手袋に緑粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています。手袋には綿も含んでおり汗を吸い取ります。
用途運搬作業。土木建築。機械操作。一般作業。 トラスコ品番825-9346 セット内容12双組 材質手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止:塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)2 ホワイト/グリーン サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)グリーン ゲージ数7
1組(12双)
829 税込912
当日出荷

切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。 ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050 材質鉄鋼材 加工ブルースチール加工
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
容量(g)450
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山本科学工具研究社火花試験標準片
火花試験は化学分析、分光分析などの精密分析と比較して成分量の判定がラフではあるが、一方1.試料の形状、粗さ、熱処理組織に判定が左右されない2.非破壊的に全数検査が可能である(完成品を除く)3.設備費、時間、労力が少ない。などを特徴とする。
用途1.異材混入の発見2.脱炭、浸炭層の有無確認3.含有元素の判別、含有量の推定4.鋼種の推定5.精密分析前の成分量推定(全数検査が可能となる)その他、高温耐酸化性、窒化、焼入れがしてあるか否かの判定等広範にわたる。 試験方法1.グラインダは砥石粒度36または46、結合度PまたはQ、円周速度20m/s以上2.押し付ける力は0.2%C鋼の火花流線の長さが500mmとなるくらい3.火花流線は水平に飛ばし、見送りまたは横から観察する4.原則として薄暗い室内で行う。また直射光を避け、不可能な場合には補助器具を使用する5.試験は同一条件、同一器具で行うように努める6.「標準火花試験ブース」によればさらに好結果が得られる。 JIS規格JIS G0566-1980 関連資料火花試験標準片カタログ(1.45MB)
1組
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)