1,584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。 粒径(μm)4.25
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ 危険物の類別非危険物 入数(個)1
1個(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アパチャーチューブの校正用
仕様粒子サイズ:5μm 容量:15mL アズワン品番65-3696-20
1本
62,980 税込69,278
48日以内出荷

ケニス標準粒子
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン 比重1.05g/mL 屈折率1.59/589nm(25℃)
1個(15mL)
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
62,980 税込69,278
10日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クリスタルプロセススーパー研磨 0.1μm
新素材分粉粒子を使用した研磨材。1mmの1/10000の粒子のみを使用。1ランク上の鏡面仕上げを可能にしました。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
7,898 税込8,688
翌日出荷

水や緩衝液への色素の溶出なし 粒子分布が小さく、均一性に優れる 粒子デザインに基づく高い分散性
保存環境冷蔵
1本
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アパチャーチューブの校正用
仕様粒子サイズ:300μm 容量:5mL アズワン品番65-3696-24
1本
139,800 税込153,780
48日以内出荷

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒子分布が小さく、均一性に優れる 粒子デザインに基づく高い分散性
保存環境冷蔵
1本
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PM2.5対応
適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL 交換目安約2年 除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

希少金属材料研究所銀板状粒子
仕様●元素名:銀●化学式:Ag●純度:99%以上●サイズ:1~5μm●形状:板状●出荷時形態:エタノール分散●内容量:25g アズワン品番65-8884-79
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

粒子分布が小さく、均一性に優れる 粒子デザインに基づく高い分散性
保存環境冷蔵
1本
30,980 税込34,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途外気清浄フィルターボックス「P-150FBH」用交換用微小粒子用高性能フィルターです 仕様捕集率:2.0μm以上の粒子約95%(計数法) 適合機種P-150FBH 材質ポリプロピレン+ポリエステル(シロ) 入数(個)1 フィルター交換目安約2年
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58 外径(mm)30
1個(20g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C 材質不織布 捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価
用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工 材質ソーダライム系ガラス 形状球状 硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種FY-CL08PS9D 材質不織布 捕集効率(%)97%(粒子径2.0μm以上、計数法)
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

推奨用途:低分子
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 USPコード該当なし 固体サポート完全多孔質シリカ
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

推奨用途:低分子
長さ(mm)250 フォーマット形式セミ分取カラム アズワン品番67-7340-28 内径(mm)10 細孔径100A USPコード該当なし 粒子径(μm)10 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS-3 分離モード逆相
1個
379,800 税込417,780
21日以内出荷

PhenomenexYarra(TM) 3μm
フォーマット形式Column 関連資料(1.2MB) USPコードL20、L25、L33、L35、L37、L38、L39、L59 粒子径(μm)3 分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96 材質(プレート)PP 最大サンプル量1mL 孔径(Φμm)0.2
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96 材質(プレート)PP 最大サンプル量1mL 孔径(Φμm)0.45
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

推奨用途:低分子
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 細孔径100A USPコード該当なし 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS-3V 分離モード逆相
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポリキャップ36HD 10.0μm
プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。
穴径(μm)10 TGK品番996-40-93-49 品名ポリキャップ 36HD
1個
8,498 税込9,348
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ポリキャップ36HD 20.0μm
プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。
穴径(μm)20 TGK品番996-40-93-50 品名ポリキャップ 36HD
1個
8,498 税込9,348
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ポリキャップ36HD 5.0μm
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。
穴径(μm)5 TGK品番996-40-93-48
1個
8,498 税込9,348
24日以内出荷

親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。一般的なろ過の微粒子除去に設計されており、その低タンパク質および薬物結合特性により、ライフサイエンスアプリケーションの使用に最適です。非対称膜で、耐酸性および耐塩基性に優れています。
仕様膜質:親水性 材質ポリエーテルスルホン 直径(Φmm)90 アズワン品番64-3318-35 孔径(Φμm)0.45
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
欠品中