カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。
検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。
また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。
パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176
RoHS指令(10物質対応)対応
所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4(コードリール式)
定格時間15分
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。
お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。
糠切れのよい美しい仕上がりです!
ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です!
好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。
家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。
玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。
毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米
モーター電圧(V)100
ワット数450W
本体質量(kg)30
容量(kg)10(タンク)
仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
精米機用の専用部品です。
適合本体BTAE05(HL)、BTAF05(HA)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合
付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)約3.1
電源(V)(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.4
連続使用可能時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。
●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載
●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース
●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」
●多彩なコースで毎日つきたてのお米
●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」
●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6
色レッド<R>
消費電力(W)300
容量(g)玄米 825
定格時間(分)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6
アズワン品番64-9292-61
RoHS指令(10物質対応)対応
精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.1
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
種類精米器MR-E500、MR-E520用フタ
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
対流式で一粒一粒なめらか精米!
スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。
ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。
ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。
精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。
栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。
精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。
おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。
お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)24×31×25
質量(kg)4
容量(kg)8(タンク)
精米時間(分)5
電源(V)100
仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ
関連資料(0.29MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
お米は生鮮食品常温保存で劣化が始まる!。玄米を冷やして保存、食べる都度精米、 最高においしい食べ方の新しいカタチ。お米は生鮮食品。時間の経過とともに酸化し、おいしさは失われて行きます。おいしいごはんを毎日食べたい。そんな希望にお応えするためエムケー精工は、玄米を低温で保存し、炊く前に精米する機能を1つに集約しました。毎日使うものだから、当然お手入れも簡単な衛生設計。年中適切な温度管理でお米イキイキ。夏場の高温多湿はお米の大敵。劣化を早め、せっかくの食味を落としてしまいます。また、コクゾウ虫などの害虫も繁殖しやすくなります。『Cool Ace+mill』なら約15℃(室温30℃時)で保冷するため、真夏でもお米の劣化を遅らせることができます。冷えた玄米でも割れにくい。精米バスケットの中で精米はねが回転。マイコンがお米の量に応じて適切な回転数と時間を制御し、お米に無理な力がかからず精米時の温度上昇も少なく、冷えた玄米の胴割れを抑えてやさしく精米します。ぬかはぬか容器に、お米は精米バスケットに分別。玄米の保冷、保存でお米の劣化を抑えます。夏場の高温多湿はお米の大敵。玄米を保冷保存することで劣化を抑えます。またコクゾウ虫などが繁殖しにくくなります。栄養満点、 分づき米でカラダ元気!。お米のぬか層や胚芽には脂肪、タンパク質、ミネラル、食物繊維、ビタミン類、カルシウムなどがたっぷり含まれています。その栄養素を適度に残した分づき米が「クールエース+ミル」 で簡単につくれます。栄養を逃さない米とぎコース付き。水を使わず米とぎができる 「米とぎコース」付き。 水で洗わないから旨味そのまま、節水もできて経済的です。米とぎから分づきまで精米コースとお米の量を選ぶだけの簡単操作。マイコン制御で使いやすい!。精米コースとお米の量を選び、 スタートボタンを押すだけで白米から分づき米 (7分・5分・3分 (胚芽))、 さらに米とぎまでお好みに合わせた精米ができます。庫内が15℃になると自動停止する省エネ設計。環境にやさしい電子冷却方式、 作動音も静か。冷却装置をホコリから守るフィルター付き。お米がこぼれにくい大きな投入口。庫内は玄米保冷に最適。適温約15℃ 適湿約60%~70%。操作が簡単なスライド式計量。1合レバー、 2合レバーを引くだけの簡単操作。精米バスケットには最大5台まで入ります。シンプルな構造でお手入れ簡単!。計量装置・ぬか容器・精米バスケットは本体から取り外して水洗いでき清潔に保てます。
材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、フタ枠・フタ・前面板・扉:ポリスチレン、計量部:ABS樹脂、ぬか容器・米ロート:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、精米バスケット:ステンレス、精米はね:(本体部:ポリプロピレン、羽根部:ステンレス)
質量(kg)30kg
質量(g)最大精米量:5合(玄米 約825、計量装置:スライド計量方式 1合(玄米 約165、2合(玄米 約330
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)電源:約1.5
方式冷却:冷気強制循環方式(ペルチェ素子による電子冷却)、精米:対流式
定格消費電力(W)精米:320/冷却:75
安全装置安全センサー(米ロート取付け、扉を閉めないと精米しない)/電流ヒューズ(250V/10A)
機能精米コース:米とぎ・白米・7分づき・5分づき・3分づき(胚芽)
時間米とぎの場合:5合=約7分30秒/白米の場合:5合=約5分40秒
制御方法マイコン制御
定格時間精米時:10分
サイズ(mm)米投入口:幅133×奥行294
冷却温度(℃)約15(室温30時)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
栄養の宝庫・胚芽を残して精米できる2つのモード「分つき胚芽モード」「胚芽 白米仕立て」を搭載。お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール!動作制御とパワーに優れた高性能DCモーターを採用。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。たった4つのボタンで多彩な操作を実現!大型液晶はバックライト付で視認性もUP!毎日の精米だから、使い易さにこだわった設計。うるち米を14種類のお米(白米/上白米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米/7分/5分/3分づき胚芽/胚芽白米仕立て/無洗米)に精米。前回使用時の設定を記憶するメモリ機能付。「再精米」では、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。衛生+簡単さ重視の設計は、スクリーン、ぬかボックスはもちろん、ブレードも蓋も取り外しOK!お手入れ簡単で、いつも清潔。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.7
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30.7×23.5
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ
質量(kg)2
消費電力(W)200
電源AC100V50Hz/60Hz
安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置
対応【精米量】0.5~2合
電源コード(m)1.4
寸法(cm)13.5×17.5×32
制御方法マイコン制御
定格時間15分
モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米
運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒
精米方式対流式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ
質量(kg)2
消費電力(W)200
電源AC100V(50-60Hz)
安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置
対応【精米量】0.5~2合
電源コード(m)1.4
寸法(cm)13.5×17.5×32
制御方法マイコン制御
定格時間15分
モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米
運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒
精米方式対流式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。
1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。
時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。
音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。
掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。
清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450
電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通)
時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ)
最大消費電力(W)340
保護装置モーター:サーマルプロテクタ
タンク容量3kg
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)22
容量(L)ホッパー/4.8
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番9-0453-0201
TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670
TKG品番9-0418-0401
TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
シンプルで使いやすく、1台でさまざまな穀物に対応します。
用途さまざまな穀物が測定可能、10種類の穀物と13種類の設定が標準で入っています。 (玄米・精米・もみ・乾燥中の籾・小麦・大麦・ビール麦・はだか麦・大豆・小豆・そば・コーン・なたね)
付属品試料皿2ケ/ブラシ/スプーンピンセット/単3電池4本/取扱説明書/キャリングケース/籾摺器/カルトン
測定範囲玄米:10~20%、精米:10~20%/もみ:10~36%(玄米、精米、もみは長粒種も同じ)/乾燥中のもみ:11~20%(20%以上は参考として40%程度まで表示)/小麦:10~36%(36%以上は参考として39.9%まで表示)/大麦:10~36%、ビール麦:10~36%、はだか麦:10~30%/大豆:10~26%、そば:10~32%/小豆:13~20%、コーン:12~28%、なたね:7~20%(参考値)
電源単3電池1.5V(4本)
使用温度範囲±0.5%(対標準計測法)(13~18%の日本産安定玄米にて)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×76×66
本体質量(g)415
測定方式直流電気抵抗式
測定精度±0.1%(15%等価抵抗)
表示方式LCDによるデジタル表示、パックライト付
測定対象玄米 精米 もみ 乾燥中のもみ 小麦 大麦 ビール麦 はだか麦 大豆 そば 長粒玄米 長粒精米 長粒もみ 小豆 コーン なたね
表示内容水分値 平均値 選択穀物名 電池マーク 測定回数(平均値計算時)
保存温度範囲(℃)0~40/-20~50
関連資料(2.98MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
テクスチャー測定用治具圧縮用の平型圧子です。ジュラコン製、TEXシリーズ用ジョイントシャフト、ストッパ、ナットなどは含まれません。ゼリー、ペーストなどの半固形性状のものに使用します。精米のような硬度が高く接触面の狭いサンプルへの使用は避けてください。サンプル温度100℃以下で使用して下さい。
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)約1
定格電圧(V)250
コンセント個数3
定格電流(A)20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270
電線太さ(mm2)3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
籾高速測定で乾燥不良を起こしやすい籾・麦を一目で判定。
仕様(水分微調整量)-2.0%~2.0%
質量(kg)11.2
種類穀物水分計
測定方式穀物水分計
消費電力120VA
表示方式カラー液晶タッチパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×310×293
測定対象玄米(日本産):11.1%~約20%/精米(日本産):11.4%~約20%/小麦(日本産):10.2%~約40%/大麦(日本産):9.0%~約36%/はだか麦(日本産):11.4%~約30%/そば(日本産):11.1%~約30%/長粒玄米(インドネシア、中国産):10.2%~約20%/長粒精米(インドネシア、中国産):10.6%~約20%/基準 10.0%~約45%/乾燥中の籾 9.7%~約40%/もみ(日本産):10.0%~約40%/長粒籾(インドネシア、中国産):9.2%~約40%
使用電源AC100V±10-2.0%~2.0% 50/60Hz
印字方式感熱式
電極2ローラー、回転比2:1
印字文字日本語
関連資料(2.01MB)
1台(11.2kg)
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。
温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。
用途長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
酒造用原料精米の含水率と吸水率は高い相関関係にあり、良質なこうじ造りには、高度にとう精された原料精米が求められます。ライスタf4は、8%までの低水分測定を実現。普通米に比べ低水分の酒造用原料精米をより正確に測定できます。また、良質なこうじ造りの鍵を握る原料精米の水分管理にもお役立ていただけます。
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付)
付属品試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース
質量(kg)0.44
測定範囲酒米:8~18%精米:11~20%玄米:11~20%
電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付
使用温度範囲0~40℃
測定精度製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能温度補正/サーミスタによる自動温度補正穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
3相電源を手軽に増やせます。
お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。
仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1
定格接地3P-20A-250V
コード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
「まん咲PX-15A」は15kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)22.5
能力精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×705
電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)360
タンク容量15kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)22
能力精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645
電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)360
タンク容量10kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。
仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1
付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル
寸法(mm)140×45×75
質量(g)305
電源リチウム電池(充電式)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等
仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心
アズワン品番65-2228-33
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等
仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×3個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心
アズワン品番65-2228-32
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ