一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。
お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。
糠切れのよい美しい仕上がりです!
ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です!
好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。
家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。
玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。
毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米
モーター電圧(V)100
ワット数450W
本体質量(kg)30
容量(kg)10(タンク)
仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670
TKG品番9-0418-0401
TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)34
消費電力(W)50Hz:560 / 60Hz:540
能力精米:30~35kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×510×845
電源(単相/V)100・400W、50Hz用/60Hz用(共通)
タンク容量30kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
「まん咲PX-15A」は15kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)22.5
能力精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×705
電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)360
タンク容量15kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)22
容量(L)ホッパー/4.8
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番9-0453-0201
TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。
1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。
時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。
音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。
掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。
清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450
電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通)
時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ)
最大消費電力(W)340
保護装置モーター:サーマルプロテクタ
タンク容量3kg
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4(コードリール式)
定格時間15分
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5
付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合
付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)約3.1
電源(V)(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.4
連続使用可能時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。
●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載
●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース
●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」
●多彩なコースで毎日つきたてのお米
●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」
●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6
色レッド<R>
消費電力(W)300
容量(g)玄米 825
定格時間(分)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6
アズワン品番64-9292-61
RoHS指令(10物質対応)対応
精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)22
能力精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645
電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)360
タンク容量10kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
遠赤外線の効果で表面は焦げ目がうっすら、中は芯までほくほく。
保温箱は中が見えて、蓋の開閉がし易く、保温専用ヒーターも搭載。
ドレンパン方式でお芋のかす等の掃除がし易くなりました。
材質ステンレス
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。
寸法(mm)130×150
高さ(mm)200
アズワン品番64-7530-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
対流式で一粒一粒なめらか精米!
スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。
ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。
ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。
精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。
栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。
精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。
おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。
お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)24×31×25
質量(kg)4
容量(kg)8(タンク)
精米時間(分)5
電源(V)100
仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ
関連資料(0.29MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
精米機用の専用部品です。
適合本体BTAE05(HL)、BTAF05(HA)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
関連キーワード