サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)95×68×30
危険物の類別非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
狭い場所に使えます。
フィンガーサンドペーパー用パッド
1セット(2枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
Sは塗装の下地作り、サビ取りに。
ロングサイズのMは研磨パッドと併用すればベスト。
セット内容#150(粗目)/1枚、#320(中目)/2枚、#600(細目)/2枚、#1000(細目)/1枚
危険物の類別非危険物
1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。
ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番818-5114
材質ポリエチレン
質量(g)17
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容大1、小1
寸法(mm)60×80×20(大)/60×20×20(小)
危険物の類別非危険物
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
耐水サンドペーパーを巻き付けて使用します。研磨面に均一に力がかかるので、平滑に研磨することができます。サイズ:30mm×65mm×90mm
危険物の類別非危険物
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。
ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ
長さ(mm)170
厚さ(mm)3、総厚約6
刃幅(mm)70
材質(ハンドル)単板
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー
取付面(mm)(研磨材)75×240
トラスコ品番813-4399
材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂
質量(g)278
本体質量(g)278
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途研磨、仕上げ
適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
シャフト径(Φmm)3.0
外径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。
リフィールロールで使用します。
色赤
寸法(mm)64×111
形状64mm用ホルダー
トラスコ品番835-9044
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。
寸法(mm)280×230
番手#400
1枚
¥80
税込¥88
当日出荷
塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材木工製品
幅(mm)62
高さ(mm)75
奥行(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適
基材紙
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適
粒度1500
基材フィルム
ワンタッチで取り換え可能!持ちやすいホルダーで作業性向上!。市販の紙やすり(幅65~110mm/長さ230~270mm)までを取付け、平面の研磨作業に使用できます。クランプ構造でサンドペーパーをしっかり固定。柔らかいEVAフォームパッドを使用することで接地面が均一に。
用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー
適合市販の紙やすり:幅65~110mm/長さ230~270mm
材質【ハンドル】ABS・PP【パッド】EVAフォーム
寸法(mm)170×85×44
質量(g)102
タイプ平滑面用
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスクの種類 = 研削ディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P320パック数 = 10学年 = P320アプリケーション = 最終段階前のスムージングディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P240パック数 = 10学年 = P240アプリケーション = 平滑化におけるP120からの次のステップディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P60パック数 = 10学年 = P60アプリケーション = ラフ・ファスト・サンディングディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P400パック数 = 10学年 = P400アプリケーション = 仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
トラスコ品番126-7508
粒度80(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
外径(mm)21
1袋(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro サンドペーパーシート、各種 RS Pro サンドペーパーシートのパックです。さまざまな用途に適した各種シートが揃っています。産業品質の紙シートは防水性があるため、湿式 / 乾式研磨に使用できます。柔軟な滑り止め裏地により、 Durable ですが、簡単にサイズを引き裂くことができるため、さまざまな表面の輪郭研磨に最適です。酸化アルミ砥粒は、最適かつ性能が長持ちする自生発刃加工のため、経済的でさまざまな研磨作業に使用できます。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーシートパックは、一般的な研磨から特殊材料の除去や表面加工まで、さまざまな用途に最適で、非常に汎用性が高くなっています 高品質で高速に切断できる酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちします。 Durable 耐スリップ性紙を使用すると、角度が付いた面や不規則な面の周りに柔軟に付きやすくなります。仕上がりを損なうことなく目の前に保つことができます さらに、手で簡単に引き裂けることができるため、適したサイズとゴミの削減につながり、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 x 230 mm x 280 mm シートは、粗目、中目、細目の用途向けにグリットサイズのパック入りです 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = 80, 120, 240, 400, 800学年 = 80+シートサイズ = 280 x 230mm長さ = 280mm幅 = 230mmパックあたりの枚数 = 25
1セット
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
かかと脱げ防止用パッドです。かかとが抜けやすい靴に貼ると脱げにくくなり歩行が楽になります。牛スエード革使用。
アズワン品番64-6317-21
1セット(2足)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
適合材一般金属加工など
外径(mm)31
穴径(mm)11
RS Pro サンドペーパーリール、 25 m RS Pro サンドペーパーリール製品をご紹介します。このリールは、使いやすいディスペンサに収納されており、利便性を最大限に高めています。一般的なメンテナンス作業、錆除去、研磨、研磨用に設計された酸化アルミ砥粒は、引き裂きやすいように接着されていますが、 Durable J ウェイト布バッキング研磨シートは、さまざまな用途に最適です。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーロールは、一般的な研磨から特殊材料の除去、表面処理まで、さまざまな用途に適しており、非常に汎用性が高くなっています 高品質酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちし Durable J ウェイト布裏地で角度が付いた面や不規則な面の周りを柔軟に輪郭を描くことができます。このため、仕上げを損なうことはありません このシートは、使い勝手のよいロールで提供され、手で簡単に裂けることができるため、適したサイズと削減された無駄が少なく、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 mm x 25 m リールで提供される各種のグリットサイズにより、粗目、中目、細目の用途に適しています 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロールグリットサイズ = 150学年 = ベリーファインシートサイズ = 25 mm x 25 m長さ = 25m幅 = 25mm
1箱(25m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro サンドペーパーリール、 25 m RS Pro サンドペーパーリール製品をご紹介します。このリールは、使いやすいディスペンサに収納されており、利便性を最大限に高めています。一般的なメンテナンス作業、錆除去、研磨、研磨用に設計された酸化アルミ砥粒は、引き裂きやすいように接着されていますが、 Durable J ウェイト布バッキング研磨シートは、さまざまな用途に最適です。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーロールは、一般的な研磨から特殊材料の除去、表面処理まで、さまざまな用途に適しており、非常に汎用性が高くなっています 高品質酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちし Durable J ウェイト布裏地で角度が付いた面や不規則な面の周りを柔軟に輪郭を描くことができます。このため、仕上げを損なうことはありません このシートは、使い勝手のよいロールで提供され、手で簡単に裂けることができるため、適したサイズと削減された無駄が少なく、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 mm x 25 m リールで提供される各種のグリットサイズにより、粗目、中目、細目の用途に適しています 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロールグリットサイズ = 120学年 = ファインシートサイズ = 25 mm x 25 m長さ = 25m幅 = 25mm
1箱(25m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro サンドペーパーリール、 25 m RS Pro サンドペーパーリール製品をご紹介します。このリールは、使いやすいディスペンサに収納されており、利便性を最大限に高めています。一般的なメンテナンス作業、錆除去、研磨、研磨用に設計された酸化アルミ砥粒は、引き裂きやすいように接着されていますが、 Durable J ウェイト布バッキング研磨シートは、さまざまな用途に最適です。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーロールは、一般的な研磨から特殊材料の除去、表面処理まで、さまざまな用途に適しており、非常に汎用性が高くなっています 高品質酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちし Durable J ウェイト布裏地で角度が付いた面や不規則な面の周りを柔軟に輪郭を描くことができます。このため、仕上げを損なうことはありません このシートは、使い勝手のよいロールで提供され、手で簡単に裂けることができるため、適したサイズと削減された無駄が少なく、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 mm x 25 m リールで提供される各種のグリットサイズにより、粗目、中目、細目の用途に適しています 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロールグリットサイズ = 180学年 = ベリーファインシートサイズ = 25 mm x 25 m長さ = 25m幅 = 25mm
1箱(25m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro サンドペーパーリール、 25 m RS Pro サンドペーパーリール製品をご紹介します。このリールは、使いやすいディスペンサに収納されており、利便性を最大限に高めています。一般的なメンテナンス作業、錆除去、研磨、研磨用に設計された酸化アルミ砥粒は、引き裂きやすいように接着されていますが、 Durable J ウェイト布バッキング研磨シートは、さまざまな用途に最適です。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーロールは、一般的な研磨から特殊材料の除去、表面処理まで、さまざまな用途に適しており、非常に汎用性が高くなっています 高品質酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちし Durable J ウェイト布裏地で角度が付いた面や不規則な面の周りを柔軟に輪郭を描くことができます。このため、仕上げを損なうことはありません このシートは、使い勝手のよいロールで提供され、手で簡単に裂けることができるため、適したサイズと削減された無駄が少なく、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 mm x 25 m リールで提供される各種のグリットサイズにより、粗目、中目、細目の用途に適しています 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)グリットサイズ = 80学年 = ミディアムシートサイズ = 25 mm x 25 m長さ = 25m幅 = 25mm
1箱(25m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro サンドペーパーリール、 25 m RS Pro サンドペーパーリール製品をご紹介します。このリールは、使いやすいディスペンサに収納されており、利便性を最大限に高めています。一般的なメンテナンス作業、錆除去、研磨、研磨用に設計された酸化アルミ砥粒は、引き裂きやすいように接着されていますが、 Durable J ウェイト布バッキング研磨シートは、さまざまな用途に最適です。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーロールは、一般的な研磨から特殊材料の除去、表面処理まで、さまざまな用途に適しており、非常に汎用性が高くなっています 高品質酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちし Durable J ウェイト布裏地で角度が付いた面や不規則な面の周りを柔軟に輪郭を描くことができます。このため、仕上げを損なうことはありません このシートは、使い勝手のよいロールで提供され、手で簡単に裂けることができるため、適したサイズと削減された無駄が少なく、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 mm x 25 m リールで提供される各種のグリットサイズにより、粗目、中目、細目の用途に適しています 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロールグリットサイズ = 280学年 = エクストラファインシートサイズ = 25 mm x 25 m長さ = 25m幅 = 25mm
1箱(25m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro サンドペーパーリール、 25 m RS Pro サンドペーパーリール製品をご紹介します。このリールは、使いやすいディスペンサに収納されており、利便性を最大限に高めています。一般的なメンテナンス作業、錆除去、研磨、研磨用に設計された酸化アルミ砥粒は、引き裂きやすいように接着されていますが、 Durable J ウェイト布バッキング研磨シートは、さまざまな用途に最適です。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーロールは、一般的な研磨から特殊材料の除去、表面処理まで、さまざまな用途に適しており、非常に汎用性が高くなっています 高品質酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちし Durable J ウェイト布裏地で角度が付いた面や不規則な面の周りを柔軟に輪郭を描くことができます。このため、仕上げを損なうことはありません このシートは、使い勝手のよいロールで提供され、手で簡単に裂けることができるため、適したサイズと削減された無駄が少なく、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 mm x 25 m リールで提供される各種のグリットサイズにより、粗目、中目、細目の用途に適しています 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロールグリットサイズ = 40学年 = コースト(粗い)シートサイズ = 25 mm x 25 m長さ = 25m幅 = 25mmパックあたりの枚数 = 1
1箱(25m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3010と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
トラスコ品番126-7414
粒度(#)320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
適合材一般金属加工など
外径(mm)11
1袋(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒炭化けい素
適合材一般金属加工など
外径(mm)21
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)150
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)6穴
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)125
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)8穴
関連キーワード
1
2
3
4
次へ