28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄くて丈夫な素材。
テープ長さ(m)9
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くても強度が十分な「しなやか素材」。紙なので簡単に切ることが出来ます。
材質
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートバリュー紙テープ
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm)18×33 紙厚(mm)0.05
1パック(5巻)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。 トラスコ品番391-3970 質量(g)28 主な用途結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm)45
1巻
319 税込351
当日出荷

手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/10mm)38.2 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。 引張強度(N/10mm)56
1パック(5巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらか素材で肌に優しい。 通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。 手で素早くきれいに切ることができる。 東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9 材質不織布 粘着剤アクリル系粘着剤
1巻(9m)
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/25mm)95.5 引張強度(N/10mm)38.2
1箱(30巻)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨー紙テープ
運動会、文化祭などの行事に幅広くご利用いただけます。紙のテープですので手でも切れて、加工が簡単です。
仕様和紙(中性紙) 材質NBKPパルプ 幅(mm)18 長さ(m)33 紙厚(mm)0.1 裏面同色 直径(mm)75
1本(10巻)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤塗工面同士を重ねて加圧すると、その部分(テープ)だけが接着し、それ以外の部分はどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しない(糊が付かない)不思議な紙テープです。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりませんので安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング用、食品用ビニール包材、配線ケーブル用、医療用チューブの結束テープに。
1箱(6本)ほか
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 両面 PVC テープ、 25 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 25 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

RS PRO V10
仕様バックの材質 = 不織布幅 = 25mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(8巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好きな長さに自由にカット、貼って、はがせる全面粘着剤付紙テープ!
用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなど多用途にお使いいただけます。 幅(mm)25 タイプ本体(カッター付) 長さ(m)10 商品構成アソート
1パック(2巻)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用) 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65
1ケース(6巻)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単にカットでき、使いやすい紙テープ。ガーゼ止めなどに
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)10
1個
159 税込175
当日出荷

低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。 シリーズScotch 基材上質クレープ紙 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤特殊ゴム系
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヤエス軽工業テープディスペンサー
エコ商品
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数 材質ABS 電源AC100V・50/60Hz・25W 本体質量(kg)1.9 本体寸法(mm)奥行258 本体寸法(mm)幅126 本体高さ(mm)150 ヒューズ2A テープ長さ設定範囲(mm)15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

AG(かんざし棒) キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(90×60mm):蜜柑×1枚花びら用(16mm角):菜の花×10枚・黄(橙色に近い色)×10枚・蜜柑×20枚葉っぱ用(16mm角):松葉色×6枚・深緑×4枚台紙(Φ25mm)×1枚スチロール半球(Φ25mm)×1個ワイヤー×2本紙テープ:茶色×1本ビーズ:シルバー×3個パール4mm×1個ひも(リリアン)×1本絹とじ糸×1本かんざし棒(A16-9)×1本 寸法(高さH×幅W)(cm)4×13 所要時間約180分
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷