20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広告チラシ(ツルツルしたアート紙)をくるくる巻き、編んで染めてかごを作る「あんでるせん」。塗料後の仕上げ剤としてご使用いただけるツヤ出しスプレーです。紙粘土やオーブン陶芸、デコパージュにもお使いいただけ、作品をガッチリ固めると共に美しい光沢のツヤ出し仕上げに。
主な用途粘土 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6
1巻(220mL)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

広告チラシ(ツルツルしたアート紙)をくるくる巻き、編んで染めてかごを作る「あんでるせん」。塗料後の仕上げ剤としてご使用いただけるツヤ消しスプレーです。紙粘土やオーブン陶芸、デコパージュにもお使いいただけ、作品をガッチリ固めると共にしっとりと落ち着いたツヤ消し仕上げに。
主な用途粘土 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6
1巻(220mL)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。) 寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

モルタル・コンクリートの表面強化剤です。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡易防水・簡易防錆など暫定補強用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。 ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり) 特性防水、風化防止 成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂 乳白色エマルション 液性アルカリ性 塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り) 硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
699 税込769
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる 厚さ(mm)0.21 主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm)0.21 余白なし 適合プリンタインクジェット(染料) ラベル形状四角
1冊(2シート)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。 仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。 よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。
用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなど とうめい 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋内用 特性つやだし、速乾 タイプ水性つやだしニス 塗り面積(m2)約0.4(1回塗り) 主な用途紙、プラスチック、ポスター 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 塗料タイプアクリル
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷

ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。 硬化時間(時間)(20℃)24 仕様スプレータイプ 質量(g)305 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量0.2L
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 定期注文 動画あり
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に 仕様エアゾール 主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量126mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ出し 仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液 乾燥時間(分)約10~20(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状水溶性
1本(55mL)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ消し 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約10~15(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 アズワン品番64-8289-85 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.097L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)1.5 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷