2,318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。
材質ボール紙製
1セット(3枚)
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポールの斜め立てができる注水式スタンド!
材質本体タンク:ポリエチレン 本体フレーム:ポリプロピレン スライドベース:スチール 質量(kg)注水時:約1.2(注水時:11.7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350 差込穴径(mm)ポール:30 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×350 適合ポール径(Φmm)25
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。 組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク! かんたん組み立て 置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き! 表面に質感のある紙を使用! 無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体組立時/150×294×255
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式傾斜かざり棚
人気の傾斜飾り棚がリニューアルして新登場。アクセサリー台紙を並べるのに特化したスリムなマチ幅の紙製ディスプレイ。組立簡単で持ち運びにも便利。表面に質感のある紙を使用しました。ストッパー付き。裏面には小物を置ける小窓付です。洗練された隙のない造り。強度を増した接合箇所(1段目と5段目の接合箇所を二重構造に改良。長期間使用してもより形が崩れにくい仕組みになりました)。定番カラー3色をご用意しました。
材質段ボール(1.5mm厚) タイプ組立式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×294×195(組立時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:95×18 入数2台袋入り
1セット(2台)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪ 置き方2way!横置き・縦置きができます! 高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製のヒナ段です。樹脂製に比べ丈夫で安価です。紙製のヒナ段です。樹脂製に比べ丈夫で安価です。「ひなまつり」の催事ディスプレイに是非!器具の「商品陳列什器・ワゴン」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質段ボール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×295×190
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

環境に優しく低コスト!究極の紙製カタログスタンドです。 フック穴付 フックやピン等で直接壁や什器に取付けることもできます。 リーフがなくなった場合のメッセージ付
材質
1枚
648 税込713
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質紙(段ボール) 耐荷重(kg)上下段各5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:420×270×90、下段:420×325×350 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約445×350×1060
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンフレット、チラシなどが入る紙製のスタンド。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。
用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください 材質NDV/600g ホワイト タイプ無地
1セット(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人気のワンタッチ什器に赤色が登場!
材質ダンボール合紙 高さ(mm)1210 寸法(高さH×幅W)(mm)1210×470
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

材質ダンボール製 耐荷重(kg)約14 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×230×85~150
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
適合機種Microsoft Surface Pro 8/X 液晶画面 特性ペーパーテイスト/紙感覚 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷


セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
はっ水度(kPa)4.9
1箱(100枚)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。●ネックレスを台紙にセットするときの不満を解消!チェーンを収納するポケット付きなので、チェーンの絡まりを防止します。●プリンタでオリジナルデザインが印刷できるネックレス専用台紙です。●ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。●ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。●自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!●作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。●テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!ササガワHPよりPhotoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で60枚作成できます。●テスト印刷用紙2枚入●一片-縦131mm×横55mm、シート-縦297mm×横210mm、紙厚-0.25mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
セット内容1冊(1シート6枚付×10シート入) 寸法(縦×横)(mm)131×55 材質厚紙(0.25mm)
1冊
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png) 付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書 質量(kg)約0.23(電池含む) サイズ7.3型(5:3)(対角18.7cm) 外形寸法(mm)幅約173.8×高さ約141.8×奥行約73.6 電源単4乾電池×2 使用温度(℃)0~40 表示4色単階調(白、黒、赤、黄) 使用湿度範囲0%~80%RH(結露なきこと) 画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm) 最大解像度800×480ドット 画面サイズ約160.0×約96.0(mm) RoHS指令(10物質対応)対応 NFCTag-A
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ。電子インクで表示する新たな表示装置、画像を表示するための電力は0W。低消費電力での情報発信が可能。
モニターサイズ25.3型
1個
349,800 税込384,780
8日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質ポリスチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横浜ディスプレイミュージアムエリカペーパーポット
材質PE、PS、鉄、紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×13×25
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。 厚さ(mm)0.41 粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定) 圧力(kPa)(水通過時)4.9 圧力損失(kPa)0.27 質量(g/m2)145
1箱(100枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪ ストッパーがあるので落ちにくい。 棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。 ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。 紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々! 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:615×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:160×30
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、 腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×86 製品質量(g)3110 コンセントなし 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Blackview BL8000 [ メインディスプレイ用 ] 6.78インチ 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止/反射防止
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

3M ショートニングモニター 3M(スリーエム) 動画あり
油の劣化度合を4段階の酸化で表示する試験紙です。フライ油の品質管理を行うとともに油のムダ使いを防ぎます。油の高温時(160~180℃)にて測定。
1セット(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
1セット(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2) 質量(kg)3.5(スタンド装着時) 規格FHD 消費電力(W)22 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×190×455(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。ホルダーの上に小物を飾ったりとアレンジ自在。
材質アイアン、マンゴーウッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,750 税込1,925
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm)590 寸法(mm)590×250×130 質量(kg)3.5 質量(g)3470 耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1 コンセントなし 引出しなし
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑誌類も収納できるスナップタイプの新聞掛け。新聞の入れ替えが簡単なスナップタイプの新聞ホルダーは5本付属。新聞ホルダー1本につき1紙1日分(厚み約3~4mm程度)挟めます。雑誌類は手前の収納部にディスプレイできます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ新聞ホルダー:アルミ補強バー・新聞ホルダー受け:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×300×800 質量(kg)12.3
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録 サイズ24.1型 ピッチ0.270×0.270mm 電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6 最大消費電力(W)54 コントラスト比1300:1 輝度350cd/m2 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1200 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカーあり 1.0 W +1.0 W RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5° サイズ24.1型 ピッチ0.270×0.270mm 電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6 最大消費電力(W)54 コントラスト比1300:1 輝度350cd/m2 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1200 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカーあり 1.0 W +1.0 W RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
容量(mL)100 タイプウェット 主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤 液性中性 商品タイプ本体
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)ディスプレイフレーム
これ紙製? 作品展示・POPなどにオシャレな額縁ディスプレイ!●紙製なのに石膏風のオシャレな質感。 ●紙製なので軽く、搬入・搬出時の持ち運びも楽々●おすすめ作品を置いたアイキャッチディスプレイに●紙製なので色を塗ったりスタンプや手書きで自分流にアレンジしやすい! 屋号を入れたネームプレートにもオススメです ピンを刺したり穴を開ける事もできます。●紙製なので撮影するときも反射しません!●SNSなどでの投稿写真で映えるディスプレイです。●縦155mm×横200mm×厚さ10mm、平面部サイズ-縦105mm×横148mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質特殊紙
1セット(3枚)
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。 強力テープ付きです。 パネルの設置に。
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 調整範囲(mm)高さ:0~180 角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90° コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む) モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー
1台
45,980 税込50,578
78日以内出荷

油の劣化具合を4段階の「酸価」で表示する試験紙です。
質量(g)16 アズワン品番6-9555-11 保管環境冷暗所
1箱(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷