材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.2
寸法S(mm)6
頭部形状ボタン
寸法K(mm)6
寸法da(mm)(最大)11.2
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)18
ねじ山種類メートル細目
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
強度区分4.8
ねじ山種類メートル細目
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面ノンスリップ
種別全ねじ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
並目にくらべてピッチが小さいボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロメッキ)
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)
ねじ山種類外径並目、内径細目
並目にくらべてピッチが小さいボルトです。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番828-4256
セット内容ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個
材質スチール、ユニクロメッキ
長さL(mm)35
ねじ寸法8×35
1箱(2本×5袋)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
頭部形状六角穴付き皿
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
ねじの呼びM18
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
長さ(mm)90
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
1箱(30本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ