28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管 毛材ナイロン 全長(mm)450 毛丈(mm)75 直径(Φmm)15 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ細管用 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-01 全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
416 税込458
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 針金柄 渡り(mm)70
1本
198 税込218
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管 毛材ナイロン 全長(mm)485 毛丈(mm)75 直径(Φmm)15 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ細管用 先付 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-02 全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
1本
485 税込534
当日出荷

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 ビニール巻柄 渡り(mm)70
1本
376 税込414
3日以内出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 全長(mm)500 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 材質(毛)山羊毛 全長(mm)470 毛丈(mm)20 トラスコ品番765-6076 質量(g)40 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)60
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷



線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20 質量(g)4 芯材SUS304 耐熱温度(℃)120
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
218 税込240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合器具血沈ピペット用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)5 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70 針金柄 渡り(mm)70
1本
198 税込218
当日出荷

工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様シングル巻 全長(mm)76 対応材質鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合器具血沈ピペット用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)5 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70 ビニール巻柄 渡り(mm)70
1本
327 税込360
当日出荷

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン極細ブラシ
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250 材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
1本ほか
1,020 税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1セット(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1セット(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1セット(10本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磨きやすい360°設計の口腔用ブラシです。 360°設計のため角度を選ばず磨きやすいです。 方向性がなく、介助者にとって使いやすい形状です。 毛細管現象で歯垢を吸い上げ、歯垢除去率に優れています。 極細のやわらかい毛を使用しています。 毛先が丸く、歯茎や粘膜にもやさしいです。 舌クリーナーとしても兼用できます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン ブラシ直径(Φmm)15 耐熱温度(℃)90 毛のかたさやわらかめ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントロッド 線径(Φmm)5.7 耐熱温度(℃)120 材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS 材質(毛)PBT
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントクリーナー ホ付き 耐熱温度(℃)120 材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS 高さ(mm)135 材質(毛)PBT
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)