電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
メッキ三価クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
色黒
種類P=1(JIS W組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
仕様3本組
トラスコ品番270-9198
セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)
材質SUS430
幅(mm)10
質量(g)72
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
使用頻度の高いピンセット3本組。便利な収納ケース入。
トラスコ品番774-0441
セット内容125mm直、AA125mm直、AA125mm先曲
1セット(3本)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。
パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。
使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。
通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食品工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様1面観音扉+3面パネル
材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプパレット一体
内寸奥行(mm)(ボックス)1010
内寸幅(mm)(ボックス)1010
フレーム色シルバー
本体寸法(mm)奥行1100
色(パネル)ブルー
錠前(付属)南京錠
本体幅(mm)1100
パレットL×-1111D4-4青
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
1組(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)3.5
質量(g)350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シンプルな10本組ハンガーです。
用途衣料用ハンガーとして
材質ポリプロピレン
質量(g/本)約33
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約23.6×42×0.4
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
衣類が型崩れしにくい立体形状の木製ハンガーです。
キメが細かくツルツルした質感の清楚感のあるメープル材を使用しています。
キズが付きにくく丈夫な天然木を使用しています。
回転式のフックなので向きを気にすることなく使用できます。
用途衣類の収納に便利な木製ハンガーです。
材質天然木、スチール
色ナチュラル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×445×12
入数(本)5
1セット(5本)
¥609
税込¥670
当日出荷
N88-BASICやBASIC/98 DOS版シリーズのプログラミング資産と操作感を、Windows上に継承するためのソフトウェア。伝統的な手続型のプログラミングスタイルを踏襲しつつ、32ビット環境にスムースに移行できる。Ver.4からの移行も可能。C言語並の本格的構造化、モジュラープログラミングといった言語仕様に、わかりやすい日本語エラーメッセージや自動構文検査等の開発支援機能を装備。Ver.5では、BASIC/98のウインドウ(BASICコンソール)を1.5倍、2倍、全画面の3段階の拡大表示が可能になったほか、プログラムの実行速度がBASIC/98 Ver.4に比べて改善されている。ナショナルインスツルメンツ社製GP-IBインターフェースに対応し、複雑なDLLモジュールの関数を呼び出すことなくN88-BASICの命令ほぼそのままでGP-IB制御や、INP関数とOUT命令によるI/Oポート制御も可能になった。
対応OSWindows95/98/NT4.0/Me/2000/Xp
対応機種IBM PC/ATCompati
メモリー12MB以上
ディスク5MB未満
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平形 5本組
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
こんなお得な商品も!

作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
入数(双)10
材質原手/ポリエステル
色ホワイト
機能通気性
コーティングポリウレタン
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
長さ(mm)62
幅(mm)38
高さ(mm)24
丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別フェイスタオル/業務用
混率(%)綿100
寸法(cm)34×85
質量(g/枚)62
よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)3.5
質量(g)350
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)275
ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)275
高綿率の先丸タイプの靴下です。通気性も良く汗も吸うので快適に履いていただけます。
履き心地もやわらかくかかと付きです。
かかとからの長さ(cm)約25.5
1パック(5足)
¥509
税込¥560
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
日本製タオルの代名詞である、今治と並ぶ生産地域です。(大阪府泉佐野市)
生産量は日本一で、薄手で吸水性の高いタオルが特徴です。
デザインはシンプルなものが多く、普段使いに最適です。
フェイスタオルの通常サイズより少し長いロングサイズ。
寸法(cm)約34×85
質量(g/枚)約78
種別フェイスタオル
混率(%)綿100
こんなお得な商品も!

ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
小振りで女性やお子様にも使いやすい雑巾です。
材質綿100%
色白
寸法(cm)15×20
質量(g)16/枚
1組(10枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
端子間ピッチ(mm)19
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
材質ダイハード鋼
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ