危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。
脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。
用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。
塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。
形状スプレー
トラスコ品番477-8014
種別自然に消失する潤滑カッティングオイル
主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。
鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。
トラスコ品番123-2975
容量(mL)300
適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
塩素フリー・抑臭型ステンレスの深絞り・しごき加工用プレス油
用途ステンレス系材料の難加工(深絞り、しごき加工)
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)163
外観黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)130
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.99
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)20.0以上
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。
アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。
摘要黒色ペースト状
使用温度範囲(℃)-60~400
ちょう度330~360
比重1.44±0.05
凝固点-60℃
滴点なし
成分二硫化モリブデン、合成油グリース
トラスコ品番126-2629
適合範囲機械部品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚
寸法(mm)200×350×455
質量(kg)13.5
容器寸法Φ70×80mm
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。
潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。
SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食1(100℃、1h)
危険物の性状非水溶性
アルミ材料の深絞り加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の深絞り加工
成分鉱物油、脂肪酸エステル、油性向上剤、極圧添加剤(リン系)
容量(L)18
引火点(℃)190
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)620
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.92
摩擦係数0.08
耐荷重(kg/cm2)12.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
基油鉱油
固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様(脂肪油分40%(硫黄分)10%
種別冷間鍛造油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食1(100℃、1h)
危険物の性状非水溶性
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付
質量(kg)0.6
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類流量制御弁
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
仕様(脂肪油分)4%
流動点(℃)-15
銅板腐食1(100℃、1h)
種別引き抜油
密度(g/cm3 at15℃)0.878
引火点(℃)226
動粘度(mm2/s)57
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
バルブ種類流量制御弁
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応
適合範囲油圧機器
流動点(℃)-30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
銅板腐食(100℃×3H)1
酸価(mgKOH/g)0.06
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。
潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。
SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
酸価(mgKOH/g)45
危険物の性状非水溶性
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
ステンレス鋼のNCヘラ絞りやアルミ材料の深絞り加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス鋼のNCヘラ絞り、アルミ材料の深絞り加工
成分鉱物油、脂肪酸エステル、油性向上剤、極圧添加剤(リン系)
容量(L)18
引火点(℃)190
外観淡黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)830
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.93
摩擦係数0.09
耐荷重(kg/cm2)11.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。
耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。
また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L1.0(ASTM)
適合範囲摺動面
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
危険物の性状非水溶性
アロマオイルを配合した香り付きのおしぼり、布のような厚みで、しっかりとした使い心地の国産原紙を使用、植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)、外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。
仕様たたみ方:フラットタイプ
材質レーヨンパルプ不織布素材
坪量(g/m2)82
品質保持期間約6ヶ月
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)255×270
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
一斗缶・ペール缶からの油漏れを防ぎます。一体絞り成形の為油モレしません。
外幅(mm)Φ320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。
絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。
長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。
用途オイル用。
対応オイル
仕様シートタイプ
トラスコ品番330-7077
厚さ(mm)4
質量(kg)6.25
寸法(縦×横)(mm)500×500
吸収量(L/箱)125
質量(g/枚)62.5
1箱(100枚)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。 野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。繊維残りが少なく柔らかいので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。天然コットン100%の不織布シートです。丈夫でやぶれにくく、水や油をしっかり吸収します。耐熱性に優れたコットン素材なので、煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。吸水・吸油性に優れ、水に濡れてもやぶれにくいので、野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。毛羽立ち・繊維落ちしにくいので、食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。 柔らかくキズつけにくく、繊維残りが少ないので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。
用途調理、食品保存、お掃除など様々なシーンでご使用いただけます。
材質コットン不織布シート
寸法(cm)約28×24
1ロール(枚)50
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-30
1パック(50枚)
¥599
税込¥659
10日以内出荷
油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。
用途オイル用。油受け場所。タンクローリー車の油漏れ。貯蔵油の流出時。油の拭き取り。油流出事故時の油回収。油水分離槽の浮上油回収。
対応オイル
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)4
タイプロールタイプ
長さ(m)50
煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。 野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。繊維残りが少なく柔らかいので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。天然コットン100%の不織布シートです。丈夫でやぶれにくく、水や油をしっかり吸収します。耐熱性に優れたコットン素材なので、煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。吸水・吸油性に優れ、水に濡れてもやぶれにくいので、野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。毛羽立ち・繊維落ちしにくいので、食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。 柔らかくキズつけにくく、繊維残りが少ないので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。
用途調理、食品保存、お掃除など様々なシーンでご使用いただけます。
材質コットン不織布シート
寸法(cm)約30×30
1ロール(枚)20
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-30
1パック(20枚)
¥419
税込¥461
10日以内出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。
吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途油専用 機械からの油漏れ対策に
材質ポリプロピレン
形状シート
色白
対応油
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4
吸収量(L/箱)78
吸収量(L/枚)0.78
ミシン目なし
1箱(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。
吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途油専用 機械からの油漏れ対策に
材質ポリプロピレン
形状シート
色白
対応油
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×10
吸収量(L/箱)86
吸収量(L/枚)1.72
ミシン目なし
1箱(50枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ぬらして、絞って破れないクロスタイプのクッキングペーパーです。
三層構造だからしっかり吸収、食材に繊維が残らない!
上層・下層は丈夫でセンイを残さない。中間層が水も油もしっかり吸収。
添加物を使用しないウォータージェット製法の不織布採用で、しなやかソフトで布のような使いやすさ。(添加物:ノリなどの接着剤)
電子レンジを使用して、簡単に下ごしらえや温めができます。
使いたい時に片手でサッと1枚ずつ取り出せるパッケージ。
わずか10cmのすき間にも置けるので、スペースをとりません。
用途豆腐の水切り、果汁絞り、おひたしなどの絞り、野菜の水切り、だしこし、油きりなどに。
従来のキッチンペーパーと同様に、揚げ物の油きり、電子レンジでの下ごしらえや温めにもご使用いただけます。
シートサイズ(mm)250×265
アズワン品番64-1216-72
関連資料使用例
1個(40枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)43
指の絞り効果で手にぴったりフィットし、ずれにくく作業性に優れています。
外側エンボス加工により滑り止め効果があります。
油や薬品に強いポリエチレン製手袋です。
薄くて指先の感覚が生かせ、業務用から家庭用まで幅広くご使用いただけます。
食品衛生法に適合しています。
材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.027
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)100
機能耐油・耐薬品
全長(cm)28.0±0.5
手の平幅(cm)13
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
¥800
税込¥864
欠品中
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。
材質スチール
密なマイクロファイバーパイルで、しっかり汚れをからめ取る。サッと吸水、地厚だけど絞りやすい。キッチンやリビングのホコリ・油よごれ・手垢に。
色グレー
混率(%)ポリエステル85 ナイロン15
寸法(cm)30×30
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ