建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん
色ホワイト
成分酸化チタン(Ⅳ)
材質アクリル樹脂系エマルション形
タイプ防カビ剤入り
比重1.60(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)
タックフリータイム(分)25
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
¥449
税込¥494
当日出荷
目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。
表面のきめが細かく美しく仕上がります。
硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。
柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。
はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。
硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。
柱と壁、天井のすきまの充てん。
壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。
壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。
成分アクリル樹脂エマルジョン系
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応健康住宅対応製品
規格JAIA 4VOC基準適合
主なワークパーツ
適合用途低VOC
主な用途木材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
屋内の取り合い、壁紙継ぎ目や壁紙貼りの下地処理シールとして最適です。水性アクリル系で塗装ができ、滑らかですから、チューブから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
木質フロアー目地補修用。硬化後は塗料がのります。
用途フローリング材と巾木、各種木部のすきまの充てんに適しています。
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。
乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止
危険物の類別非危険物
塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ
乾くと透明になります
用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
容量(mL)65
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1液型の湿気硬化型接着剤。
耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。
均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。
環境対応健康住宅対応製品
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
規格JAIA 4VOC基準適合
粘度(Pa・s)105±35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐水性、耐熱性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
一般コンクリートの水平打継目処理剤です。
コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。
用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。
遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。
色淡褐色液体
pH8.0±1.0
比重1.06
標準使用量300g/m2
粘度(mPa・s)1.0(25℃)
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。
コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。
コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。
ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。
コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。
色淡褐色液体
pH8.0
主成分グルコン酸塩
標準使用量300g/m2
密度(g/cm3)1.05~1.07
粘度(mPa・s)5
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。
水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。
はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。
健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
色スムースチーク
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
板幅(mm)約152
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
基材ポリエチレンネット
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)21
サイズ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
●素早い常温硬化 (指触乾燥時間;1時間/20℃) と季節や温度に左右されない使いやすを持った1成分形変成シリコーン系シーリング材です。
●被着体を選ばない高い接着性、非汚染性など・・・耐久性に優れたシーリング材です。
●給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品です。
用途●塩ビ鋼板・カラートタンなど各種屋根材のシール。
●屋根と壁材、板金と建材の取合い部、重ね部のシール。
●外壁と配管取付、ダクト回りなどのシール。
●防水シートの端末処理や立上り部などのシール等に。
●車両などの重ね部、継ぎ目などのシール。
●機械、電車部品の接続部などのシール材としても。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1ケース(320mL×10本)
¥8,294
税込¥9,123
5日以内出荷
高い硬度の材質と熱処理で鋭い切れ味が長持ちのサーモスオールステンレス包丁上位モデルです。日本製刃材に真空焼き入れ+サブゼロ処理を施し、硬度としなやかさを増し、耐摩擦性をアップ。切れ味のよさが長持ちします。柄部までステンレスで継ぎ目がなく衛生的にご使用いただけ、さらに食洗器にも対応しています。柄はシャープでデザイン性の高い形状でキッチン映えのする仕上がりです。
材質刃材:刃物用ステンレス鋼(モリブデンバナジウム配合)/ 柄:ステンレス鋼
質量(kg)0.1
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)18.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード