異物混入を防ぐための網とフタ付きです。ロートアダプター(別売)を使用するとタンクの口によりしっかりと密着します(口内径がΦ41mm以上の時はロートアダプター無しでタンクにセットしてください)。
種別ロート
アズワン品番3-5939-11
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
外径(Φmm)98
板厚(mm)0.5
上径(Φmm)125
高さ(mm)88
材質(本体)18-8ステンレス
下径(Φmm)15
網目40メッシュ
TKG品番9-0507-0601
TKG品番(2017)6-0454-0701
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フィルター付きのじょうごです。
用途容器として。
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01
TGK品番419-09-25-06
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)87
質量(g)87
板厚(mm)0.5
足長(mm)47
上部内径(mm)Φ123
下部内径(Φmm)17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
仕様替フィルター
エスコ品番EA992A-26
1個
¥520
税込¥572
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74
材質枠/SUS430、網/SUS304
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。
付属品こし網、延長ノズル
材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)44×50
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)20
寸法H(mm)416
1目盛(mL)5000
幅B(mm)350
寸法A(mm)50
寸法D(mm)178
材質(パッキング)ポリエチレン発泡体
寸法W(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
目盛間隔5L
ノズルなし
全高H(mm)410
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410
内径A(Φmm)50
奥行E(mm)170
把手幅D(mm)90
高さC(mm)370(首下まで)
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
ファスナー式
大型フロート付き
用途塩噛みしにくいファスナー。他の人との区別が付きやすい取っ手付き。汚れが付きにくく、丈夫なラバー仕様もラインナップ。
寸法(cm)40×70
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
外径(Φmm)98
内径(Φmm)89
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
材質18-8ステンレス
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
材質18-8ステンレス
外寸(mm)240×240×H170
パイプ径(Φmm)30
パイプ長(mm)77
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オカッパリの安全・確実なランディングをサポート。バスにもやさしい新たなるオカッパリの救世主現る。
足場の良い場所ばかりからアプローチできるとは限らないのがバスフィッシングのオカッパリ。しかし、たとえどんな状況でも掛けた魚を安全かつ確実に、なおかつ魚を傷めずにランディングすることはバスアングラーとしての務め。
ラバーランディングネット+スライドシャフト400(別売)が、そんな制約の多い条件下で釣りを楽しむオカッパリアングラーをしっかりサポートします。
ワンアクションフリップ機能:シャフトを持って軽く振り上げるだけで、折りたたまれたネットが素早くセットできるワンアクションフリップ機能を採用。収納時はレバーを引くだけで簡単にネットを折りたたむことができます。
フレーム:オカッパリでの携帯性と魚の掬いやすさを両立する、大き過ぎず小さ過ぎない実用性の高いサイズのアルミ合金製フレーム。(フレームサイズ:W34cm×H42cm)
スモークカラーラバーネット:魚体にやさしいのはもちろん、ルアーフックが刺さるトラブルも軽減。また、材質上水馴染みが良く掬いやすいのも特徴です。さらに、スモークカラー採用により、魚の警戒心が薄れて掬いやすく、汚れも目立ちません。(ネットの深さ:27cm)
専用ケース:スライドシャフト400に装着したまま収納できる専用ケース付き。付属の面テープでシャフトを固定できるため、運搬時にバタつきません。片面は湿気のこもりにくいメッシュ仕様。
ラバーランディングネットの特徴
1.大き過ぎず、小さ過ぎない実用性の高いアルミ合金製フレーム。
2.魚体にやさしく、フックが刺さり込む等のトラブルが少ないラバーランディングネット。
3.携帯時は折りたたんでかさ張らず使用時には素早く広がる、ワンアクションで簡単に開閉できるワンアクションフリップ機能。
用途アタッチメントパーツ付け替え方法
1.スライドシャフト400のアタッチメントパーツ「リカバリートップ」を取り外してください。
2.「ラバーランディングネット」に付け替えてセッティング完了です。
寸法(cm)ネットの深さ:27
寸法(幅W×高さH)(cm)フレーム:34×42
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
「鮎ダモMSシリーズ」のスペシャルタイプ。機械編みによる網を搭載。オール1mm網目。針の掛かりが激減し、トラブル減少。抜き差しのしやすさと腰での安定を実現した新設計形状e-バランスグリップIII。結び目がなく滑りが良い(特に内面)ため、鮎のヌメリが取れにくく魚体を傷めない。ポリエステル素材で張りがあり、網の形状が崩れにくい。フラットフレームII。メタル製グリップエンドガード。RS(リジットサポート)ジョイント。尻手ロープ取り付け穴。網フレーム下方取り付け構造。持ち運び・保管に便利なキャリーケース付き
様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。
より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。
ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。
ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。
ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。
使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。
簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
種別シェーバー
色ダークブルー/ボディキャップシルバー
シリーズブラウン
連続使用時間(分)60
使用電池単3形×2
関連資料互換表
防水性水洗い可能
商品タイプ本体
1台
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
標準型四方囲い上フタシート付タイプです。シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
標準型四方囲い上フタシート付タイプ681型に比べ、有効内寸高さが約1.5倍です。シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
ブランク:オールチューブラー・ファストテーパー(=感度と操作性に優れる)&24トン+30トンカーボン(=マイルドな中低弾性素材)の組み合わせで「短くスムーズに入るティップセクション」と「適度な張り感を持つベリー」の絶妙なバランスを実現。ベイトフィネス系リグの精密操作のみならず、根掛かりを防ぎながら複雑なハードストラクチャーをタイトにトレースすることを可能にします。【ティップ~元ガイド】シャープなフィーリングを実現する無塗装アンサンドフィニッシュ。【バットセクション】より粘り強くパワフルなウーブンクロス(平織クロス)補強。
ガイドシステム:強度重視のオールステンレスフレームガイド。ラインの遊びを抑え、かつ糸絡みしにくい小口径コンパクトサイズを12個設置。感度と操作性を高めるだけでなく、ブランクのパワーを最大限引き出す効果もある多点セッティング。(※トップ:SiCリング・ステンレスフレームのコンパクトなLgガイド #1~#9:SiCリング・ステンレスフレームシングルフットKTガイド #10:SiCリング・ステンレスフレーム強化シングルフットKBガイド #11:SiCリング・ステンレスフレーム軽量コンパクトなダブルフットLKWガイド)
グリップデザイン:ピッチングやサイドハンドキャスト等シングルハンドでのキャスト、繊細なルアー操作を快適に行うことができる、やや短めのグリップレングス設計のセパレートグリップ。メタルパーツとカーボンスリーブで構成されるシャープでリジットなミニマムフォアグリップ。リールシートに細身のECS16を採用することで、繊細な操作性を確保。ウエアへの引っ掛かりを抑制し取り回しを向上させる小型&エンドすぼみ形状リアグリップ。
「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する構成競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
感度・操作性・障害物回避性能を高め、複雑なハードストラクチャーを攻略するためのベイトフィネス
消波ブロック、石積み、リップラップ、ゴロタ石、捨て石、捨て網、土嚢、オダ、クズレ、水門周りのガビガビ・ガキガキなハードボトム等、複雑なハードストラクチャーや根掛かり必死のカバーを、正確にタイトに攻めることが釣果を出す鍵となる霞ケ浦・利根川水系。しかし、タイトに狙えば狙うほど、鬱陶しい根掛かりが付き纏う・・・・・・そんなアングラーの悩みを解消し、霞ケ浦・利根川水系の攻略を手助けしてくれる1本、それがフィールディンスター・ベイトフィネスです。
特徴その1:独自のロッド設計で、根掛かりしくい軽いリグをストレスなく扱うことができ、かつ掛けたバスを複雑なハードストラクチャーから素早く引き離すことができる。
水深が浅く、複雑なハードストラクチャーで根掛かりを避ける1つの手段は、軽いウエイトのリグを使用すること。同時に、そのようなややこしい場所から、掛けた魚を素早く引き離す必要もある。そのためのベイトフィネス。
例えば1/16ozスモラバ+3inワームから5gリーダーレスダウンショットまで、パワー設定は霞ケ浦・利根川水系で最も多用されるルアーウエイト範囲をカバーするL+(ライトプラス)ながら、ショートグリップ化(全長66ながら67クラスのブランクス有効レングスを確保⇒フッキングストロークを確保)&小口径ガイド12個多点セッティング(ロッドがしなった時にラインがブランクスから離れない⇒フッキング時のパワーロスを防ぐ)により、貴重なバイトを確実にフッキングに持ち込み、いち早くハードストラクチャーから引き離すことが可能に。
特徴その2:感度、操作性、障害物回避性能をハイバランスで併せ持ち、ガビガビで複雑なハードストラクチャーを舐めるように高精度トレースできる。
根掛かりを抑制するために重要なもう1つの要素は、適度なティップの柔軟性。さらに、単に根掛かりをかわすだけでなく、ストラクチャーを感じて、リグを操り、バイトに持ち込むためには柔軟性と相反する要素とも言える感度と操作性が必要になる。
そこでフィールディンスター・ベイトフィネスには、感度と操作性に優れるオールチューブラー(ソリッドと比べ反発力が高く、反響感度に優れるため根掛かりを事前に察知しやすい+「小口径ガイド1個多点セッティング」で、必要以上にラインスラックが出てしまいがちな軽量リグ使用時でもラインの遊びを適度に抑え、より感度が向上。)&ファストテーパー設計(スローテーパーと比べティップの入りシロが小さくなるため、ダイレクトな操作感を持つのが特徴。ロッドワークで障害物をかわしやすい+「ショートグリップ化」で、ウエアへの干渉を最小限に抑え、キャスト時や操作時の細かい取り回し性能が向上。)を採用しながらも、弾性率を抑えマイルドなフィーリングを持つ中低弾性カーボン素材(ティップは反発力を抑えた中低弾性24トンカーボンで構成。反発力が強い高弾性カーボンと比べ感度は劣るが、ティップがよりスムーズに入ることでクッション性を発揮、リグが障害物に食い込みにくい。)を使用することで、柔軟性と感度、操作性のハイバランス化を実現。
感度、操作性、柔軟性のハイバランス化がもたらすアドバンテージ
一般的に、ティップの入りシロを大きくすれば、リグが障害物に喰い込みにくくなり根掛かり回避性能は高まるが、ダイレクトな操作感が失われ障害物を乗り越えさせにくくなる。とはいえ、ダイレクトな操作感を重視してティップの入りシロを小さくすると、リグが障害物に食い込みやすくなってしまう。
この課題を解決するため、フィールディンスター・ベイトフィネスは、ティップの入りシロが小さいファストテーパーを採用しながら、中低弾性24トンカーボンでティップを構成することで、ティップがよりスムーズに入るように設計されている。
それにより、単に根掛かりを避けながらハードストラクチャーをトレースできるだけでなく、意図的にリグを半根掛かりさせて、外した時のイレギュラーアクションでバイトを誘う「ハングオフメソッド」のような高い操作性が要求されるロッドワークにも、優れた対応力を発揮。バイトチャンスを増やすことで、貴重な1匹への確率がアップする。
オカッパリでも有効に機能する理由
フィールディンスター・ベイトフィネスの複雑なハードストラクチャーを攻め、そして確実に獲るための能力はオカッパリでも有効に機能。その対ハードストラクチャー高精度トレース能力は、アップヒルでのアプローチが基本となり、ボートに比べて根掛かりの危険度が増すオカッパリアングラーの強い味方に。
オカッパリでは、根掛かりしてしまうと、近づいたり回り込んだりして外すことができないのでなおさら。また、オカッパリでは時に強引なファイト~ランディングが必要になることを考えると、軽量リグでもベイトタックルを使用したい状況は多い。
終わりに~貴重な1匹への確率を高めるために
ハードストラクチャーを狙う。これはバスフィッシングの基本セオリー。そのため、大勢のアングラーに攻めつくされているスポットも多く、バスはいるはずなのに釣れないというケースはざらにあるのではないでしょうか。
でも、そんなスポットを根掛かりを恐れず誰よりも高精度で狙えたら・・・・・感度・操作性・障害物回避性能を高め、複雑なハードストラクチャーを攻略することで、貴重な1匹への確率を高めてくれるロッド。それがフィールディンスター・ベイトフィネスです。
用途※対応ルアー&リグ:ベイトネコ、高比重ワームノーシンカー、ヘビードロップショットリグ、スモールラバージグ、リーダーレスダウンショットリグ、ミノー・シャッド etc・・・
仕様ブラックバス(キャスティングモデル)
適合ルアー:1.8~14g (1/16~1/2oz)、ライン:6~14lb
材質(本体)カーボン繊維94%、グラス繊維6%
質量(g)標準98
全長(m)1.98
硬さライト プラス
材質(樹脂部)エポキシ
収納時寸法(cm)198.2(継数1)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
関連キーワード