カセットコンロで使う専用「網焼きプレート」。ご家庭の卓上で、あぶり焼きや網焼きメニューが手軽に楽しめます。
炎で焼くのではなく、輻射板を使って輻射熱を焼き面に放出して焼く方式なので、七輪で焼くようにこんがりと仕上がります。
付属品焼網2枚
材質水受皿/スチール(ホーロー加工)、焼網/スチール(クロムメッキ加工)、輻射板/スチール(ホーロー加工)
形状丸
直径(Φmm)(焼網)250
質量(g)約940
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)290×66
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
手軽にバーベキューができます。アミが汚れにくく、後かたづけがラクラク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×225×20
材質アルミニウム(溶融温度:約660℃)
仕様4枚組
1枚
¥519
税込¥571
翌々日出荷
プレート部分は取り外しができ、洗浄が楽にできます。
プレート表面はフッ素3層コーティング。
本体の底面に汁受けの溝がありますので、余分な油等が落ちる心配はいりません。
材質アルミ
質量(g)660
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼面サイズ)205×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×30
TKG品番9-2127-1301
TKG品番(2017)6-1961-1301
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.0
高さ(mm)149
寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.0[900]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約217
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレートの2枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110
接続口径(Φmm)9.5
カセットこんろで使う専用「焼肉プレート(S)」。お肉の余分な脂を水皿に落とす構造でヘルシーです。プレートにはフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れも簡単。
材質水受皿/スチール(フッ素樹脂加工)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)
直径(Φmm)(プレート)250
質量(g)約550
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)275×46
1枚
¥1,788
税込¥1,967
欠品中
形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源コード:1.9
安全装置温度過昇防止装置
温度調節範囲(℃)保温~230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5
保証期間メーカー保証:1年間
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
熱だまりがよく、余分な油は下の油受へ。
お手入れが楽なセパレート式!
グリルプレートと本体が取り外せる。
油のこびりつきが少ない!
本体ホーロー加工性。
油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)
サイズ(cm)33
外径×高さH(Φmm×mm)335×40
表面処理プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ!
七輪でも使用可能。
柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。
材質鉄(クロムめっき)
質量(g)約240
寸法(幅W×高さH)(mm)約300×30
寸法(全長)(mm)約350
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
網目7mm
厚さ(mm)7
遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
材質天然石(角閃石)
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
カセットこんろで使う専用「焼肉グリル」。お肉の余分な脂を水皿に落とす構造でヘルシーに食べられます。鉄鋳物製でお肉がおいしく焼けます。
付属品補助取っ手
材質プレート/鉄鋳物(食用油焼付加工)、受け皿/鉄(ホーロー加工)、補助取手/スチール
質量(kg)約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×270×57
1枚
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
木台・網付
水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)160
直径(Φmm)260
材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木
質量(kg)3.1
直径×高さ(mm)260×160
TKG品番9-2129-0901
TKG品番(2017)6-1963-1401
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1台で串焼き、網焼き、プレート焼きができます。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく 使えて経済的です。圧力感知安全装置搭載。ボンベの取リ外しが簡単なマグネット着脱式を採用。カセットボンベはマイボンベL3本組<GBV20>。
仕様プレート付
付属品焼き網、ホットプレート、串焼き棒
質量(kg)3
間口W×奥行D×高さH(mm)398×221×126
使用時間(分)約90(専用ボンベ1本あたり)
点火方式圧電点火方式
アズワン品番64-4189-91
ガス消費量(g/h)165
TKG品番9-1019-0301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE
付属品平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート)
電源コード(m)2.2
温度調節範囲(℃)80(保温)~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×27×16.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。
用途自宅での調理に。
セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書
色ベージュ
消費電力(W)1300
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20)
コード長さ(cm)約100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード