こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
特殊ファイバー使用のフェザータイプ綿で弾力が強く、カルトナージュのフタに最適。通常のキルトにも使用できます。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)14
幅(cm)125
目付(g/m2)120
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン カットタイプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
接着樹脂が付いていますので、アイロンで軽く仮止めができます。
安定しにくい生地などの刺しゅう、ボタンホールに最適です。
生地の下に敷くことにより、生地を安定させることができ、作品をより良く仕上げる事が可能です。
ししゅう・装飾縫いなどが縫い終わりましたら軽く刺しゅう用安定紙を引っ張って頂くと、簡単に生地から取り外すことができます。
材質ポリエステル100%
寸法(m)1×1
1枚
¥719
税込¥791
翌々日出荷
針がさびにくいシリコン加工繊維を使用している為、手づくりピンクッションに最適です。
材質ポリエステル
質量(g)100
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色白
材質パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)0.49
質量(g)396(パック)
タイプ4ツ折
1枚の寸法(mm)300×330
サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
仕様パッキン:幅1mm
生地によくなじみ針通しがよいので、ミシンをかけてもずれにくいキルト綿です。
また薄くて吸い付きが良いのでピースをレイアウトしてそのまま持ち運びもできます。
厚さ(mm)2
材質ポリエステル100%
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1枚入りのり付きだからキレイに貼れる。
厚さ(mm)3
寸法(cm)24×27
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
サイズ/ 幅48×長さ48×厚さ5~6cm。材質/ クッション:塩化ビニール カバー:綿100%。重量/ 530g 耐荷重/100kg
用途空気を入れて使用するクッションですので、硬さが調。節できます。クッションには均等に穴が開いてますの。で、空気の流通がよく、床ずれ予防に効果的です。
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ハゼタイプの祭りたび
エアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
22.5~23.5までは6枚馳、24.0~29.0までは7枚馳になります。
足幅3E
形状ミドルカット
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底
機能クッション性
材質(先芯)なし
靴タイプ足袋
車いすの座布団や体圧分散、体位変換時のクッションとして活用できます。エアーで体圧を受け止めますので、ビーズのような底付やヘタリがありません。
材質クッション/塩化ビニル、カバー/綿100%
耐荷重(kg)100
サイズ/ 幅60×長さ90×厚さ5~6cm。材質/ クッション:塩化ビニール カバー:綿100%。重量/1,100g 耐荷重/100kg
用途空気を入れて使用するクッションですので、硬さが調。節できます。クッションには均等に穴が開いてますの。で、空気の流通がよく、床ずれ予防に効果的です。
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
マジックタイプの祭りたび
カカト部にエアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
19.0~25.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約200(25cm)
機能クッション性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ足袋
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
※洗濯はできません。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。
厚さ(mm)約6
材質(中綿)ポリエステル・再生綿
生地ポリエステル
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
中身にフェルトを使わないので、パットを容易に折り曲げて使用することができます。
色紺色
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
材質(中綿)再生綿
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)約5
材質ポリエステル
色(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)伸張時:5、伸縮時:15
色青
高さ(cm)110
材質(中綿)ポリエステル綿
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。
凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。
付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本
種別ベスト
材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム
色ブラック
サイズフリー
質量(g)600
胸囲(cm)約80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)5000
使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上
取扱説明書(353.2MB)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。
色クリーム系
対応圧縮ジャッキ
対応寸法(mm)直径Φ133~143
1セット(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
国産。 豊岡製。 本体生地:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:綿。 B5用紙まで収納可能。 収納式ループ取手。 本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット。タブレット収納可能(緩衝材はありません。ご注意ください)
質量(g)約200
寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×210×10
国産。 豊岡製。 本体生地:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:綿。 B5用紙まで収納可能。 収納式ループ取手。 本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット。タブレット収納可能(緩衝材はありません。ご注意ください)
色キャメル
質量(g)約250
寸法(横×高さ+マチ)(mm)340×240×10
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
国産。 豊岡製。 本体生地:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:綿。 A4用紙まで収納可能。 収納式ループ取手。 本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット。タブレット収納可能(緩衝材はありません。ご注意ください)
色クロ
質量(g)約250
寸法(横×高さ+マチ)(mm)340×240×10
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
洗濯をこまめにするクッションや座布団、ぬいぐるみの中身などにオススメです。
ディスプレイ用にもご使用頂けます。
成型綿(1枚綿)なのでキルト綿としてもご使用いただけます。
開封すると膨らみます。
手で簡単にちぎることが出来るので、細工が容易です。
わたの回復力が強く、いつまでも元の状態を保ちます。
家庭で洗濯出来て、乾きが早く、型くずれしません。
繊維が強く、わたクズ、ホコリが出ないので衛生的です。
湿気を吸わないので臭いがしません。
材質ポリエステル100%
国産。 豊岡製。 本体生地:白化合皮(アンティーク調)。 付属素材:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:綿。 A4ファイル収納可能。 3WAYタイプ。 タブレット収納可能。 本体正面:ファスナーポケット(内部:小物収納ポケット×2、ペン差し)。 本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、底板。 ワンタッチ錠前。 リュックベルト(ショルダーベルト兼用)×2。 底鋲
質量(g)約1100
寸法(横×高さ+マチ)(mm)330×350×130
国産。 豊岡製。 本体生地:白化合皮(アンティーク調)。 付属素材:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:綿。 A4ファイル収納可能。 3WAYタイプ。 タブレット収納可能。 本体正面:ファスナーポケット(内部:小物収納ポケット×3、ペン差し)。 本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、底板。 ワンタッチ錠前。 リュックベルト(ショルダーベルト兼用)×2。 底鋲
質量(g)約1160
寸法(横×高さ+マチ)(mm)400×290×130
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)約80
寸法(mm)約300×約140
質量(g)約220
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
用途尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
色グレー
性別男性用
寸法(mm)【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
混率(%)パンツ部分:綿95、ポリウレタン5(ベア天竺)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)約100
寸法(mm)(足底側)約270×約200
質量(g)約285
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
82cmから110cm幅のベッドに対応するボックス型シーツ。
側面開口部よりエアーマットのホースが出せます。
表面は肌にやさしいパイル地を使用。
乾燥後の乾きが早い。
マットレスや布団をしっかり包みます。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)、防水加工:有、消臭加工:有
混率(%)防水部分:アクリル60、ポリエステル40、(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)/巻込布:ポリエステル65、綿35(ブロード)
適合サイズ(cm)【マット】195×82~110(マットの厚さが10cmの場合)
オシャレで軽量な保護帽子として、お出かけ時に最適です。
後頭部のみビーズを縫い込み、その他の緩衝材は出し入れ可能。
材質(本体)綿100%、(緩衝材)ポリエチレンビーズ
付属品クリップ式あごひも
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
用途尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
寸法(mm)【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
色ピンク
混率(%)パンツ部分:ナイロン50、綿30、ポリウレタン20(ツーウェイニット)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
性別女性用
敷くだけでへたってきたマットレスの寝心地が復活します!
優れた体圧分散で睡眠をサポート!繊維の並びが縦方向の特殊構造体により、クッション性及び体圧分布に優れたクッション材。
長年使ってスプリングの機能が低下しているベットのマットレスの上に敷けばマットレスが復活。
薄いのに優れたクッション性でしっかり身体を支えます。
女性でも軽々持ち上げることができ、取り扱いが楽々です。
繊維の並びが縦方向なので通気性に優れ、湿気が溜まりにくく蒸れにくい。
表地にはやさしい肌触りの綿スムース生地を使用。
材質表地:綿100%(コットンスムース)/中材:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル65%・綿35%
機能通気性
関連キーワード
1
2
3
4
次へ