簡便な作業。くん蒸剤のように被覆期間やガス抜き作業の必要がなく、薬剤の処理直後から播種、定植が可能です。
センチュウにすぐれた効果。線虫と接触することにより殺線虫効果を示し、低濃度でもセンチュウの運動を阻害します。また、線虫の根部への侵入防止、根内の線虫の発育抑制などの効果を示し、安定した高い効果を発揮します。
安定した効果。土壌pH、土性、土壌水分、地温などの土壌条件の変動による効果差は少なく、安定した効果を示します。また、ネコブ、ネグサレ、シストのいずれのセンチュウにも優れた効果を発揮します。
地上部害虫にも有効。浸透移行性を有するため、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コナジラミ、アブラムシ類にも副次的な効果を示します(なす、ばれいしょ、いちご)。
環境にやさしい。本剤は普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)であり、また、有効成分の蒸気圧が低く、揮散のおそれがありません。ガス化しないため、周辺環境への影響もほとんどありません。
農林水産省登録第(号)20265
毒劇区分普通物
線虫の種類を問わず高い効果があります。
線虫に対し長期間残効性があるので、栽培期間の長い作物にも適しています。
土壌中で成分が速やかに拡散し、土壌条件にかかわらず安定した効果が期待できます。
作物への安全性が高く、作物のは種または定植直前の使用でも安心して使用できます。
有効成分イミシアホス1.5%
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)22554
適合病害虫ネグサレセンチュウ、ネコブセンチュウ、ジャガイモシストセンチュウ
毒劇区分普通物
剤形粒剤
菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。
通常2~3週間で効果を発揮します。
500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。
完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。
製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。
原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に
用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続
成分アセフェート
農林水産省登録第(号)21789
毒劇区分普通物
剤形粒剤
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類幼虫などの土壌害虫に速効的で幅広く使えます。
60種以上の作物群に適用があり幅広く使えます。
使用時期、使用方法のバリエーションが豊富で栽培体系や害虫の特性に合わせて使用できます。
ダイズ畑への生育期散布で主要な子実害虫を同時防除できます。
散布時のドリフトによる薬剤の飛散が抑えられます。
有効成分ダイアジノン5.0%
性状類白色細粒
適合作物かんしょ、ばれいしょ、飼料用とうもろこし、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、レタス、はくさい、トマト、ピーマン、とうがらし類、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、ねぎ、わけぎ、あさつき、たまねぎ、葉たまねぎ、ほうれんそう、すいか、メロン、きゅうり、かぶ、大根、はつかだいこん、にんじん、未成熟とうもろこし、とうもろこし(子実)、なす、いちご、だいず、かぼちゃ、さとうきび、芝、桑、非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケールを除く)、なばな類(はなっこリーを除く)、こまつな、みずな、にがうり、えだまめ、はなっこりー、にら、もりあざみ、ふき、ふき(ふきのとう)、ブルーベリー、オクラ、みつば、食用ゆり、葉にんにく、ははこぐさ、なずな、はこべ、こおにたびらこ、ごぼう、ごま
農林水産省登録第(号)10438
適合病害虫コガネムシ類幼虫、ケラ、ネキリムシ類、タマナヤガ、タネバエ、タマネギバエ、コオロギ、ヒメクロユスリカ、キスジノミハムシ、アワノメイガ、マメシンクイガ、カメムシ類、シロイチモジマダラメイガ、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ、ハガネムシ類、シバツトガ、スジキリヨトウ、ジバオサゾウリムシ成虫、ハリガネムシ、フキアブラムシ、クロバネキノコバエ類
毒劇区分普通物
剤形粒剤
1袋(3kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
VS有効菌が効く!連作障害を軽減!VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。
根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。生ゴミの発酵促進剤としても使用可能です。
用途野菜
適合作物野菜
名称肥料が含まれていない対象外の商品
土壌害虫に優れた効果を現します。
土壌中でも比較的安定で、残効性があります。
作物への吸収移行やガス効果がなく、接触的に作用します。
悪臭や刺激性がないので使いやすい薬剤です。
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)13290
有効成分イソキサチオン2.0%
性状類白色粉末
適合作物だいこん、はつかだいこん、はくさい、キャベツ、ねぎ、わけぎ、あさつき、レタス、非結球レタス、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、ほうれんそう、なばな類(オータムポエムを除く)、オータムポエム、だいず、えだまめ、豆類(種実)(ただし、だいずを除く)、さやえんどう、さやいんげん、実えんどう、いちご(仮植床)、かんしょ、うど、ほうきぎ、たばこ
適合病害虫ネキリムシ類、タネバエ、ヨトウムシ類、タネバエネキリムシ類、コガネムシ類幼虫、ドウガネブイブイ幼虫、センノカミキリ
剤形粉剤
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)140×62×10
文字方角
付属品ストラップ
仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
新規性
従来の殺線虫剤と異なる、新規の作用機構を有する殺線虫剤です。
優れた効果
ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウ、イモグサレセンチュウ等の幅広いセンチュウ類に対し優れた防除効果を発揮し、収量や品質の向上が期待できます。
高い安全性
人畜への影響が低く、作業安全性の高い薬剤です。土壌生物や水産動植物、その他環境生物への影響の低い薬剤です。
使いやすさ
臭気が少なく、扱いやすい粒剤です。被覆やガス抜き等の作業が不要で散布後すぐに定植、播種が可能です。
成分フルオピラム0.50%
使用方法全面土壌混和
種類フルオピラム粒剤
有効期限(年)4
希釈倍率20kg/10a
性状淡褐色細粒
使用可能回数本剤:1回、フルオピラム:1回
適合作物ばれいしょ、かんしょ、さといも、にんじん、だいこん、にんにく、きく
農林水産省登録第(号)23961
適合病害虫ジャガイモシストセンチュウ、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、イモグサレセンチュウ
毒劇区分普通物
剤形粒剤
1個(20kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
幅広い適用をもった殺菌剤で、浸透性に優れ、予防と治療の二つの効果を示します。
茎葉の病害、貯蔵病害、種子伝染性病害、土壌病害など多方面にわたりすぐれた効果を示します。
低濃度で使えますから作物を汚染することが少なく、また経済的です。
適合病害虫いもち病、ばか苗病、イネシンガレセンチュウ、苗立枯病(トリコデルマ菌)、雪腐病、赤かび病、フザリウム菌による病害、菌核病、白斑病、炭疽病、黒星病、つる枯病、つる割病、灰色かび病、萎凋病、葉かび病、黒枯病、半身萎凋病、紫斑病、株腐病、茎枯病、萎黄病、乾腐病、灰色腐敗病、葉枯病、芽枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、立枯病、黒色根腐病、黒根病、そうか病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(黒斑病)、褐色せん孔病、灰星病、うどんこ病、落葉病、果実軟腐病、すす斑病、実炭疽病、枝枯病、心腐れ症(胴枯病菌)、胴枯病、輪紋病、晩腐病、褐斑病、黒とう病、枝膨病、芽枯病、黒点病、すす点病、腐らん病、モニリア病、白紋羽病、ホモプシス腐敗病、すす斑症、斑点病、バルデンシア葉枯病、ごま色斑点病、灰斑病、炭腐病、黒斑病、白さび病、根黒斑病、球根腐敗病、根腐病、花腐菌核病、輪紋葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ)、角斑病、褐紋病、黒根腐病、黒渋病、黒あざ病、褐色円星病、白星病、輪斑病、腰折病
有効成分ベノミル50.0%
性状類白色水和性粉末
適合作物稲、稲(箱育苗)、麦類(小麦を除く)、小麦、とうもろこし、野菜類、キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、チンゲンサイを除く)、チンゲンサイ、みずな、きゅうり、すいか、メロン、うり類(漬物用)、トマト、ミニトマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、アスパラガス、いちご、うど、しそ(花穂)、しょうが、たまねぎ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、たらのき、ねぎ、わけぎ、レタス、さといも(葉柄)、つるむらさき、パセリ、みつば、せんきゅう、しゃくやく(薬用)、セネガ、かんきつ(みかんを除く)、みかん、おうとう、かき、キウイフルーツ、くり、なし、ぶどう、りんご、りんご(苗木)、もも、あんず、うめ、ブルーベリー、びわ、ピタヤ、きく、シクラメン、しゃくやく、ゼラニウム、チューリップ、ばら、パンジー、りんどう、ぼたん、樹木類、西洋芝(ベントグラス)、豆類(種実)、豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、えんどうまめ、だいず、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、茶、てんさい、なたね、桑、たばこ(苗床)
農林水産省登録第(号)20889
毒劇区分普通物
幅広いあぶらな科作物の根こぶ病に安定した効果を示します。
毎年の連用により、効果がより一層安定します。
適合病害虫菌核病、根こぶ病、そうか病、粉状そうか病
有効成分フルスルファミド0.3%
性状淡黄色粉末
農林水産省登録第(号)18210
毒劇区分普通物
広範の病害にすぐれた効果。あぶらな科作物の根こぶ病、ばれいしょのそうか病、粉状そうか病、ねぎの白絹病、レタスのビッグベイン病等の広範の病害に有効な土壌殺菌剤です。
菌密度低下効果。根こぶ病に対しては、殺菌作用により徐々に菌密度を低下させます。
低濃度で安定した効果。有効成分が0.5%と低く、10アール当り投下有効成分量が0.15~0.2kg(全面土壌混和の場合)と少量で効果を示します。
すぐれた残効性。土壌処理後、長期間にわたり根こぶ病による被害を抑えます。
根こぶ病防除では、石灰類との併用で、より防除効果が高まります。
土壌中で適度に分解するため、水稲、野菜等の後作物には、ほとんど影響がありません。
蒸気圧が低く、空気中への揮散はほとんどありません。
適合病害虫根こぶ病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、菌核病、黄化病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌による)、すそ枯病、ビッグベイン病、白絹病、小菌核腐敗病、白絹病、そうか病、粉状そうか病、叢根病、葉腐病、条斑病、微斑モザイク病、茎腐症(リゾープス菌による)
有効成分フルアジナム0.50%
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)17559
性状類白色粉末
適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、メキャベツ、かぶ、カリフラワー、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばな、みずかけなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、(ただし、ケール、こまつな、みずな、みぶな、のざわなを除く)、こまつな、みずな、みぶな、のざわな、レタス、非結球レタス、ねぎ、らっかせい、ばれいしょ、てんさい、みずかけな、にら、チューリップ、ゆり
1袋(3kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チーズ・バター・粘土・ワックス等のペースト状物質のサンプリングに適しています。
材質ステンレス(SUS420J2)
一度使った土に混ぜるだけで手間をかけません。
土に混ぜた直後から植え付けが可能です。
土を柔らかくし排水を良くする複数の有機素材を配合。
用途一度使った土の再利用に使います。
主原料木質堆肥、abコンポ、牛ふん、軽石
遮光率90% 網目約1mm 減農薬・無農薬栽培をサポート。軽くて通気性・透水性に優れ銀ライン入で、太陽光線を反射し虫の忌避効果をアップさせます。
土に混ぜたり、株元に散布する(ねぎ、にら、らっかせい)だけで、土の殺菌・消毒ができる土壌殺菌剤です。
あぶらな科野菜の根にコブができる根こぶ病をはじめ、キャベツの苗立枯病や菌核病、ねぎの白絹病、ばれいしょのそうか病など広範囲の病害にすぐれた予防効果があります。
効果が持続し、長期間にわたって根こぶ病の被害を抑えます。
適合病害虫根こぶ病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、立枯病(リゾクトニア病)、菌核病、黄化病、そうか病、粉状そうか病、すそ枯病、ビッグベイン病、白絹病、小菌核腐敗病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌)、葉腐病、条斑病、微斑モザイク病、茎腐症(リゾープス菌による)、叢根病
有効成分フルアジナム
適合作物チューリップ、ゆり、てんさい、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、なばな、なばな類、非結球あぶらな科葉菜類(ただし、ケールを除く)メキャベツ、かぶ、こまつな、みずな、みぶな、のざわな、みずかけな、ばれいしょ、レタス、非結球レタス、ねぎ、にら、らっかせい、だいこん
農林水産省登録第(号)17559
毒劇区分普通物
1袋(700g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP65(生活防水)
コード長さ(m)約2
仕様アース線あり
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
色温度(K)6000
保証期間1年
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオス
ケーブル長(cm)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
こんなお得な商品も!
LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
遮光率約40% 網目約1mm 夏場の遮光に! 銀ライン入で太陽光線を反射し、虫の忌避効果をアップし、減農薬、無農薬栽培をサポートします。
片方にみの虫クリップ、もう片方にバナナ端子が付いたリード線です。
長さ(cm)40
コード4芯
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)
倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4
測定範囲(cm)15
材質(本体)PVC
仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。
目が細かいので防虫効果も。
線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。
開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。
ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。
通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
『アカクローバー品種名:メジウム』の種子です。根は強い直根と多数の繊維根とからなり、冷涼で湿潤な気候を好みます。赤色の花を多くつけるので、蜜源や景観用として利用できます。また、線虫の密度抑制効果があります。マメ科特有の窒素固定もするので、緑肥としても使用できます。耐寒性は強いが暑さには弱く、暖地では越年生(秋播きのみ)としてしか利用できません。酸性の強い土壌や日陰地では生育不良になります。播種量の目安:約2mL/m2。【播き時】。暖地:9~10月(開花5月頃)。中間地:3~4月(開花6月頃)※開花時期が30℃以上になる地域では春播きはお勧めしません。9~10月(開花5月頃)。寒冷地:4~5月(開花7月頃)。8~9月(開花6月頃)。【育て方】。強い酸性土壌では育ちません。ある程度の期間寒さに当たらないと花が咲きません。花を楽しむためには、暖地、中間地では秋播きにするか、早春のまだ寒い時期に播種用加温機で発芽させ、徐々に順化させながら植えつけて、寒さに当てて開花させます。寒冷地では、しっかり根が張っていないと寒さに負けて枯れてしまうので、秋の早いうちにタネを播き、しっかりした株まで育ててから寒さに当てます。【種まき】。播種前に浅く耕転し、タネを播いたら5mmほど覆土して、発芽までは土の表面が乾燥しないように水管理します。
種別アカクローバー
容量(L)1詰
1袋(1L)
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
質量(kg)1.3
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)170×100×180(H)
充電器形名USB充電器(別売)
電池寿命約500回(充電回数)
パターン3段階(明るさ100%・50%・25%)
配光角度(°)約100
明るさ(Lm)500
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
口金E39
全光束(Lm)3000
電池寿命20,000時間
光色昼白色
防水性IP54
虫の好む3050A゜の光線で虫を誘引し、捕虫します。殺虫剤のように、薬品における人体への影響や危険がありません。
一重咲きのフレンチマリーゴールドです。土中の線虫を殺すとされ、野菜栽培のコンパニオンプランツとしても利用できます。【栽培方法】。種まき:セルトレーかポットで育てます。播種適期:3月~5月。場所:風通しの良い場所を好みます。開花:種まきから40~60日で開花し始め、夏季に咲き続けます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(0.06g×10袋)
¥3,140
税込¥3,454
7日以内出荷
虫の好む3050A゜の光線で虫を誘引し、捕虫します。殺虫剤のように、薬品における人体への影響や危険がありません。
種別ムシポン コンパクト 112×92×296mm
アズワン品番6-9717-01
1台
¥17,400
税込¥19,140
8日以内出荷
そのまま食べられるブルーベリーです。 Delcyブルーベリーはカナダ産のジャンボサイズ(目標値1.25cm以上)のブルークロップ種を限定し使用しています。ブルークロップ種は他の品種と比べ甘さと酸味のバランスが良く、硬い種もなく、皮も薄い為食べた後の皮残りも少ないのが特徴です。 Delcyブルーベリーは国内で目視選別を行いリパックする事で赤玉(未熟)や異物や虫等を取り除き、X線選別を通しパッキングしています。ブルーベリー表面に白い汚れ&色目について:ブルーベリーの表面付着している白い粉は農薬等ではなく、果実自らが作り出す蝋物質です。専門的には「果粉」「果蝋」と呼ばれており、英語では「ブルーム」と言われております。ブルームは自己防衛被膜で朝露夜露や過度の雨をはじき病気を予防したり、水分蒸発調整効果もあり人間で言うスキンクリームの様なものです。洗い流さずにお召し上がりください。
用途-18℃以下で保存 (要冷凍)
1箱(180g×12個)
¥4,598
税込¥4,966
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ