ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
種別ベルト荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
破断荷重(kg)500
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト シボリ縫製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル
種別Aシリーズ
破断強度(N)15680
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
2ヶ所に穴付き。番線等を利用して補強が可能。
用途自在接続金具。
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質亜鉛ダイキャスト
先端形状両フック
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ピックツール
モノタロウ
¥219
税込¥241
サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。
材質(軸)ステンレス420H
材質(柄部)PP+TPR樹脂
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2597
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.78
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.3
アズワン品番64-8543-10
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)17以下
幅(mm)90
全長(mm)98
材質(本体)アルミ
材質(刃)鋼
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質(本体)樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
適合流体空気
小スペースの場所で使用できるコンパクトタイプです。
材質鉄製
ボルト径8
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)
締付トルク(N・m)2
1個の型式。
引張試験を行う場合、上下2個必要。
フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm。
フェイス面はローレット加工。
用途様々な材料試験に
寸法(mm)フェイス19(幅)×19(高さ)、開き幅10
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。
取っ手も付いており移動も簡単。
バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。
表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。
カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。
材質ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110
バンド径(mm)(取り出し口)約40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン
質量(kg)4
破断伸度(%)20
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別ストッパー用PPバンド
幅(mm)約15
厚さ(mm)約0.5
長さ(m)1000
材質ポリプロピレン100%
内径(Φmm)150
引張強度(N)980以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。
ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。)
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に
材質(ベルト)ポリエステル
材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
色(カバー)イエロー
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包
材質ポリプロピレン
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ホースにあわせてしっかり締めることができます。工具不要・つまみタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール・POM
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重3.25kN
破断荷重(kN)13
最大使用荷重(kg)331
取扱説明書(1.8MB)
箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4
基材ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20
折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。
ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。)
トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。
用途トラックでの運搬荷物の固定に
使用荷重(kg)1000
材質(ベルト)ポリエステル
材質(カバー)ポリエチレン
材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
色(カバー)イエロー
関連資料(1.3MB)
取扱説明書(1.1MB)
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます
材質ポリプロピレン
パッケージシュリンク包装
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)約1.88
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ