フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※1
孔径(Φμm)公称:10
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※1
孔径(Φμm)公称:3
フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。
従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。
高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業に
電源(V)三相200
集塵容量(L)300
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番127-6027
材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル
質量(kg)115
最大処理風量(m3/min)40
電源コード(m)2.5(プラグ無し)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593
フィルター面積(m2)3.1
1個
¥429,000
税込¥471,900
30日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量20%UP!※第3者機関による試験より。ワンちゃんの水を舌ですくい上げる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約22.5×19.5×13.5
水量(L)定格1.5
1箱
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)750
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)500
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)500
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)750
防菌、防臭、防じんに優れた4層構造になっています。第1層は細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布。第2層は微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルター。第3層は臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第4層は液体セラミック加工不織布、抗菌・臭気分解・マイナスイオン作用・除湿作用。
耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感は抜群です。
機能防菌、防臭、防じん
対象粉塵・ウイルス
細菌ろ過効率(BFE)95%以上
1箱(20枚)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
材質(ボディ)樹脂タイプ
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐差圧(MPa)0.5
処理流量(L/min[ANR])300~400
洗浄脱脂洗浄
特殊形状の繊維を使用しているので水だけでも汚れをかき落とすことができます。
手を汚さずに、洗いにくいドラム式洗濯機の糸くずフィルターのお掃除ができます。
クリーナーについた糸くずやゴミ、髪の毛などを簡単に取り除けるお手入れ用のくず取りブラシ付き。
色グリーン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※1
孔径(Φμm)公称:30
空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】。先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S
質量(kg)約0.72
交換目安約2年
寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
食品衛生法に適合した不織布フィルターです。厚みとしては薄手の不織布ですが、緻密な繊維構造により、目が細かく、細かい原料に対応し、微粉漏れが非常に少ないです。袋圧着が可能(ハンドシーラータイプに限る)です。
用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等
仕様不織布タイプ
材質PP、PE
幅(mm)200
長さ(m)980
1巻
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)50.0±5.0
種類フロアフィルター
風速(m/s)1.5
機能難燃性
捕集効率(%)73
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)580
圧力損失(Pa)30~70
光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性が有ります。
用途クリーンルーム用。
色ホワイト
仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
材質ポリエステル
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用
適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズS
区分RL2
質量(g)168以下
吸気抵抗(Pa)73以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプXRB
指定防護係数10
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル
厚さ(mm)5
入数(枚)5
使用温度範囲(℃)70以下
前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。
トラスコ品番396-3940
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
サイズM
区分RL2
吸気抵抗(Pa)80
粒子捕集効率(%)96.0
縦(mm)124
横(mm)129
型式検定合格番号第TM762号
適合フィルターDPM-02YMF
指定防護係数10
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ホコリや花粉を気にせず換気ができる!空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。お得な2枚入りです。
用途空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。 。ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、網戸のお掃除の手間を軽減できます。 。お得な2枚入りです。 。不織布フィルターが、ホコリや花粉などをしっかりキャッチします。 。花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。 。抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、網戸枠のサイズに合わせて取り付けることができます。 。※網戸枠の縦幅が2m、横幅1mを超える網戸には対応しません。 。網戸枠に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。 。交換の目安は約1カ月です。 。※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。 。面ファスナーは合計20枚入っており、網戸枠のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。
セット内容不織布フィルター×2、面ファスナー×20
材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤
色ホワイト
適合サイズ網戸枠のサイズ:縦2m×横1m以内
フィルターサイズ(mm)縦約2000×横約1000
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌々日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など
セット内容フィルター1枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)400×800
質量(g)20
1袋(1枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
クラボウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術を活用した素材を使用しています。マスクにはフィルターが入れられる内ポケット付き。
マスクの内側は肌に優しいガーゼ生地。マスクも両面抗菌・抗ウイルス加工生地を使用。
マスクの使い分けなどに便利な背面ポケット付き。
マスクが掛けられるマスクスタンド付き。
材質本体/ポリエステル・綿、マスクスタンド/紙
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。
仕様奨励交換差圧/0.20MPa
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)750
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
最高使用温度(℃)60
繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:3
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
使用温度範囲(℃)-120~260
3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。
不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。
ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。
油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー
カラーレジスト、顔料、インク
材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:40
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:5
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:30
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに
材質抗菌・消臭不繊布
厚さ(mm)2
質量(g)7
サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
¥570
税込¥627
翌日出荷
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 55L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:20
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:10
関連キーワード
前へ
1
...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
次へ