カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,000)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(319)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(317)
    • びん/容器類(31)
  • 塗装・養生・内装用品(376)
    • 角缶(19)
    • 丸缶(15)
    • ペール缶(76)
  • 塗料(3,592)
  • スプレー・オイル・グリス(2,281)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1,065)
  • 食品・飲料(852)
  • 接着剤・補修材(706)
  • 厨房用品(652)
  • 洗剤・除去剤(565)
  • 鈑金・塗装(425)
  • 保管用品(364)
  • 店舗什器・備品(293)
  • 溶接用品(292)
  • マスク(263)
  • 清掃用品(259)
  • 物流用品(245)
  • 日用品(235)
  • 卓上消耗品(232)
  • 防災用品(229)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(188)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(183)
  • 船舶用品・漁業資材(134)
  • 作業工具(132)
  • 制御機器(130)
  • カー用品(124)
  • 医療(103)
  • 学童・教育用品(101)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 測定用品(79)
  • 農業機械(74)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
  • 建材・エクステリア(70)
  • 洗車・清掃(65)
  • 空調・電設資材(60)
  • バイク部品(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 梱包用品(52)
  • 電動工具(52)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(49)
  • 事務用品(46)
  • 研磨材(39)
  • 家電(38)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 整備工具・収納(31)
  • テープ(28)
  • 安全用品(27)
  • 安全標識(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 救急・衛生(25)
  • 安全保護具(24)
  • 介護用品(22)
  • オフィス家具(20)
  • タイヤ・足回り(20)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 縫製用品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 空圧工具(15)
  • 切削工具(13)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 作業服(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農具(11)
  • 理美容(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 機構部品(9)
  • 住設機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 防犯用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(6)
  • 手袋(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 電気材料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
容量(L)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「缶」の検索結果

関連キーワード
16,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性用丸缶 アサヒペン油性用丸缶アサヒペン(45件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
丸缶手なし 好川産業丸缶手なし好川産業(21件のレビュー)
149税込164
1缶
当日出荷
空缶 天切 BeHAUS空缶 天切BeHAUS(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,376税込1,514
1個
当日出荷
ブリキ缶 BeHAUSブリキ缶BeHAUS(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に材質ブリキ
丸缶手付 好川産業丸缶手付好川産業(14件のレビュー)
369税込406
1缶
当日出荷
空缶 BeHAUS空缶BeHAUS(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
ペール缶 インダストリーコーワペール缶インダストリーコーワ(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
空缶 ローヤル BeHAUS空缶 ローヤルBeHAUS(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lモノタロウ(189件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
油性用角缶 アサヒペン油性用角缶アサヒペン(17件のレビュー)
539税込593
1缶(1L)ほか
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
角缶 好川産業角缶好川産業(16件のレビュー)
389税込428特価
1缶
当日出荷から6日以内出荷
保存缶(ネジブタ式) オオモリ保存缶(ネジブタ式)オオモリ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SUS304
ステン万能缶 アズワンステン万能缶アズワン(1件のレビュー)
4,366税込4,803
1個
当日出荷
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)板厚t(mm)0.7材質(フタ)ステンレス
一斗缶 スチール製 18L モノタロウ一斗缶 スチール製 18Lモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
角缶 天切缶 好川産業角缶 天切缶好川産業(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(491件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用モノタロウ(62件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸殻缶 モノタロウ吸殻缶モノタロウ(106件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ寸法(mm)約249×249×170容量(L)約8表面処理粉体塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽油缶 モノタロウ軽油缶モノタロウ(60件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用付属品キャップ2個、穴ありキャップ1個、ノズル1本材質ポリエチレン緑色仕様ノズル付き、中栓無し危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
灯油缶 千曲化成灯油缶千曲化成(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン種類灯油用(第四類第ニ石油類)規格JIS Z1710合格肉厚1.5mm以上口数両口ノズルなし使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント取手あり
ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶用給油ノズルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(55件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 縦型 モノタロウガソリン携行缶 縦型モノタロウ(115件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウポリエチレン缶 灯油用モノタロウ(47件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)取手あり
下げ缶 樹脂製 モノタロウ下げ缶 樹脂製モノタロウ(66件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として材質PP
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用モノタロウ(42件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル適合注文コード:16639726材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金全長(mm)355関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリタンク コック付き モノタロウポリタンク コック付きモノタロウ(82件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
スタンド 吸殻缶用 モノタロウスタンド 吸殻缶用モノタロウ(33件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)灰色
ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
吸殻収集缶 モノタロウ吸殻収集缶モノタロウ(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収材質スチール容量(L)9上径×下径×高さH(mm)224×205×282
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ穴あけ器 スプレー缶用モノタロウ(60件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
一斗缶用バルブ ミヤサカ工業一斗缶用バルブミヤサカ工業(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
灯油缶用 ノズルセット 千曲化成灯油缶用 ノズルセット千曲化成(22件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合10L・18L・20L共用RoHS指令(10物質対応)対応
缶フタ 大塚刷毛製造缶フタ大塚刷毛製造(41件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
KGC-1シリーズ吸収缶 興研KGC-1シリーズ吸収缶興研(66件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
関連キーワード
...