22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(8本)
7,798 税込8,422
3日以内出荷

付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)100 タイプウィンナー用 内径(Φmm)10 TKG品番9-0683-1101 TKG品番(2017)6-0604-1301
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
7,798 税込8,422
3日以内出荷

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105 タイプウィンナ&フランク用 内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13 TKG品番9-0683-1103 TKG品番(2017)6-0604-1303
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900 種類シール剤 形態パック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量320mL
1本(320mL)
2,498 税込2,748
欠品中


セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)105 内径(Φmm)13 TKG品番9-0683-1102 TKG品番(2017)6-0604-1302
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アズワン脱腸帯 両頭
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
仕様両頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
18,900 税込20,790
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

田中糧機製作所ウィンナー用口金
用途ウィンナー用 材質真鍮ニッケルメッキ 全長(mm)100 内径(Φmm)10 TKG品番9-0683-0901 TKG品番(2017)6-0604-1101
1個
999 税込1,099
当日出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質SKS93
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750 仕様23mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)430 質量(kg)1.2 内径(Φmm)60 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷


田中糧機製作所フランクフルト用口金
用途フランクフルト用 材質真鍮ニッケルメッキ 全長(mm)105 内径(Φmm)13 TKG品番9-0683-1001 TKG品番(2017)6-0604-1201
1個
999 税込1,099
当日出荷

1丁
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

田中糧機製作所ウィンナー用口金 3A
フランクフルトを作る時に、羊腸をセットして肉を詰めていく時に使う真鍮製の口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ仕上げ 口径(Φmm)10
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

フランクフルトを作る時に、羊腸をセットして肉を詰めていく時に使う真鍮製の口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ仕上げ 口径(Φmm)13
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
欠品中