先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)
適合材木材・石膏ボードなど
材質(刃)刃物工具鋼
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
直径(Φmm)1200
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)8
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)25~125
シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)108
適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)21
質量(g)172
全幅(mm)84
シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)5.5
穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ロングタイプ200mm用
超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材
穴径(Φmm)30~200
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200
セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)165
刃数4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
こんなお得な商品も!
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)10
センタードリル径(Φmm)6
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに
穴径(Φmm)60~200
セット内容六角レンチ
材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1本(1台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
材質S45C
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)9
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り
用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに
被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど
適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤
種別W-SF 硬質建材用
材質刃・ドリル/超硬チップ
穴あけ深さ(mm)~30
穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。狭い角や隅の壁面にあたらないように製造した角なし面引です!
用途犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)天端:30
全長(mm)150
羽根幅(mm)10
リーマ付きの7枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)28
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥952
税込¥1,047
翌々日出荷
リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)45
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,502
税込¥1,652
翌々日出荷
リーマ付きの9枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)45
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,662
税込¥1,828
翌々日出荷
リーマ付きの2枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)28
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥902
税込¥992
翌々日出荷
リーマ付きの8枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)32
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,144
税込¥1,258
翌々日出荷
リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)80
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)2.3~3.2まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,652
税込¥1,817
翌々日出荷
リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)32
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥986
税込¥1,085
翌々日出荷
リーマ付きの4枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)40
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,354
税込¥1,489
翌々日出荷
RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。
測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
測定流体水・温水
トラスコ品番325-0954
接続口径R1/2
質量(g)280
電源リチウム電池内蔵(交換不可)
精度±2%RS
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5
保護等級IP64(屋内型)
流体温度(℃)0~60
最大圧力(MPa)1
流量範囲(L/min)0.3~3.0
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。
クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
人に優しいユニバーサルデザイン。
寸法(mm)185
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。
クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
人に優しいユニバーサルデザイン。
寸法(mm)200
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。
仕様熱膨張率:0.0004 1/K
色グレー
質量(g)500
粘度コンシステンシー:ペースト状
耐用寿命5分(20℃、全質量20g)
耐久温度(℃)硬化材:-60~120
圧縮強度(N/mm2)最小:70
ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)
比率構成部品A:構成部品B=1:1
使用条件完全硬化/養生条件:室温
引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5
養生時間最小/最大:4-24 h
密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.5kg
1本(500g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整3段階
LED明、暗、消灯
アズワン品番64-8929-14
タイマー切:1・2・4時間
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
1台
¥7,690
税込¥8,459
欠品中
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。
2枚の羽根で板浮き防止。
ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)5
頭径(mm)9.8
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)40
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)11
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)30
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.6
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-32
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23
ケーブル長(m)20
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)10.2
電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180
ガラス部(カメラ)サファイヤガラス
光源白色LED12灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角120度
充電時間(時間)5
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番64-6746-30
連続動作時間5時間
防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ