カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(207)
    • グリース(167)
    • オイルコンパウンド(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
    • バイクグリース(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • 汎用グリース(10)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
    • 船舶・マリン用エンジンオイル(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • メカニカル部品(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「耐水グリス」の検索結果

315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンルブ Flat-LAB.(フラットラボ.)チェーンルブFlat-LAB.(フラットラボ.)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
優れた潤滑性能を持つフッ素樹脂配合の化学合成チェーンルブ。浸透しやすく、飛び散りにくい半透明のグリースタイプ。ゴムを傷めないのでシールチェーンにも使用可能。防錆性、耐水性に優れ、チェーンを長持ちさせる。持続性が高く、土や泥が付着しても潤滑を維持し、林道ツーリングに最も適したチェーンルブ。
用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。内容量(mL)420危険物の類別非危険物
ドラググリス MTDG-SW SW用 MTCWドラググリス MTDG-SW SW用MTCW
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ドラグに求められる究極性能を実現できたのがMTDGシリーズグリスです。サラッと軽快な低粘度からしっとりした中粘度、手ごたえ感のある高粘度の3種類を用意しました。従来のグリス粒子より細かくすることで、少量でもグリスとしての効果を発揮し、これまでにない超低抵抗を実現。過酷な環境にも最適な設計をしており、常にグリスとしての性能を発揮するよう、非常に優れた耐水性と強靭な油膜確保が可能になっています。ドラググリス史上初、ウレア系グリスを採用しており、樹脂やゴムパーツを痛めるような成分は一切含まれておりません。更に特殊フッ素を配合することで、非常に軽快で滑らかな動作を実現しました。これにより少量を注油し、馴染ませる事で即効性のある効果と防磨耗効果を長期に渡り持続させます。
仕様使用目安番手:オールラウンド容量(mL)10
ドラググリス MTDG-03 高粘度 MTCWドラググリス MTDG-03 高粘度MTCW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ドラグに求められる究極性能を実現できたのがMTDGシリーズグリスです。サラッと軽快な低粘度からしっとりした中粘度、手ごたえ感のある高粘度の3種類を用意しました。従来のグリス粒子より細かくすることで、少量でもグリスとしての効果を発揮し、これまでにない超低抵抗を実現。過酷な環境にも最適な設計をしており、常にグリスとしての性能を発揮するよう、非常に優れた耐水性と強靭な油膜確保が可能になっています。ドラググリス史上初、ウレア系グリスを採用しており、樹脂やゴムパーツを痛めるような成分は一切含まれておりません。更に特殊フッ素を配合することで、非常に軽快で滑らかな動作を実現しました。これにより少量を注油し、馴染ませる事で即効性のある効果と防磨耗効果を長期に渡り持続させます。
仕様使用目安番手:オールラウンド容量(mL)10
ドラググリス MTDG-02 中粘度 MTCWドラググリス MTDG-02 中粘度MTCW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ドラグに求められる究極性能を実現できたのがMTDGシリーズグリスです。サラッと軽快な低粘度からしっとりした中粘度、手ごたえ感のある高粘度の3種類を用意しました。従来のグリス粒子より細かくすることで、少量でもグリスとしての効果を発揮し、これまでにない超低抵抗を実現。過酷な環境にも最適な設計をしており、常にグリスとしての性能を発揮するよう、非常に優れた耐水性と強靭な油膜確保が可能になっています。ドラググリス史上初、ウレア系グリスを採用しており、樹脂やゴムパーツを痛めるような成分は一切含まれておりません。更に特殊フッ素を配合することで、非常に軽快で滑らかな動作を実現しました。これにより少量を注油し、馴染ませる事で即効性のある効果と防磨耗効果を長期に渡り持続させます。
仕様使用目安番手:オールラウンド容量(mL)10
ドラググリス MTDG-01 低粘度 MTCWドラググリス MTDG-01 低粘度MTCW
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ドラグに求められる究極性能を実現できたのがMTDGシリーズグリスです。サラッと軽快な低粘度からしっとりした中粘度、手ごたえ感のある高粘度の3種類を用意しました。従来のグリス粒子より細かくすることで、少量でもグリスとしての効果を発揮し、これまでにない超低抵抗を実現。過酷な環境にも最適な設計をしており、常にグリスとしての性能を発揮するよう、非常に優れた耐水性と強靭な油膜確保が可能になっています。ドラググリス史上初、ウレア系グリスを採用しており、樹脂やゴムパーツを痛めるような成分は一切含まれておりません。更に特殊フッ素を配合することで、非常に軽快で滑らかな動作を実現しました。これにより少量を注油し、馴染ませる事で即効性のある効果と防磨耗効果を長期に渡り持続させます。
仕様使用目安番手:オールラウンド容量(mL)10
ギヤグリス MTGG-T トラウト用 MTCWギヤグリス MTGG-T トラウト用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ギアーグリス MTGG-SWH SWH用 MTCWギアーグリス MTGG-SWH SWH用MTCW
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
近年釣りユーザー様はライトゲーム・トラウトフィッシング・大型魚フィッシングゲームなど種類に関係なくリールカスタム・リールチューニングに対し非常に敏感かつ良い物を求めかなりマニアックになってきています。メーカーでは 100%化学合成油、エステル系オイル、ウレア系グリスなど希少価値がある素材を使用した製品を世に送り出してきました。MTGG-SWHは業界初の素材であり最高峰の強靭さを誇るリチウム系グリスです。MTGG-SWH はリチウム系の中でもリチウムコンプレックスグリスを使用しております。リチウムコンプレックスグリスは他のリチウム系に比べせん断安定性が高いため粘度が落ちにくく、耐熱性にも大変優れています。真夏の炎天下や照り返し、船上で長時間リールを放置しても落ちにくく、粘着し続けます。ゲル構造で、構造自体の破壊も少ないため、水しぶきや海水を強力ブロックし、錆も防ぎます。大型リール・大型ジギングリール キャスティングリール(マグロ・ヒラマサ etc)等 に最適です。今までにない最高峰の強靭なグリスですが強さだけでなく、釣りをする上では欠かせない滑らかさも両立させました。耐熱・耐水・防錆全てを兼ね備えた逸品です。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ギアーグリス MTGG-SW SW用 MTCWギアーグリス MTGG-SW SW用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ギアーグリス MTGG-B バス用 MTCWギアーグリス MTGG-B バス用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
25 ルビアス ST DAIWA(ダイワ)25 ルビアス STDAIWA(ダイワ)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
水中とつながる、巻き感度。LUVIASをベースに、さらなる回転の軽さと軽量化を追求したスペシャルチューンモデル「LUVIAS ST(センシティブチューン)」。LUVIAS / LUVIAS SFの持つ基本性能を維持したまま、ハンドル回転の軽さに直結する回転主要部のBBを、グリス仕様からオイル仕様に変更。グリスBBの特質である高い耐久性を捨て、粘性の低いオイルBBを選択することで、回転の軽さを徹底的に追求。そのうえで、防水・防塵の要であるピニオン部のマグシールドをあえて採用せず、スペックには表記されないわずかな軽量化にまでこだわり抜いた。超軽量スピニングリールが踏み込んだ一歩先の領域を体感して欲しい。
24 CERTATE CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス)24 CERTATE CUSTOM BODYSLP WORKS(エスエルピーワークス)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
ベアリング(ボール/ローラー9/1
M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
最もパワフルなM18バッテリー高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上35%温度上昇を抑えた動作COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減35分で80%、45分で100%充電可能防塵・防水性能を向上オイル、グリース、溶剤への耐性強化電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
グリーススプレー(耐水性) ワイズギアグリーススプレー(耐水性)ワイズギア
1,798税込1,978
1缶(280mL)
5日以内出荷
長期にわたり摺動部分の防錆、潤滑機能の向上を実現。スプレータイプで手を汚さずに、細部にグリスアップが可能。
用途マリンエンジン他内容量(mL)280
ハイパーホワイトグリース ノーブランドハイパーホワイトグリースノーブランド
35,890税込39,479
1缶(16kg)
15日以内出荷
高荷重、耐熱付性に優れた万能グリース。強力な潤滑膜を形成し、高負荷摺動部(ピン・ブッシュ等)の鳴きやカジリを防ぎます。耐水性に優れ、河川等での作業時にも性能を発揮し、耐熱性(滴点)も高くベアリング部にも最適です。また、特殊潤滑剤により土砂が入るような場所でも摩耗を減らせます。
種類G2-T危険物の類別非危険物関連資料(0.4MB)
プリマルーブレッド1号 NCHプリマルーブレッド1号NCH
2,370税込2,607
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制・色は視認性に優れた赤色
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)204(断続)/148(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB) (0.92MB)最低温度(℃)-29
プリマルーブレッド2号 NCHプリマルーブレッド2号NCH
2,370税込2,607
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制・色は視認性に優れた赤色
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB) (0.92MB)最低温度(℃)-28
スズキ純正耐水グリース EP2 ECSTARスズキ純正耐水グリース EP2ECSTAR
979税込1,077
1本(250g)
8日以内出荷
質量(g)250内容量(g)250
スズキ船外機純正ギヤオイル ECSTARスズキ船外機純正ギヤオイルECSTAR
1,498税込1,648
1本(800mL)
予約販売
スズキ船外機純正耐水グリース。
容量(mL)800内容量(mL)800グレードGL-5粘度#90
MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリーミルウォーキーツール
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電COOL-CYCLEに対応バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能米国にて特許取得の防塵・防水保護耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)96機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージバッテリー容量(Ah)8互換性全てのMX FUELシリーズ
M18 FORGE 8.0AH バッテリー ミルウォーキーツールM18 FORGE 8.0AH バッテリーミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
予約販売
サイズを20%小型化し、質量を30%軽量化高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上M18 8.0Ahパワーブーストに比べて50%パワーアップ、35%低温で動作COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減35分で80%、45分で100%充電可能防塵・防水性能を向上オイル、グリース、溶剤への耐性強化電池寿命の向上
質量(kg)1.08電圧(V)18バッテリーM18 REDLITHIUMバッテリー容量(Ah)8充電時間(分)45(M18 DBSC使用時)
シャーシグリス ニッペコ(旧 日本礦油)シャーシグリスニッペコ(旧 日本礦油)
8,298税込9,128
1箱(20本)
翌日出荷
極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
WeissSoL W702 spray 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W702 spray 420mLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
耐水・高荷重チェーングリース厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーンダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジニッペコ(旧 日本礦油)
609税込670特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物
リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSPニッペコ(旧 日本礦油)
829税込912
1本
翌日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番406-7591材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリースニッペコ(旧 日本礦油)
869税込956
1本
翌日出荷
耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途炉などの高温設備の潤滑に水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREXニッペコ(旧 日本礦油)
759税込835
1本
翌日出荷
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレスひしフランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSFL-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレス印ろう付き丸フランジ形 UCSFC-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレス印ろう付き丸フランジ形 UCSFC-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
UCSFCはステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた丸形のフランジです。取付け面に印ろうを持つ軸受箱で印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取付けることが出来ます。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品寸法N(mm)12(±0.2)寸法A1(mm)10ねじサイズUCSFC-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレスピロー形ユニットタイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSP-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSFはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ四角形フランジユニットです。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス角フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSF-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSPA-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレステークアップ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCST-S6
2.5kg 極圧グリース エスコ2.5kg 極圧グリースエスコ
5,230税込5,753
1缶(1缶)
翌日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度275内容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
ウレアグリース ミニ 80g 大澤ワックスウレアグリース ミニ 80g大澤ワックス
409税込450
1個
5日以内出荷
リチュームグリースを超えた理想に近い汎用グリース。 機械的安定性・耐熱性(-20~180℃)耐水性・防錆性・潤滑性・軽軸受長寿命等すべてを満足する夢のマルチパーパス長寿命グリース。
仕様●使用温度範囲:-20~+180℃●内容物:ウレアグリース●ちょう度:2アズワン品番68-0788-44
シャーシーグリース 400g 大澤ワックスシャーシーグリース 400g大澤ワックス
499税込549
1個
5日以内出荷
自動車・建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています 又、特に耐水性・付着性に優れています 使用温度範囲 -20~+60℃ 車両等のシャーシー用グリース
仕様●材質:シャーシーグリース(容器)PE(キャップ)PP●ちょう度:2アズワン品番67-4714-47危険物の類別非危険物
アポロイル オートレックスA 16kg 出光興産アポロイル オートレックスA 16kg出光興産
23,980税込26,378
1缶(16kg)
6日以内出荷
高温にさらされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
仕様●NLGI No.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱油●色調:淡褐色●基油動粘度(40℃):192.0mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:195℃●銅板腐食(B法)(100℃、24Hr):合格●蒸発量(99℃、22Hr):0.40wt%●離油度(100℃、24Hr):0.4wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):29Kpa●混和安定度(10 5w、25℃、60w):315(+35)●水洗耐水度(79℃、1Hr):1.7wt%●漏洩度(104℃、6Hr):1.8g●低温トルク(-20℃):起動 320mN・M●低温トルク(-20℃):回転 130mNm●見掛け粘度(Pa・s):-20℃・25s-1/420、-20℃・100s-1/240●湿潤(49℃、14日、95%):A級アズワン品番67-9146-42
極圧・高粘着グリース 旭エンジニアリング極圧・高粘着グリース旭エンジニアリング
25,980税込28,578
1箱(10本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~204滴点(℃)288増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
SEIKO A-MY451 シリコングリス SEIKO治工具SEIKO A-MY451 シリコングリスSEIKO治工具
499税込549
1個(4g)
当日出荷
塗布器補充用シリコングリス りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
関連資料SDSデータ(0.37MB)
プリマルーブ1号 NCHプリマルーブ1号NCH
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
*寒冷地仕様*ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB) (0.24MB)最低温度(℃)使用可能:-34
プリマルーブ2号 NCHプリマルーブ2号NCH(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB) (0.24MB)最低温度(℃)使用可能:-18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら