146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FUJI STAR(三共理化学)DCCD-D耐水ディスク-223
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。 材質基材:紙(Cw)、砥粒:C 砥材シリコンカーバイト 適合材木工 外径(mm)223
1箱(100枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。
寸法(Φmm)150 外径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
5,698 税込6,268
当日出荷

お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。 #120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(Φmm)125 砥材A 質量(g)15
1枚
96 税込106
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当 仕様濃色車の仕上げ用 種別ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 砥材AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒A 種別マジック式 砥材A
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。 外径(mm)75 仕様穴なしタイプ 適合機種信濃機販 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 最高周速度39.2m/S(2355m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0972
1セット(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当 仕様肌調整用 種別グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥粒A砥粒 種別マジック式 砥材A ケース色グリーン
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。 適合材金属、木工 外径(Φmm)50 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 車輪タイプ双輪
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。 網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 基材ポリアミド(網状) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120 シート長さ(m)35 耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用) 種別車両用 厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 表面処理コロナ処理 材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
外径(mm)125 砥粒アルミナ 基材ナイロン 種別マジック式 砥材アルミナ 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 サイズ(Φmm)125
1箱(50枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)873 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、USBメモリ、キャスター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873 検定検定品 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、無線プリンター、キャスター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873 検定検定品 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

車いすの汚れを室内に持ち込まないための車輪カバーです。 畳などの傷つきやすい床面の傷みを和らげます。 伸縮性のある生地ですので、1人でも簡単に装着可能です。
材質クロロプレンゴム、ナイロン
1袋(2枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度265~295 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色・ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーングリーススプレー
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

耐熱・耐久ディスクパッドグリース ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。 高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
1本(180mL)ほか
2,600 税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン 動画あり
インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護に最適なスプレーです。退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!。写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。
用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。 透明(クリア) 特性防水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
RoHS
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン 動画あり
インクジェット写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!。写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。
用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。 透明(クリア) 特性防水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式SUS-ET型自在車 金具仕上ステンレス ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3240 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 型式SUS-E型自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式SUS-ET型自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)