165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用 材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトン ノズル可変ノズル 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。 材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE) 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番405-6329 タイプ速乾 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 幅(mm)187 ノズル長(mm)45 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンデーペイント線引きスプレー
エコ商品
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃)270 アズワン品番8-169-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(300mL×10本)ほか
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートスプレー セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番732-1198 質量(g)20 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】200 トラスコ品番732-1147 質量(g)20 粒径(μm)12 噴出量(mL/min)【液体】0~100 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。 淡黄色~茶褐色 タイプ無臭 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 使用ガス高圧ガスLPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.142L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷


容量(L)4 トラスコ品番731-6844 質量(kg)2.8 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)352 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

容量(L)39 トラスコ品番731-6810 質量(kg)8.1 奥行(mm)315 全幅(mm)315 全高(mm)750 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

容量(L)18 トラスコ品番731-6747 質量(kg)4.1 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)680 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

容量(L)10 トラスコ品番731-6674 質量(kg)3.3 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
欠品中

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

明治機械製作所自動スプレーガン
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345 本体質量(g)206 吹付空気圧力(MPa)0.18 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明治機械製作所自動スプレーガン
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6 空気使用量(L/min)345 本体質量(g)206 塗料噴出量(mL/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.18 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)190 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
41,980 税込46,178
3日以内出荷

電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 容量(mL)1000 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 高さ(cm)22 危険物の類別非危険物 液量(mL)1000
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

●有機溶剤を一切使用していません。●不透明で耐光性に優れています。
用途●紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティシャルフラワー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量200mL
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様無溶剤タイプでゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 ブレーキ関連全般に使用できます。 熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れています。220ml 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)