お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性耐火
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50
耐熱温度(℃)1200
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地モルタル、コンクリート面
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)3.04
危険物の類別非危険物
面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
型式A-1-L
化学組成Al2O3 98%
粒径(μm)(最大)300
性質微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1850
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.0
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。
所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。
セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト
仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋
容積練上り:13L/袋
標準使用量96袋/m3
圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。
材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド
色灰
容量(kg)2
時間効果:24
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
適応下地アスファルト
1箱(2kg×10袋)
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など
温度(℃)耐火:1400
使用量(1立米)69袋
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色灰
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系
使用温度範囲(℃)-20~60
比重1.4(代表値)
色調ライトグレー
性状硬化型(乾燥)
作業温度範囲(℃)5~40
1本(330mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水と混ぜるだけで使用可能、耐火温度1400℃
用途一般的なピザ窯、バーベキューコンロ、暖炉、焼却炉、各種窯業炉などに
温度(℃)(耐火)1400
危険物の類別非危険物
1袋(10kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
欠品中
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
柔軟で施工性に優れています。
非硬化性で再施工が容易です。
コンセント部(サブウェイ工法)に使用
危険物の類別非危険物
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用
厚さ(mm)4.5
砥材GC24S BF3
外径(Φmm)305
適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用
最高使用周速度(m/s)100
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
これ一枚あれば何でもOK。
鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに
ダイヤ層厚(T)(mm)4.5
ダイヤ層幅(W)(mm)7
適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
表面処理三価クロメート
種別インチねじ
材質スチール製
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
特製超硬刃を使用しています。
強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に
材質特超硬刃
形状ストレート
厚さ(mm)1.3
山数3
切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維)
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)6
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)100
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)15
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥9,288
税込¥10,217
翌々日出荷
ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR
色グリーン
種類人工芝
寸法(cm)芝丈:3.5
幅(m)1
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー
穴径H(Φmm)22
外径(Φ)125
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)125
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械エアカッタ
最高回転速度(min-1)12200
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。
適合材石材
内径(Φmm)22(20)
外径(Φmm)125
刃厚(mm)2
刃先形状セグメント
切断距離(m)300
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)12200
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。
適合材石材
内径(Φmm)20(15)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.8
刃先形状セグメント
切断距離(m)300
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様乾式
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。
仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式
アズワン品番65-8904-76
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
基板とダイヤモンド層が連続した形状であり、熱変形や欠け、割れに対して強く、安全性も高く、切断面は美しく仕上がります。
ダイヤモンド層に入った交互の溝により、切粉の排出効果を高め、すぐれた切れ味を発揮します。
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、瓦、スレート、タイル。
外径D(Φmm)107
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
使用工具ディスクグラインダー100mm
適合材コンクリート、ブロック等
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ