毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。
先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。
材質ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン
耐熱温度(℃)200
薬品に使用できます。
全長(mm)185
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン
耐熱温度(℃)120
オイルやシロップを塗るのに最適。ソースも塗りやすい。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)
色ブラック
呼び寸法(mm)35
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
質量(g)38
幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類刷毛
材質(柄部)樺
材質(毛)化繊(薬品先付)
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな毛質
毛の抜けにくさと衛生性を備えたペストリーブラシ
食品衛生法に適合し、安全証明を取得
用途ソース、油脂などの上塗り
機械周りの掃き出し
品質管理サンプリング用
幅(mm)32
厚さ(mm)13
全長(mm)205
質量(g)30
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)121
材質(ボディ)ポリプロピレン
毛足の柔らかい山羊毛を使用した調理ハケ。
用途各種ソースやたれ塗りに。
毛材山羊毛
材質(柄部)PC
耐熱温度(℃)80
特殊な毛の形状により、運びがよく、拡散します。
耐熱温度(℃)260
材質ブラシ/シリコン、柄/ステンレス
幅(mm)40
全長(mm)260、毛:35
耐熱温度(℃)300
毛色ブルー
材質ナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
洗いやすく、乾きやすい!衛生的です。お菓子作り、パン作りなど料理全般にご使用できます。刷毛部分は一体型で刷毛とハンドルが着脱できるので隅々まで洗うことができ衛生的です。
材質ハケ部/シリコーンゴム、ハンドル部/ポリプロピレン
寸法(mm)ハケ部:43×15×56、ハケ先:35
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×16×226
耐久温度(℃)ハケ部:耐熱/200、耐冷/-20、ハンドル部耐熱/120、耐冷/-20
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-20~180
シリコンゴム一体型ヘッドを使用したハケなので毛が抜け落ちて食材に付いたりする心配がありません。シリコンの刷毛部分は取り外せて洗浄、煮沸ができるので衛生的です。シリコン先端がS字状なのでしっかりとムラなく塗れます。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム ナイロン66
MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質ナイロン(SUS線材入り)
耐熱温度(℃)約80
洗いやすく、乾きやすい!衛生的です。お菓子作り、パン作りなど料理全般にご使用できます。刷毛部分は一体型で刷毛とハンドルが着脱できるので隅々まで洗うことができ衛生的です。
材質ハケ部/シリコーンゴム、ハンドル部/ポリプロピレン
寸法(mm)ハケ部:33×14×57、ハケ先:35
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×207
耐久温度(℃)ハケ部/耐熱200・耐冷-20、ハンドル部/耐熱120・耐冷-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着
成分クロロプレンゴム系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

柄付シリコンゴムベラ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色ブルー
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
色溜刷毛目
サイズ6寸
容量(mL)1800
直径(Φmm)184
高さ(mm)101
質量(g)249
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様●材質:耐熱ABS樹脂
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
サイズ3.6寸
容量(mL)360
質量(g)86
色(柄)玉虫カスリ
直径×高さ(mm)107×70
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
滑らかな先毛です。
菌が繁殖しにくく衛生的です。
毛丈(mm)45
材質材質:柄/PP(ポリプロピレン)・抗菌加工、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・先細ナイロン
耐熱温度(℃)120
特殊衛生加工ナイロン使用により、バクテリアに侵されません。
材質特殊衛生加工ナイロン
寸法(mm)55×217
毛丈(mm)45
耐熱温度(℃)160
1本(1本)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
洗浄機使用OK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
サイズ3.6寸
容量(mL)360
質量(g)86
色(柄)筆十草
直径×高さ(mm)107×70
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
サイズ4寸
色(柄)黒刷毛目内朱
直径×高さ(mm)120×52
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
洗浄機使用OK!
スタッキングOK!
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
容量(mL)350
質量(g)153(92)
色(柄)溜刷毛目 内朱
直径×高さ(mm)126×94(118×70)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2420-1601
材質耐熱ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
直径×高さ(mm)110×101
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2420-1501
材質耐熱ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
直径×高さ(mm)100×96
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
一般的によく使われている料理ハケです。 毛がやわらかく含みがいいので塗りやすく、 食材を傷つけません。料理・お菓子用など万能にお使いいただけます。
材質白羊毛・木柄
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)
成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール
外観黄色ペースト状
粘度(Pa・s)3.0(at20℃)
主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色黒
使用温度(℃)550以下
加熱方法180℃×30分
希釈剤テツゾール専用シンナー
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)
塗回数1回
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色黒
使用温度(℃)250以下
希釈剤テツゾール専用シンナー
塗回数1回
乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)
標準乾燥膜厚(μm)20
加熱方法180℃×30分
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)
標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備
主な用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備
色シルバー
使用場所屋内
特性密着性、耐屈曲性
使用温度範囲(℃)250以下
希釈剤テツゾール専用シンナー
希釈率(%)0~15(エアレス)、0~5(はけ・ローラー)
標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
塗回数1回
乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃/塗り重ね)
膜厚(μm)10/回
仕様(加熱条件)180℃×30分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
関連資料(0.46MB)
危険物の性状非水溶性
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色シルバー
使用温度(℃)700以下
適合塗料テツゾール 700 エコ シルバー(3回塗り)
加熱方法200℃×60分
希釈剤テツゾール専用シンナー
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)
塗回数3回
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色シルバー
使用温度(℃)600以下
適合塗料テツゾール P-600 エコ プライマー グレー
希釈剤テツゾール専用シンナー
塗回数2回
乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)
標準乾燥膜厚(μm)10
加熱方法200℃×60分
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)
標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色グレー
使用温度(℃)600以下
適合塗料テツゾール 600 エコ シルバー
加熱方法200℃×60分
希釈剤テツゾール専用シンナー
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)
塗回数2回
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色赤錆色
使用温度(℃)500以下
適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー
加熱方法200℃×60分
希釈剤テツゾール専用シンナー
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)
塗回数2回
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント
耐熱を要する機器設備
色赤錆色
使用温度(℃)400以下
適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー
加熱方法200℃×60分
希釈剤テツゾール専用シンナー
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)
塗回数2回
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ