430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り 材質高純度シリカ繊維 使用温度範囲(℃)1000まで 主な用途保護用 目付(g/m2)30 特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
1巻ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400
1個ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 耐熱温度(℃)550 組織平織り 織り方平織り 繊維径(μm)9
1巻ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ 動画あり
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様裏面強力粘着加工付 材質アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)2.3 テープ厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)550 取扱説明書(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
水色 材質シリコンゴム 寸法(mm)Φ8.5×400 耐熱温度(℃)121 松吉医科器械コード20-3400-00
1個
699 税込769
当日出荷

祝い事の行事などにお使いください。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)約70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×185×52
1パック(3個)
299 税込329
11日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌面のベルト素材はオーガニックコットンで、パイル織りのためやさしい肌あたりになっています。ベルトはマジック織りのため自由にサイズが調整できます。ズレ防止ベルト(細い股下のベルト)もヘルニアの位置や体型により自由にサイズ調整が可能です。ポリエチレン樹脂を基材としたスポンジは柔軟・緩衝・断熱・耐熱性に優れ、肌に優しい作りになっています。スポンジは吸水しないため手洗いが可能、ハサミでカットしてご自身のサイズに調整することもできます。予め組み立てた状態でお届けするため、簡単に装着できます
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリアセタール・綿(オーガニック) 寸法(mm)【スポンジ】80×60×厚7 【面板】白 幅(cm)【面板】20 寸法(幅W×長さL)(cm)【ウエストベルト】5×95、【ズレ防止ベルト】2×50(2本) 総丈(cm)【面板】9.5 適合サイズ(cm)65~120(参考) アズワン品番65-2332-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10012000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。 仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間 材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上 製品質量(g)179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,819 税込2,001
7日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツ耐熱ペーパーカップ
小判の形状が、和のお弁当・惣菜を引き立てます。冷凍食品からオーブン調理・電子レンジにも、幅広い温度帯で使用可能。グラタンなどの洋風食材にもどうぞ。蓋は別売り。
材質紙+PET樹脂(内面) 寸法(mm)165×121×41 電子レンジ対応
1ケース(100枚×6袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ5寸 容量(mL)500 質量(g)197(124) 色(柄)銀帯松葉 直径×高さ(mm)147×85(56)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ4寸 容量(mL)370 質量(g)140(90) 色(柄)銀帯松葉 直径×高さ(mm)121×85(54)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.5寸 容量(mL)300 質量(g)140(85) 色(柄)朱銀かすみ帯 直径×高さ(mm)102×104(75)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ4寸 容量(mL)370 質量(g)140(90) 色(柄)銀透きべっ甲帯 直径×高さ(mm)121×85(54)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3501 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)98 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ100×60
1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様目安ごはん量:220g 材質PPF 寸法(mm)240×202×34 レンジ 耐熱温度(℃)110 適合フタ12652
1枚(50枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒乾漆帯 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)35
1膳
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)370 質量(g)120(90) 色(柄)銀透きべっ甲帯 直径×高さ(mm)103×96(70)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3901 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)98 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ100×60
1個
559 税込615
4日以内出荷

1セット(10膳)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)260 質量(g)87(63) 色(柄)紫金箔帯 直径×高さ(mm)89×92(69)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)溜に黒乾漆帯 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200
1膳
739 税込813
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)290 質量(g)92(62) 色(柄)金帯松葉 直径×高さ(mm)100×90(65)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ4寸 容量(mL)330 質量(g)140(90) 色(柄)黒金帯波千鳥 直径×高さ(mm)120×90(63)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷