電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向(通風)排気形
分類標準形
適合場所工場、倉庫
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
付属品ガード取付バンド、取扱説明書
ハネ径(cm)20
塗装色黒
塗装ポリエチレンコーティング
電子レンジで使える!フードパック。冷凍・冷蔵OK!冷蔵庫から出して電子レンジでそのままチン!オフィスや学校でのランチや行楽でのお弁当に。お惣菜の保存にも。紙と同じように燃やせる環境にやさしいエコ素材。
用途使い捨て 皿 容器 お弁当箱 お弁当容器 アウトドア 野外イベント フェス お祭り 軽食
材質ポリプロピレン+タルク(無機物)
寸法(cm)約12.5×19.3×高さ5
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-20
1セット(4枚)
¥159
税込¥175
5日以内出荷
フィルターの厚み増大!油の吸着増量!
用途取付テープで付けはずしが簡単。ライン入りで自由にお好みサイズでカット。レンジフード幅に合わせて切って使えます。60cmタイプで約4回分。90cmタイプで約2回分。フィルターは燃え広がらない難燃性の特殊加工。厚いフィルターが油汚れをキャッチするので、レンジフードのお掃除がラクラクです。
仕様深・浅型用
付属品取付テープ12片(1シート)付き
材質【フィルター】難燃性不織布(再生PET含有)【取り付けテープ】ナイロン
寸法(cm)約60×180
耐熱温度(℃)70
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100
消費電力(W)6
光源色電球色
質量(kg)1.7
直径(Φmm)132
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)
奥行(mm)165
色温度(K)2700
グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)65
エネルギー消費効率(Lm/W)90
光束(Lm)540
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100
消費電力(W)6
光源色電球色
質量(kg)1.7
直径(Φmm)132
高さ(mm)165
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)
色温度(K)2700
グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)65
エネルギー消費効率(Lm/W)54.1
光束(Lm)325
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
◇枠付きなので、まるごと取替え
面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク!
◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ!
◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい
◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着
取替え回数も少なく経済的
用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm)
◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂
◇フィルター部:難燃不織布
◇フィルター入数:2枚
◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合
材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質ステンレス
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様ガードのみ
材質軟鋼線
付属品結束バンド×4本
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。
リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。
グリス種類ウレアグリース
成分ウレアグリース
トラスコ品番799-4575
使用温度範囲(℃)-20~+200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量273mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種CY40-WG
付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
トラスコ品番388-8260
材質アルミ箔・硬鋼線
長さ(m)5
呼び径(mm)150
呼び径6インチ
許容曲げ半径(mm)105
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1
外径(mm)155.7
内径(mm)150
許容圧力(MPa)(常温)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
アコーディオンのように伸縮し、しかも固定性があるため、長さ調節や天井換気扇の接続に必要な勾配が楽に取れます、耐熱温度が80℃で浴室乾燥機にも使用できます。
材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)300
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)105Max
適合規格UL規格・CSA規格取得
特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン
寸法(mm)約10×230×60
質量(g)約30
耐熱温度(℃)70
ブラシ幅(mm)約10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吸気温度(℃)150
吸気湿度(℃)150
吐出口可変方向3方向
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
関連キーワード
1
2
次へ