ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
タイプ広口
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(中栓)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル本体が透明で容易に内容物の確認が可能です。
材質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)40
全高(mm)75
高密封性の容器です。
材質PP
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。
耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
耐熱温度(℃)60
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(中栓)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
耐熱温度(℃)60
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。便利な容器目盛付き。パッキンが簡単に取り外せて洗えます。容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。
用途食品保存容器
トラスコ品番868-4139
材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム
色ナチュラル
容量(L)4.6
外寸法・幅(mm)163
外寸法・高さ(mm)177
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)227
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パッキン付の4カ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』の心配はありません。便利な容器目盛付です。パッキンが簡単に取り外せて洗えます。容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。『銀イオン』配合で抗菌機能付です。
用途食品保存容器。
トラスコ品番355-5321
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム
形状角型
色ナチュラル
容量(L)2.6
外寸法・幅(mm)178
外寸法・高さ(mm)91
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)251
1個
¥929
税込¥1,022
翌日出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)ポリプリロピレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質PP
耐熱温度(℃)80
入数(個)100
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
材質ポリメチルペンテン(PMP)
色透明
比重0.83
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アツアツになった容器をらくらく&安全に取り出すことができます。
お鍋に対してトングを真上から差し込むので、お皿や容器の中身がこぼれません!
トングの先端が曲げてあるので、茶碗蒸しの容器など足が付いているお皿もしっかり挟むことができます。
トング中央部にエラストマー樹脂製のゴム(耐熱温度120度)が付いているので、高さのある容器もしっかり掴んで安定します。
トングはかなり広く広げることができるので、平たいお皿なら、直径約30センチのものまで対応しています。
お皿だけでなく、ふかしたお芋を取り出す時にも活躍しそうです。
材質金属部:18-8ステンレススチール、樹脂部:エラストマー樹脂
寸法(mm)約185×80×68
質量(g)約113
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計
形状角形
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂
硬度ヌープ硬さ:11
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
新素材トライタンの蓋!
蓋の内側の食品が触れる箇所はBPAFREE仕様。
オーブン調理にも使える耐熱ガラスの保存容器。
積み重ねても揺れにくい安全設計。
フタは4点ロック式でしっかり密閉。
材質本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
電子レンジ対応
機能ロック
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装
耐熱性(℃×分)200×30
比重約0.88
臭気溶剤臭
粘度(mPa・s)約10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898
容量(g)100
容器プラスチック容器
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。
並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。
食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です。香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。
材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
中身のわかる透明タイプ
材質スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつ。1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつでできるレンジ調理容器。容器はお皿として使用でき、調理後はそのまま食卓へ。フタには湯切り口とパスタ計量穴付。
寸法(cm)約28.7×18×高さ6
材質樹脂、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器ハイパック。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(mL)5200
仕様抗菌
品番S-356
間口W×奥行D×高さH(mm)302×230×98
耐熱温度(℃)【本体】120、【フタ】60
耐冷温度(℃)【本体】-20、【フタ】-30
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0236-0144
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)-20~+60
容器透明樹脂
保護等級IP68
最大吐出圧力(kPa)500(5bar)
給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤容量(cm3)125
潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
食器洗い乾燥機使用不可
仕様容器付
材質本体容器:AS樹脂(耐熱温度80℃)、キャップ・底ブタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、スリ部:ジュラコン(R)樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)106
寸法(cm)6.5×6×13.5
アズワン品番64-1209-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
関連キーワード