こんなお得な商品も!

アルミカップ 焼型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
仕様ケース入数:100個
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
仕様ケース入数:200個
材質アルミニウム
品名・タイププリン型
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
外径×内径×高さH(mm)(96×67)×(86×57)×29.5
底径(Φmm)73×44
アルミ製の容器です。焼き菓子などの型としてご利用ください。
寸法(mm)88×42
1パック(200枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用ができます。
用途使い捨てカップとして。液体、固体、粉体などに。
材質/仕上アルミニウム箔
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
外径×内径×高さH(mm)(127×64)×(118×55)×25
底径(Φmm)97×45
1パック(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
材質アルミ
耐熱温度(℃)600
材質アルミニウム
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
サイズ(cm)10
内径(Φmm)89×89
外径(Φmm)100×100
深さ(mm)36
底径(Φmm)73×73
1パック(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
多くの食品メーカーにもご使用いただいており、パンやケーキ類等製菓に最適です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
クラフト紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。
材質クラフトペット80g
食器洗い乾燥機使用不可
材質カップ部:アルミニウム合金、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
質量(g)55
寸法(cm)6×20×3
アズワン品番64-1209-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ポテトサラダの盛り付けやみそのすくい取りにも。
材質カップ部:アルミニウム合金 柄:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
寸法(mm)全長200×幅60×高さ35
質量(g)76
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
電子レンジ専用の目玉焼き器です。
マイクロ波で直接加熱せず「焼く」仕組みなので、ふっくらおいしく焼くことができます。
本体とふたがマイクロ波を遮断・吸収し、遠赤外線と熱伝導で焼いて調理する仕組みです。
調理時間も短く、約2分半であっという間にフライパンで焼いたような食感の目玉焼きができます。
一度に2個同時に焼くことができます。
仕様●寸法:本体+ふた/22.7×12.6×3.9cm、(本体/22.7×12.6×2.4cm、フタ/22.7×12.6×1.9cm)、カップ部分/直径8cm×深さ1.4cm●容量:70mL×2●原材料:三層鋼(スチール+アルミニウムめっき、内面/ふっ素樹脂コーティング、外側/耐熱塗装)、シリコーン樹脂、特殊合成ゴム●重量:475g●耐冷・耐熱温度:260℃
アズワン品番67-5284-45
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
関連キーワード