自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。
支柱・パイプの防食、表面保護用。
1箱(20巻)
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)23
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.29
引張強度(N/10mm)41.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1
色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑
長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色黄赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
引張強度89N/19mm
伸び(%)118
主な用途電気絶縁用
電食係数1
巻芯径(Φmm)75
引きはがし粘着力(N/19mm)5.2
破壊電圧(kV)8
サービス分類オーダー・加工
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)151
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)2.91
引張強度(N/10mm)72.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防湿・耐水性
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色暗い赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。
エクステリア建材等の装飾・補修に。
工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。
粘着力(N/25mm)20
引張強度(N/20mm)28.8
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。
シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
幅(mm)615
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
接着力(N/cm)4.5
特性耐熱性、耐候性
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥489,800
税込¥538,780
33日以内出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色赤紫
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色薄い黄赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)260
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐寒
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)示温エレメント部:5
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.12
材質アルミ(50ミクロン厚)
取付方式テープ
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(μm)40
基材PET#25
粘着剤ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.053
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-30~120
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様一点表示タイプ
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:11
精度(℃)±2
縦(mm)30
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40
色赤透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~75
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
作業温度範囲(℃)0~40
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)200
材質シリコン
硬度20°
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、接着力が非常に優れ、優れた接着特性を備え、エンジニアリングプラスチック、アルミ、ステンレススチールの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。0.5 mm 厚の粘着テープを取り付けると、強力で Durable です。また、優れた耐紫外線性を備えています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 4110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚 適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途原材料処理 シートメタル Metal Work ( コリソンケア 接着剤
仕様幅 = 19mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、低温下でも最高の粘着力を発揮します。優れた接着特性により、複数の外部用途に最適です。窓や標識に最適な、感圧性の接着性と負荷ベアリング機能を備えています。このフォームテープを選択する理由メーカーのアクリルフォーム接着テープは、 VST の新製品の一部で、金属の機械的固定具やスポット溶接の代わりに使用される構造接着に一般的に使用されています。低温抵抗を備えた、優れた接着強度と適合性を提供します。この両面テープは、一度取り付けると強力で、優れた振動特性と衝撃吸収性を発揮します。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 3120G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 12mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3455) : 224-3455適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大型パネル標識 フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 19mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3456) : 224-3456適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大きなパネル標識です フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)300
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)105Max
適合規格UL規格・CSA規格取得
特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。
使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。
色赤(みぞ付)
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)25
特性耐冷性、耐熱性
RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル 5 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 2 、 3 、 4 線式 RTD 構成の延長に使用できます。このタイプの延長ケーブルは、 Pt100 Ω 温度計用に最も使用されるが、 Pt130 、 Pt500 及び Pt1000 Ω などの他のタイプにも最適です。このケーブルは 4 芯で、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより線になっており、編組遮蔽上にスズめっき銅が施され、外側に PVC 絶縁被覆が施されています。このジャケットの PVC 素材は、耐熱性が最高 105 ° C で、防水性に優れ、さまざまな用途に柔軟性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁を備え、白金抵抗温度計の延長に適しています このタイプの延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C と優れた使用温度範囲で、 2 、 3 、 4 線式の RTD 構成で使用できます このため、このケーブルは汎用用途に最適です このタイプのケーブルは、 PVC 絶縁外側ジャケット付きの編組遮蔽により、保護層がさらに強化され Durable and 芯線は赤 x 2 、白 x 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 5 、 10 、 25 、 50 m です 用途: 温度計は、さまざまな職場や家庭で使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 5 、 10 、 25 、 50 m の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学研究所 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、および生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ