179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40~150 特性耐熱 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃)-40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

09196 マフラー耐熱バンド マルチ SOFT99 動画あり
マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用 トラスコ品番754-4049 幅(mm)110 適合パイプ径(Φmm)32~50 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 使用場所屋内
1袋ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品 寸法(mm)30×400×1.5t
1個
579 税込637
当日出荷

結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316 使用温度範囲(℃)-80~538 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)11.2 寸法C(mm)0.38 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具GTS、PTS 特性耐候、耐熱、耐食
1袋(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。 スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。 反時計回りに回すとバンドを外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。 適合(スタッド寸法)5.0mm セット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)132 幅(mm)9.7 厚さ(mm)1.3 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)30 引張強度(N)(ループ)156 使用場所屋内 特性耐熱
1箱(2000本)ほか
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 難燃性UL94V-0 特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


デンカエレクトロンケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
569 税込626
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)368 トラスコ品番868-8070 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.5 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1袋(250本)
12,980 税込14,278
当日出荷

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20 長さ(mm)82 幅(mm)2.5 材質PFA クリア 使用温度範囲(℃)-200~250 特性耐候・耐薬品性
1袋(10本)ほか
3,590 税込3,949
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂) アイボリー
1袋(100本)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)
材質フッ素ポリマー ブルー 全長A(mm)203 幅B(mm)3.4 引張強度(kg)11.3 最大結束径(Φmm)51 特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
1袋(5本)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1袋(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性
エコ商品
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。 適合屋内用 トラスコ品番267-9588 材質耐熱性ナイロン6.6 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 薄緑 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL、CSA規格品 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性
1箱(10袋×1000本)
52,980 税込58,278
23日以内出荷

用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)207 最大結束径(Φmm)50 仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 引張強度(N)222
1箱(1000本)ほか
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
メロングリーン 材質46ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~180 関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
1箱(1000本)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)146 最大結束径(Φmm)30 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)989 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)1112
1箱(200本)ほか
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。 使用場所屋内
1袋(250本)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
1袋
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
エコ商品
耐紫外線性と耐熱性に優れた製品です。
用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-3028 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
8,998 税込9,898
9日以内出荷

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)176 最大結束径(Φmm)40 仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内 特性耐熱
1箱(2000本)ほか
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
1袋
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナイロン66 厚さ(mm)1.2 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
1,510 税込1,661
当日出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 淡青色
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)151 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1~36 アズワン品番65-2130-49
1パック(100本)
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1 全長(mm)101 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1~22 アズワン品番65-2130-48
1パック(100本)
730 税込803
翌日出荷