300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番754-4081
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)310
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)
材質特殊耐熱素材
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.1
耐熱温度(℃)700
硬化時間(時間)8(20℃)
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)10~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)4.70
粘着力(N/25mm)11.75
特性耐熱、屋外・屋内用
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
こんなお得な商品も!
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
マフラーの亀裂、穴あき補修に、貼りつけるだけでOK。
耐熱性で高温部分の接着力は抜群。
耐熱温度摂氏150度。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)150
トラスコ品番754-3891
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。
どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。
厚さ(mm)0.5
色ブラック
長さ(m)3
伸び(%)300
材質(テープ)シリコン
耐寒耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(N/mm2)5
防水性吸水率3%以下
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして
適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴に
テープ幅(mm)38
基材アルミ
テープ長さ(m)1
厚さ50μ
耐熱温度(℃)-50~310
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
色アルミ
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途保護用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
幅(mm)50
長さ(cm)127
硬化時間(分)20
主な用途補修用
特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
¥979
税込¥1,077
当日出荷
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。
材質アルミ素材
寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20
耐久温度(℃)-10~120
1個(20m)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用
材質シリコンゴム
色グレー
材質(テープ)Si
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。
粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。
トラスコ品番375-5827
材質シリコーンゴム
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54~260
特性絶縁
絶縁耐力400VPM
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。
耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番754-3883
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)150
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。
アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。
キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m)
危険物の類別非危険物
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
色透明
アズワン品番64-5155-36
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。
引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。
自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。
継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。
水が噴出している状態でも使用できます。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合
水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーン
色グレー
材質(テープ)シリコーン
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。
水まわり仮補修テープ
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
すきま防水テープ
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
テープ状すきま補修ゴム
流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。
排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン
色(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー
材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン
アズワン品番64-5155-43
1セット
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ。耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです。アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合。※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム
幅(mm)25
色ライトグレー
長さ(m)2
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
破損した配管用の緊急補修キット。
工具を必要とせず30分で作業が完了します。
使用方法流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。巻き付け後もテープを水で湿らせてください。30分以内にテープが硬化し補修が完了します。
色(硬化後)ダークグレー
耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで
硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%)
完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分
使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5
危険物の類別非危険物
混合比樹脂剤1:硬化剤1
使用期限24ヶ月(未開封、18~25℃)
自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。
支柱・パイプの防食、表面保護用。
1箱(20巻)
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
関連キーワード