58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。 ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。 スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。
トラスコ品番128-3961 セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19 質量(g)770
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質S53C シルバー(マット調) 質量(g)290 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。 材質SCM材(メッキ仕上げ) 全長(mm)(8/10)180/202 適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm)319 角度(°)15 最大締付トルク(N・m)165 先端厚さ(mm)(両端)5
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1本で2サイズのボルトに対応!2サイズソケットなのに肉薄で軽い! 30mmと32mmの鉄骨鳶必須サイズを1本に。
用途30・32mmのナット対応シノ付メガネレンチ 二面幅(mm)30×32 材質Cr-V鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。 材質クロームバナジューム 商品構成単品
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用 差込角(mm)9.5 全長(mm)120 穴角6角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)多機能プライヤー
パイプ・ナットを無理なくつかむ多機能プライヤー修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)200 奥行(mm)40 質量(g)415
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

スパナ部15°、めがね部10°のオフセット角です。めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。
用途ボルトナットの締め緩め。 トラスコ品番497-8650
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。
全長(mm)210 適合車種トヨタ系ミニバン、一部ホンダ車、ブレンボ製ブレーキ搭載車、欧州車等 六角(mm)11
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1丁
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
翌日出荷

先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。 最大口径(mm)24 全長(mm)155 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)125 表面処理クロームメッキ 先端厚さ(mm)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370 差込角(mm)12.7 対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
52,300 税込57,530
翌日出荷

奥行きが100mmと長く、ボルトが長く突き出ていても作業できます。全体的に肉薄で、軽量化を実現しました。Oリング・ピンは付属しております。
用途インパクトレンチを用いた組立・解体作業に最適です。 ソケット形状6角 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56 L【最小】57【最大】65 H29 質量(g)465 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27 S3 H2【最小】8【最大】19 H15 W142 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)60 許容締付トルク(N・m)200 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】20【最大】25 B22 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F1 D15 C11 E4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)6 クランプ力(N)6000 適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41 L【最小】42【最大】49 H22 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20 S2 H2【最小】5【最大】14 H14 W130 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)90 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

浅香工業かるーいゾースコップP柄
エコ商品
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管 板厚(mm)パイプ柄:1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2 セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)