3,660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。 適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg) 許容荷重(kg)50 台座径(Φmm)32 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)490 付加機能自動調整機能付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
1個
特価
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
1個
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール製でアジャストボルト付。ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
脚高(mm)100~1200 フレーム内幅(mm)250~1000 設置方法アジャスト金具(スチール製、ステンレス製)
1脚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、小さいテーブルやサイドテーブルのテーブル脚固定用、水平でない床で角度調整
用途テーブル 取付高(mm)27 取付テーブルトップ裏面にネジ止めし、テーブル脚 M8 ネジ付を取付 仕上 材質プラスチック、ネジ穴:スチール
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷

樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16 仕様板ナット付 高さH(mm)11 取付高H(mm)11
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 材質(カバー)TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション三脚脚立部品 調整脚
三脚脚立用の交換用調整脚です。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


寸法D(mm)80 寸法h(mm)22.5 材質ステンレス 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ 耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日立 高さ調整脚 です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。
最大使用荷重(kg)100 仕様折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)280
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91 アズワン品番65-2292-91
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。
1台
77,100 税込84,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様仮設工業会認定品アルミ合金製脚の長さが調整できます。Φ50mmキャスター付(片側2輪) 段数3 収納寸法・幅(mm)660 収納寸法・奥行(mm)1700 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
82,900 税込91,190
当日出荷

収納寸法・幅(mm)870 収納寸法・奥行(mm)1720 収納寸法・高さ(mm)250 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
128,900 税込141,790
当日出荷

サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91 アズワン品番65-2292-93
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様●全長:41mm●ボール径:約39mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38 アズワン品番65-2292-92
1個
785 税込864
翌日出荷

収納寸法・幅(mm)720 収納寸法・奥行(mm)1700 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
99,400 税込109,340
当日出荷

脚の長さを調整できます。
仕様天板両端に転落予防プレート付 材質アルミ合金製 段数4 収納寸法・幅(mm)488 収納寸法・奥行(mm)1244 収納寸法・高さ(mm)185 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)1200
1個
46,900 税込51,590
翌日出荷

脚の長さを調整できます。
仕様天板両端に転落予防プレート付 材質アルミ合金製 段数3 収納寸法・幅(mm)434 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)189 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)800
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

高さ180mmには160mm+20mmの高さ調整ブロック、 200mmには160mm+40mmの高さ調整ブロックが付いて 便利に使えます。
材質ポリエチレン
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 階段調節高(mm)735
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)