834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋 動画あり
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等 部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金 材質SUS304、SUS303、SUS 表面処理バレル研磨 操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類ピボットヒンジ 仕上(軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をはじき汚れにくい。反射テープ付。裏アルミコーティング。ファスナー付きで脱着が便利
ブルーグリーン 材質表:ナイロン、裏:アルミコーティング 全長(cm)約43 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
エコ商品
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り外しができる後ろ用カゴです。網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・を用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
付属品取付金具
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
エコ商品
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
材質ASA耐候性樹脂(UL94HB) オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
用途住宅設備・ディスプレイ等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 脱着しやすいファスナータイプ。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン(撥水) 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)85 全長(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約13 足まわり(cm)約16(タック部13)
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1360種類の商品があります)

パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・金網・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右方向に吹く為、共用廊下の玄関及び窓の上などの設置に最適です。
種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質パネル固定金具:SPCC t1.4 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート 材質(フレーム)A6063S-T5 材質(天板)SPCC t1(底板) 色(天板)(底板)ブラック 材質(スリーブ)POM 塗装天板・底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 材質(ビス) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)SPCC t2 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)A6063S-T5 材質(パネル)A1050P t2.5
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)


種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. ジェネレータープーリー脱着用ソケットセット 4ヶ組
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容ソケット:4020.100-M10,4020.140.M10,4025.100R-T50,185 質量(g)449 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本組)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン) 分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)18 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)