ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)PA
表面処理(本体)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等
材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC
部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質スチール+ポリアミド(PA)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。
材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨
材質(本体)SUS303
材質(バネ)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
ねじ山種類メートル並目
材質(取付部)SUS304/電解研磨
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
材質(本体)ポリアセタール
取付部おねじ(段付)
色ブラック
種類丸形
最大適合板厚(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質/仕上SUS304
1袋入数(個)100
寸法T(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。
<取りつけ方法>
SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理
質量(g)169
寸法L(mm)170
寸法L1(mm)73
1袋入数(個)1
寸法D(mm)28
寸法B(mm)26
材質(グリップ)ナイロン6(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。
仕様捻込タイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(2.86MB)
取扱説明書(0.15MB)
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218
材質真鍮(黄銅)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M5
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番241-2905
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
高さ(mm)(六角部)4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)25
ねじ径M4
寸法d(mm)M4
胴径(Φmm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)5
1箱(500本)
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタのフェルール部用です。脱落防止ひも付きのコネクタキャップです。
色ホワイト
適合コネクタSCコネクタ(フェルール部)、STコネクタ(フェルール部)、FCコネクタ(フェルール部)
ひも長(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5033
材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
タイプ三価クロメート(白)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)15
寸法d(mm)M5
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ
頭部厚(mm)3.3
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)5
1箱(800本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。LCコネクタのフェルール部用です。脱落防止ひも付きのコネクタキャップです。
色ホワイト
適合コネクタLCコネクタ(フェルール部)
ひも長(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(取付金具)SUS304/電解研磨
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等
材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC
質量(g)23.2
部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
寸法A(mm)-
表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
寸法B(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
●クリップ有効幅:挟み厚40mmまで
トラスコ品番411-0654
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。
水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303
材質(本体)SUS303
強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。
制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格絶縁電圧(V)600
材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)
RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)BSBM
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部おねじ
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)BSBM
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
こんなお得な商品も!

チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
オイルフィルターを取り外すのに使用。
丈夫で喰付きが良い。
TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
適合機種M3
材質SUS301-CSP
質量(g)0.1
表面処理テンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27
税込¥30
欠品中
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
記入しやすい表面処理(シボ加工)
表示が見やすい定位置固定
薄型スリム形状
ECO対応
色乳白色
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
グリーン購入法適合
スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用
材質鍛造(爪部分)
適合スプリング線径20mmまで
大切なツールをホコリ等から守り、一括集中管理できます。ツール脱落防止機能付。
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ脱落防止用のファスナーです。移動用パネルからねじが抜け落ちないため、容易に取付け作業が行えます。
用途半導体機器・計測器・電子機器・工作機械等
質量(g)3.4
適合板厚(mm)2
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.71[7.0]
難燃性(UL)94HB
操作方法二つ割りになっているグロメットにねじを通し、挟み込んでからご使用下さい。
許容荷重(N[kgf])(剪断)20[2.04]
材質/処理(ねじ)SUSXM7(グロメット)ポリプロピレン/白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
14日以内出荷
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。
仕様取付ネジ・ナット付
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)96
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。
仕様取付ネジ・ナット付
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)99
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ専用のメンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
エイムの脱落防止用金具。SUS304製。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。
ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。
脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ