8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0~40
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象鉄・非鉄 精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象 精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999 校正1点校正、2点校正
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g)約125 電源(V)DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30 表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1台ほか
114,800 税込126,280
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途塗膜の厚さ測定に 測定範囲(μm)0-2000/0-5000 電源単3形乾電池(別売) 表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01 精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

日本語キーでカンタン操作。 20000点の大容量メモリ。 検量線登録数10本。 ブロック名登録。 0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。 RS-232C出力。 プリンタ内蔵で統計機能。 上下限設定機能、アラーム機能。 バックライト付の大型LCD表示部。
用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定 仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付 測定範囲0~2000μm(0~78 mil表示可能) 電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A) プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極 測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2% 表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付 表示分解能1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~) 機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント 測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む) プリンター感熱式24桁、紙幅:58mm メモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能 通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bps RoHS指令(10物質対応)対応
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷

測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.00 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)