4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量なので可搬性に優れており、現場での膜厚測定に最適。。統計表示機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示可能。
測定範囲鉄素地:0~3000μm 質量(g)80(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池1個 寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×150 測定方式電磁式(鉄素地用) 表示統計:測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値 測定精度±(1.5μm+読取値の2%) 曲率半径最小凸面:5、最小凹面:40 最小測定素地厚鉄素地:500μm 最小分解能0.5μm
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します。 PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています。 統計機能付です。(測定回数、平均値、標準偏差、最大値、最小値) 液晶バックライトを搭載してます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定に。 トラスコ品番161-9998 セット内容ゼロ板、標準板、単4アルカリ電池×3、取扱説明書、収納ケース、データ転送用ソフトウェア「Msoft 7000 Basic Edition」 材質/仕上プラスチック 質量(g)225 電源単4乾電池×3本(付属) 分解能(μm)1 測定範囲(μm)0~3000
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子SWT-NEO専用プローブ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)