ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用
種別重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)0.6
角度M(°)60
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品ボルトナット、ばね座金
材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
R2.5
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等
材質SPCC、SWP、SUM
質量(g)72
部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー
表面処理3価クロメート
挿入力約19.6N(2kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。
自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
質量(g)コントローラー部:約100
スイッチメッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ)
出力ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
消費電力3VA以下
入力人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA)
使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 20~80%RH(結露なきこと)
音声内容開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」
音量(dB)0~85
時間設定【ドア開時間設定】設定範囲:0~約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ丸型
材質ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。. 特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 0.58 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.11N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)8(±0.5)
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
Blu-ray/DVDレコーダーもテレビもこの1台でまとめて操作!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、マルチレコーダーリモコンです。Blu-ray/DVDレコーダー4メーカー、テレビ12メーカーに対応。手にフィットする形状と、クリック感のあるボタンでストレスを軽減、快適な操作を実現します。
用途Blu-ray/DVDレコーダーとテレビを各1台ずつ、メーカーが違ってもこれ1つで操作ができる、マルチレコーダーリモコンです。 。Blu-ray/DVDレコーダーやテレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンがそれぞれあって場所を取る、持ち替えるのが面倒で1つにまとめたいという方や、配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。Blu-ray/DVDレコーダーは4メーカー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー、デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。テレビは12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー用に53ボタン、テレビ用に7ボタンの合計60ボタンを割り当てています。 。テレビ用のボタンは青色にしているので、簡単に使い分けられます。 。Blu-ray/DVDレコーダー用には録画や再生、停止などの基本操作に加え、4K映像への切り替え(※)、字幕、Blu-ray・DVD用トレイの開閉ボタンなど良く使うボタンを割り当てています。 ※対応レコーダーのみ 。テレビ用にはテレビの電源操作や音量調整、入力切替、チャンネルの変更ボタンを割り当てています。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のBlu-ray/DVDレコーダー、テレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のBlu-ray/DVDレコーダーやテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がBlu-ray/DVDレコーダーやテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。
付属品ユーザーズマニュアル
質量(g)約96 ※乾電池除く
外形寸法(mm)幅約49×奥行約212×高さ約25
対応機種Blu-ray/DVDレコーダー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)、テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。
通信方式赤外線(IR)方式
電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
保証期間1年間
電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なります。
ボタン数60ボタン
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別追加用リモコン
使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命1日10回操作で約2年
周波数(MHz)315
関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲最大8個まで登録可能
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下
勝手左右兼用
使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12
最大出力(W)【電動ドアオープナー】15
取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定
使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年
周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315
操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番381-4564
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.1
穴径(Φmm)6
適合レールN20NGR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コップも洗える!ホテル専用洗剤
客室はこれひとつでOK!ベタツキなき、スッキリした仕上がり!
希釈の手間がなく、素材に影響が少ない中世ストレートタイプ、様々な箇所に使えます。
中性タイプなので、ホテル内のデリケートな素材でも使用可能、ワンアイテムで様々な用途に使用できて、たいへん効率的です!
用途【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ
【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア
成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%)
タイプストレート
容量(L)10
液性中性
保存期間(年)製造後:2
商品タイプ業務用
1箱(10L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作による高い位置決め精度SICK の誘導型センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長サービス寿命を実現します。誘導型IMEセンサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IMセンサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。お客様は、機械の高い位置決め精度と長期的な信頼性によりメリットを得られます。用途車体部品の存在検出 コンポーネントの有無を確認します 位置決めツールキャリア ダッシュボードを作業台に位置決めします 存在を確認しています 非接触検出 ラックの有無を確認します フィルムの端を確実に検出します ヒータストリップの破損検出 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 位置検出 誘導型近接センサによる非接触検出 板金保管における高さの位置 自動パーツ供給および搬出 エンドポジション検出 鋸内部の木製ボードの検出 グリッパー機能の監視 部材キャリアの位置決め 部材キャリアのバーコードを識別します インデックスステーションでの位置監視太陽電池コネクターストリングのスプール検出終了 ストリンガーマシン さまざまなソーラーパネルサイズに対応したマガジン位置決めソリューションです シューソーターピンコントロール 伸縮式 ARM 及びフィンガーポジショニング 垂直収納システムでのトレイの検出 手荷物受取所のリフトフォークを配置します ロールダウン Gates の位置を監視します 貨物の計測 ロールダウンゲートの位置を監視します エンドポジションと関連する中間ポジションを簡単に検出します 負荷ハンドリング装置の フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き 基本的な酸素炉の傾斜位置の監視
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作による高い位置決め精度Sick 誘導型センサは、精密な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型IMEセンサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IMセンサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。お客様は、機械の高い位置決め精度と長期的な信頼性によりメリットを得られます。用途車体部品の存在検出 コンポーネントの有無を確認します 位置決めツールキャリア ダッシュボードを作業台に位置決めします 存在を確認しています 非接触検出 ラックの有無を確認します フィルムの端を確実に検出します ヒータストリップの破損検出 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 位置検出 誘導型近接センサによる非接触検出 板金保管における高さの位置 自動パーツ供給および搬出 エンドポジション検出 鋸内部の木製ボードの検出 グリッパー機能の監視 部材キャリアの位置決め 部材キャリアのバーコードを識別します インデックスステーションでの位置監視エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き 基本的な酸素炉の傾斜位置の監視 ロールダウンゲートの位置を監視します エンドポジションと関連する中間ポジションを簡単に検出します 負荷ハンドリング装置の フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 垂直収納システムでのトレイの検出 手荷物受取所のリフトフォークを配置します ロールダウン Gates の位置を監視します 貨物の計測 太陽電池コネクターストリングのスプール検出終了 ストリンガーマシン さまざまなソーラーパネルサイズに対応したマガジン位置決めソリューションです シューソーターピンコントロール 伸縮式 ARM 及びフィンガーポジショニング
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:6 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:41mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3401
アズワン品番65-7321-60
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作による高い位置決め精度SICK の誘導型センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長サービス寿命を実現します。誘導型IMEセンサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IMセンサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。お客様は、機械の高い位置決め精度と長期的な信頼性によりメリットを得られます。用途車体部品の存在検出 コンポーネントの有無を確認します 位置決めツールキャリア ダッシュボードを作業台に位置決めします 存在を確認しています 非接触検出 ラックの有無を確認します フィルムの端を確実に検出します ヒータストリップの破損検出 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 位置検出 誘導型近接センサによる非接触検出 板金保管における高さの位置 自動パーツ供給および搬出 エンドポジション検出 鋸内部の木製ボードの検出 グリッパー機能の監視 部材キャリアの位置決め 部材キャリアのバーコードを識別しますインデックスステーションでの位置監視 太陽電池コネクターストリングのスプール検出終了 ストリンガーマシン さまざまなソーラーパネルサイズに対応したマガジン位置決めソリューションです シューソーターピンコントロール 伸縮式 ARM 及びフィンガーポジショニング 垂直収納システムでのトレイの検出 手荷物受取所のリフトフォークを配置します ロールダウン Gates の位置を監視します 貨物の計測 ロールダウンゲートの位置を監視します エンドポジションと関連する中間ポジションを簡単に検出します 負荷ハンドリング装置の フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き 基本的な酸素炉の傾斜位置の監視
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN 常時開●検出範囲:38 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2463
アズワン品番65-7321-95
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作による高い位置決め精度SICK の誘導型センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長サービス寿命を実現します。誘導型IMEセンサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IMセンサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。お客様は、機械の高い位置決め精度と長期的な信頼性によりメリットを得られます。用途車体部品の存在検出 コンポーネントの有無を確認します 位置決めツールキャリア ダッシュボードを作業台に位置決めします 存在を確認しています 非接触検出 ラックの有無を確認します フィルムの端を確実に検出します ヒータストリップの破損検出 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 セットアップメカニズムでの位置監視 フィルムの張力に対するダンサーの位置の監視 位置検出 誘導型近接センサによる非接触検出 板金保管における高さの位置 自動パーツ供給および搬出 エンドポジション検出 鋸内部の木製ボードの検出 グリッパー機能の監視 部材キャリアの位置決め 部材キャリアのバーコードを識別しますインデックスステーションでの位置監視 太陽電池コネクターストリングのスプール検出終了 ストリンガーマシン さまざまなソーラーパネルサイズに対応したマガジン位置決めソリューションです シューソーターピンコントロール 伸縮式 ARM 及びフィンガーポジショニング 垂直収納システムでのトレイの検出 手荷物受取所のリフトフォークを配置します ロールダウン Gates の位置を監視します 貨物の計測 ロールダウンゲートの位置を監視します エンドポジションと関連する中間ポジションを簡単に検出します 負荷ハンドリング装置の フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き 基本的な酸素炉の傾斜位置の監視
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN 常時開●検出範囲:38 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:71mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2464
アズワン品番65-7321-70
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~55
定格電圧(V)6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
当製品はゴムのように伸びるエラストマー素材(エスマー)をベースとした抗ウイルスフィルムです。
表面に付着したウイルス・細菌の増殖を抑えます。
30分で99.9%以上、60分で99.99%以上のウイルスが減少。
業界トップクラスの速さでウイルスを抑制します。
用途[ご家庭で]インターホン・ドアノブ・照明スイッチ・水回り・リモコン・家電製品など、[オフィスで]エレベーター・ドアノブ・OA機器・スイッチ・電話・自販機など
サイズ(mm)A4(210×297)
RoHS指令(10物質対応)対応
当製品はゴムのように伸びるエラストマー素材(エスマー)をベースとした抗ウイルスフィルムです。
表面に付着したウイルス・細菌の増殖を抑えます。
30分で99.9%以上、60分で99.99%以上のウイルスが減少。
業界トップクラスの速さでウイルスを抑制します。
用途[ご家庭で]インターホン・ドアノブ・照明スイッチ・水回り・リモコン・家電製品など、[オフィスで]エレベーター・ドアノブ・OA機器・スイッチ・電話・自販機など
入数(枚)60(5シート)
マス目寸法(mm角)30
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプパラレル型
出力【電圧】DC12V【電流】2.0A
勝手左右兼用
入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz
使用電力(W)最大24
配線方式露出配線
適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050
適合扉質量(kg)15~85
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプトラックレール型
出力【電圧】DC12V【電流】2.0A
勝手左右兼用
入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz
使用電力(W)最大24
配線方式露出配線
適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950
適合扉質量(kg)15~65
関連キーワード
1
2
次へ