37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合硬化剤(Y-10) 種別厚付けパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3.2kg)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量4kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(240g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。 適合硬化剤(Y-10) 種別カーボンファイバー 灰色 番手P80~P120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
用途自動車補修 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソーラーマスターズパテ(細地)
エコ商品
作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
用途自動車補修 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
用途自動車補修 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR カーボン60
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。カーボン60:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)2 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)20 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
1缶(2kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)8 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ)
エコ商品
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 180(細地)は、作業性に優れた仕上用タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)3 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P320/面出し P180/面調整 P240
1缶(3kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)3 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)8 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
1缶(3.5kg)
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテハードナー(エロー)R
エコ商品
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ 質量(g)100 荷姿チューブ 質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
1個(100g)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ へら付性が良い。 耐ブリスター性あり 乾燥性が良い。 密着性が良い。
用途板金パテ使用後のポリパテに使用 適合硬化剤(Y-10) 種別細地 白色 耐熱性110℃30分 形態 番手P80~P120 ゲルタイム(分)4 研削可能時間(分)45 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3.2kg)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な補修が可能です。 スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。 エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。 ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 耐熱温度は約149℃です。 無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 コンクリートのひび割れ補修 種別厚付けパテ 材質エポキシ樹脂を主体とする タイプ標準型 研磨可能時間(分)80 危険物の類別非危険物 硬化剤比率10-20% RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケット、シンク、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。 エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 約20分で硬化開始、60分で硬化します。 屋外での使用に最適。乾いた後は白くなり、紫外線に当たっても黄ばみません。 ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途水タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 水中でのひび割れ補修 材質エポキシ樹脂を主体とする 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)20×180
1箱(6本)
17,980 税込19,778
欠品中

金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
サイズ(mm)Φ125 砥材A 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨丸シート 穴有りΦ125
エコ商品
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。
サイズ(mm)125 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨丸シート 穴無し
エコ商品
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。
サイズ(mm)125 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東洋アソシエイツ冷間溶着剤 U-METAL アルミタイプ
エコ商品
基本的なご使用方法は、代表的な標準型・鉄タイプと同じで用とも同一ですが、仕上がりがシルバー色系となるので、主にアルミダイカストやアルミ製品の補修に使われることが多く、自動車業界や航空機産業をはじめ様々な業界で使用されております。 混合比率が容易で作業しやすく、物理的特性が高く、様々な薬品に対しても耐久性があります。 アルミタイプというのはアルミ用という意味でなく、含有してる金属から付けられた名称であり、鉄や銅などの製品補修にご使用いただく事も当然可能です。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ86HB 耐熱温度(℃)350 可使時間(分)45 (20℃時) 強さ圧縮強度:1480kgf/cm2、引張強度:728kgf/cm2、引張せん断強度:190kgf/cm2、曲げ強さ:824kgf/cm2 硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別非危険物 混合比1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 収縮率0.004mm/cm 絶縁性能限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3)2.4
1セット(500g)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

うすいパテ状の下地用塗料 優れた耐水・耐ブリスター性 速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜 上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がり 各種さびどめ塗料と上塗り塗料の中塗りに最適
用途中塗りとして:下地用の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする 下塗りとして:上塗り塗料との密着性を高めるために 表面仕上げに:研磨する事で微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに 各種さびどめ塗料と上塗り塗料(ラッカー系、2液型ウレタン・アルキド系)の中塗りに最適 ライトブルーグレー 成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤 トラスコ品番818-6298 乾燥時間(分)(研磨可能)約30/20℃、約50/冬期、(上塗り可能)約40/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2)約0.7(1回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(420mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

大都産業カーボンクイックレイヤー
エコ商品
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)(バンク)600×350 定格電圧単相200V/2.0kW 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m)10 ポール高さ(mm)1900 タイマー60分(連続運転可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 粒度220番相当 適合材金属、木工、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。 タイプマジック式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック ハード
エコ商品
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ディスクロール Gソフト
エコ商品
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック Gソフト
エコ商品
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ディスクロール Gソフト
エコ商品
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スティッコン Pソフト
エコ商品
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スティッコン Pソフト
エコ商品
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど タイプPソフト 砥粒AA 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)