アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー
種別緩衝スペーサー
材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)
色ブルー
加工端面被膜なし
構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
小型・軽トラック用です。走行中の振動による衝撃から積荷と荷台を保護し、傷をつけません。トラクター・コンバインなどの重量物の滑り止めに効果があり、積荷の安全が確保されます。衝撃性に強いゴム材質を使用しておりますから大変丈夫です。また水・農薬などの薬品により侵されることはありません。
仕様布目タイプ(裏と表の布目形状を変えております。有効にご利用下さい。)ゴムマット寸法は軽トラックの最大荷台寸法になっております。小さい荷台の寸法はカッター等で、簡単に切断できますので、それぞれの荷台寸法に合わせてカットしてご使用下さい。
その他荷台とゴムマットの間に雨水等がたまることがありますので、荷台を腐食させないようご配慮下さい。
1枚
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
空気の層をつくって冷気を循環させる。
セット内容スノコ1枚・H型ピース3個
1組
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

道具箱 車載用大型タイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)23
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875
材質(アーム)スチール製
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。
用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。
色シルバー
材質スチール
質量(g)1500
トラスコ品番337-1239
高さ(mm)30
長さ(m)1180~2050
適合車軽トラック
包装形態袋入
縦(mm)1200
横(mm)100
太さ(Φmm)外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
仕様手摺付き
幅(mm)450
全長(mm)800~1440
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)100
ステップ数2
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
〇マルエヌの荷台マットは安心の国産製。ユーザーが安心して使える高品質を実現しています。〇表面は積荷が滑りにくく、傷が付きにくいピラ山加工。裏面は荷台に密着する平面加工となっております。〇ゴムのような感触の軟質P.V.C(ポリ塩化ビニール)を使用。耐熱性と耐久性に優れ、軽くて扱いやすく、裁断も簡単です。〇マットはお客様がご自分で簡単にカットできます。タテ・ヨコのピラ山の溝に沿ってカットすれば、550cc(幅1320mm)~660cc(幅1400mm)の新旧両方の軽自動車規格に適合します。裁断面も純正品のようなきれいな仕上がりになります。〇マルエヌの軽トラ用荷台マットは、厚さ「約3mm」と「約5mm」の2種類をご用意しています。通常は約3mm厚で充分ですが、農業機械や重量物などを運ぶ場合には、厚手の約5mmのものをオススメします。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)1400×2010
適合車種:サンバー トラック(グランドキャブ )。荷台への傷付きを防止し、積み下ろし時の衝撃をやわらげます
材質PVC(塩ビ)
適合車種SAMBAR TRUCK(グランドキャブ )
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239
適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
適合車種:サンバー トラック (TB,TA,TC)。荷台への傷付きを防止し、積み下ろし時の衝撃をやわらげます。※幌(フロア立三方開)、ウイング幌との同時装着不可
材質PVC(塩ビ)
適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
車種ハイエース200系
型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
適合車種:サンバー トラック (TB,TA,TC)。荷台を傷付きから守り、運搬物のズレ防止にも役立ちます。※幌(フロア立三方開)、ウイング幌との同時装着不可
適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック(グランドキャブ )。荷台を傷付きから守り、運搬物のズレ防止にも役立ちます
適合車種SAMBAR TRUCK(グランドキャブ )
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
前輪操舵方式+胴体屈折操舵方式により抜群の旋回性能を発揮します。運転席部と荷台とが路面の状況で別々に反応するセンターローリング機構を採用しているので、凹凸の路面でもタイヤの浮き上がりがありません。AWD(4輪駆動)だからスリップ知らずです。4輪駆動と2輪駆動を状況により切り替えられるパートタイム式ですので、燃費が良くタイヤの磨耗も少なくとても経済的です。クラッチは建設機械のキャリアによく使用される乾式多板クラッチを採用しており、大きなトルクでエンジン出力を十分に駆動輪に伝達できます。荷台下に大型の燃料タンク(16L)を装備しています。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
長さ(mm)3250
幅(mm)1185
タイプ小型特殊自動車
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:2.7~14.3
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2.95
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ステンレスバケット
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:205
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:75
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:220~295
変速ギヤ選択
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ステンレスバケット
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:200
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:725、荷台:220~295、削除
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:75
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:220~295
変速ギヤ選択
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
長さ(mm)1256
幅(mm)487
車輪径(Φmm)250×85
高さ(mm)1242
車輪幅(mm)403
積載荷重(kg)1500
ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリー335474
傾斜角度(°)最大15
最小旋回半径(mm)775
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)19
表面処理三価ユニクロメッキ
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に
表面処理三価ユニクロメッキ
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
適合60×30角パイプ
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)17
表面処理三価ユニクロメッキ
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状角型
材質(本体)アルミ
タイプ-
電圧(V)9~32(DC12/24対応)
光源LED
防塵防水性能IP67/IP69K
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)50000
防水保護等級IP67/IP69K
電球の種類LED
トラック荷台での荷物の固定用
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ