110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
寸法(cm)10X10本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
799 税込879
当日出荷

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ) 寸法(cm)25
1個(2本)
939 税込1,033
当日出荷

レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に 材質PA6 適合電線1.25~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。 長さ(m)2(1本) 材質ポリプロピレン
1パック(2m)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エーモン配線モール
貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。
用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる 幅(mm)約12 厚さ(mm)1 高さ(mm)6 全長(m)約2 テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)
1個
999 税込1,099
当日出荷

コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質ポリプロピレン
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色 関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB) 内径公差(mm)±0.5
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ブラック 全長(m)2
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようになっております。また、ブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用サーキットブレーカー 材質プラスチック
1個
1,170 税込1,287
5日以内出荷

アストロプロダクツ配線通し 1500MM
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870 材質スチール 全長(mm)1500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


電源は1極に接続すれば8極に分配される。専用カバーは背の高いブレーカーヒューズを装着してもで干渉しない。
用途ATOブレードヒューズタイプのブレーカーヒューズ用8連ヒューズボックス 開口部(mm)92×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

DC回路専用サーマルサーキットブレーカー! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に! 船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰 配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能 この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。 差し込み型接続端子
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本 アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用 3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・。座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質PVC
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

平型スリーブ 250型 モノタロウ 動画あり
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。 材質PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします。狭い場所でも使いやすい上下スライド式です。カバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。
用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。 関連資料(0.18MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式なので、わずらわしい配線がなくなることで、作業現場の改善が図れます。 長時間作業も安心の10時間連続点灯です。 安心の屋外用防じん・防雨型です。 グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。 電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が約20%低下します。
用途プラント、発電所、各種現場の仮設照明に、自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に 消費電力(W)8 電球の種類LED 設置場所屋外 仕様8WLED トラスコ品番818-4722 セット内容ACアダプター・専用充電スタンド 全長(mm)1425 質量(kg)1.8 全光束(Lm)1000 色温度(K)5000 ビーム角(度)120 連続点灯時間10時間 光源色昼白色 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)1000
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm)19.6 テープ積水#535 材質ナイロン6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
1セット(10個)
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC コード長さ(m)0.8 検電範囲(V)(DC)6~24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
用途電源の分岐に
1袋(100個)ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など 材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線 タイプ汎用タイプ 電圧(V)DC12 許容電流(A)10 ガラス球形式T10 コード長さ(mm)152 取付内径(Φmm)12 ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。 材質難燃性ポリプロピレン 1巻長さ(m)5
1袋(5m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5 スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5 使用可能温度範囲-70℃~125℃
1本
649 税込714
欠品中


LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチON-OFF 寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17 LED色ブルー 適合車種汎用(12V専用) 使用可能電流(A)20A迄 使用可能電圧(V)12V専用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。 極数4 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)