22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚 無色透明 使用温度範囲(℃)10~25 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1台
90,900 税込99,990
8日以内出荷

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 動画あり
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個) 危険物の類別非危険物
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g)18 固着時間(秒)15~60(23℃) 主成分シアノアクリレート系 仕様液状 トラスコ品番416-6035 主な用途ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物
1セット
92,980 税込102,278
4日以内出荷

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番776-5363 質量(g)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数1枚
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング傷入りガラス
自動車の合わせガラスを再現し、ガラスリペアのトレーニングを行うための傷入りガラスです。サイズは150×300mmです。
危険物の類別非危険物
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷

B-221 飛び石補修キット SOFT99 動画あり
飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤 使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。 液色透明 付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(5mL)
3,298 税込3,628
8日以内出荷

プラリペア PK-16 武藤商事 動画あり
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラリペア PK-200 武藤商事 動画あり
セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラリペア PL-16 武藤商事 動画あり
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

TSP 600 Foam it!(フォームイット!) FINIXA 動画あり
脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など 危険物の類別非危険物
1缶(500mL)
3,298 税込3,628
5日以内出荷