商品豆知識
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。
A4サイズのクリアーブックに収納。
セット内容黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9シート)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
用途スポット溶接取り外し専用ドリル。
トラスコ品番508-5691
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
溝長(mm)24
シャンク径(Φmm)8.2
刃径(Φmm)8.2
表面処理TiAlNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
低収縮タイプの中間パテ
粗塗り及び仕上げ用
収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい
鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています
圧付けができ、研磨製にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます
塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます
AutoパテKZ(エロー)を硬化剤としてご使用下さい
用途自動車板金塗装用
使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい
種別ポリエステルパテ
配合主剤:硬化剤=100:2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適応下地Auto SPSプライマー・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番217-0655
材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)
リベット径(Φmm)3
下穴径(Φmm)3.1
リベット長さ(mm)9.5
カシメ板厚(mm)4.8~6.4
引張荷重(N)1540
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断荷重(N[kgf])1160
フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番125-8541
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)
リベット径(Φmm)4
下穴径(Φmm)4.1~4.2
リベット長さ(mm)8.9
カシメ板厚(mm)1.6~4.8
引張強度(N)1640
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)1150
フランジ径(Φmm)8
1箱(1000本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ギアレス仕様のエアサンダーです。
ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。
軽いので、疲れにくいです。
回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。
付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個
トラスコ品番261-5059
全長(mm)192
高さ(mm)90
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ベルト変換ワンタッチ機構付。
ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
高い反発弾性を有する特殊ゴムをベースとしている為、床下防錆剤として最も必要な耐チップ磨耗性が特に優れている。車体下部に対する石、砂利等による衝撃をやわらげる効果が、非常に大きい
数万という非常に高い分子量を有する合成ゴムをベースにしている為、水・塩水・アルカリ等のサビの原因に対して非常に強く、又、密着性が非常によい。車体下部の防錆、防振、防食に対して非常に優れている
エンジンルームからの振動や熱を防ぐ力が大きい
労働安全衛生法で有害物として規定されたアスベストを一切使用していない
塗料中の固形分が高く、厚塗りが可能である
速乾タイプで3~4時間で硬化する
特殊なガンを用いなくてもシュッツガンで簡単に塗れる
用途自動車板金塗装用。フェンダー、トランクケース、エンジンルーム、床等の裏側で防錆、防振、防食性が要求されるところ。
硬化時間(時間)3~4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
塗料タイプゴム系樹脂塗料
1缶(1kg)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。
JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。
厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号
種別ロール
トラスコ品番774-8558
材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)20m
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1.1
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。
お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号
種別カット
トラスコ品番778-3906
材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)m単位
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1.1
質量(g)約1100/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号
種別ロール
仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合
トラスコ品番774-8604
材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)20m
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.6
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥71,980
税込¥79,178
11日以内出荷
日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ
質量(g)100
荷姿チューブ
質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
1個(100g)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。
低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。
特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。
棒径(Φmm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。
硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。
パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。
へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。
防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。
スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。
適合硬化剤(Y-10)
種別カーボンファイバー
色灰色
番手P80~P120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など
材質軟質ポリ塩化ビニール製品
色青
流体空気
長さ(m)100
内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0
外径(Φmm)21.5
定尺(m)100
定尺質量(kg/巻)28
RoHS指令(10物質対応)対応
最小曲半径(mm)65
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。
EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業
RoHS指令(10物質対応)対応
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径Rc3/4(G1")
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途プラント建設、板金加工、自動車分野の組み立て・修理作業
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
定尺(m)100
特性柔軟、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa)0~1.5
使用温度範囲(℃)-0~40
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業
材質ヘッド:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業
材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。
独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番NJC3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業
頭径(Φmm)50
材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
質量(g)1392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など
材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番LNM3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)鋼管
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け
材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け
材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。
厚さ(mm)約1.3
規格EN388 2016
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。
材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け
材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途足場の組立、テントの設営、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業
材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途強い打撃力が必要な板金作業。金型製造、プラント建設、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守作業
頭径(Φmm)80
材質インサート:ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
質量(g)4250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)300
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)117
質量(g)680
仕様ゴムグリップ付
トラスコ品番481-8393
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守
材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守
材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守
材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途足場の組立、テントの設営、金型製造、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業
材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ