アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
取扱説明書(0.14MB)
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
色シルバー
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引出し内の整理整頓に引き出しの中を整理整頓!仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテだけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
脚付ボードを自立できる専用スタンド。、
付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個・マグネット2個
材質アルミ製、(ベース部)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×555×1750
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
移動に便利な低床キャスター付
配線に便利なサイドスリット付き支柱
機器の設置に便利な棚板。上下7段階、前後2段階の調節可能(取り外しても使用可能)
置き場所を選ばない自立スタンド。壁に寄せずに使用可能。
最適な視聴ポジション。ダイニング・寝室などに最適
画面センター目安 約1000~1100mm
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
高さ(mm)画面センター目安:約1000~1100
耐荷重(kg)棚板:5以下、底板:15以下
キャスター低床キャスター付(キャスターは外せません)
PU-460シリーズオプション品
仕様※低床キャスター付。(キャスターは外せません)
付属品棚板2枚、テレビ取付ネジセット
耐荷重(kg)60(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ自立スタンド
ピペットコントローラー PJ-2オプション品です。本体を机に置く際などに便利です。
1個
¥5,498
税込¥6,048
15日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)8
外寸(mm)W252×H154×D22
本体質量(kg)530
ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5
記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
解像度1280×720
スピーカー2Wx2
外部端子USB TypeA、SDカード
画面サイズ10インチワイドIPS
視認性の良いスモールサイズの電波受信機能付き壁掛け時計です。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能付き
仕様本体一体型自立スタンド付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)475
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×216×50、(スタンド使用時) 216×216×113
表示方式アナログ
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命約1年
電波時計○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
岐阜県産の上質な東濃ひのきを厳選しました。ひのき特有の美しさ、芳香、温かさ、刃当たりはそのままに、軽く使いやすく仕立てました。
材質(まな板)東濃ひのき、(スタンド)桜材、(ソリ止部)米ヒバ材、(ビス)ステンレス
質量(g)約350
寸法(縦×横×奥行)(mm)約270×180×15
1枚
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
付属品取付金具(壁掛け機種のみ)
材質ステンレス(SUS304)
容量(mL)100
タイプ自立スタンド
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ110×500(H)
色OD
質量(g)310
アズワン品番64-2302-41
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応
用途犯罪抑止/万引き抑止
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
色ホワイト
本体質量(g)660
定格消費電力(W)10
外寸(mm)W257×H163×D22
解像度1280x800
ねじ径×長さ(mm)M4×5.5
スピーカー2W×2
外部端子USB2.0対応TypeA×2
記憶容量(GB)4.8
画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル
内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°
関連資料寸法図(0.09MB) リーフレット(0.87MB)
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。
用途Pit-1Gシリーズを、自立タイプにする際にスタンドと組み合わせる事が可能です。
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(1.12MB)
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。露出配管と埋設配管の両方に対応できます
用途JARI認証品ではない一般品のPit-2Gシリーズを、自立タイプにする際に組み合わせる事が可能です。
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(1.65MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
16日以内出荷
ロックなしとロック付では取付穴の位置が異なるため、自立スタンドと組み合わせて使う場合はロック付ホルダー金具(オプション)を使って取り付けします。
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.39MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質スチール・クロームメッキ
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
斜めに入ったワイヤーがしっかり自立をサポート。シンクを傷つけない脚ゴム付
用途まな板をスッキリ収納
付属品脚ゴム4個
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)シリコンゴム:200
アズワン品番64-4071-42
収納枚数(枚)1
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
テレビ会議用カメラの設置に便利な自立式カメラスタンドです。高さ調整可能です。
トラスコ品番362-4349
材質スチール、アルミ
幅(mm)350
色シルバーメタリック
高さ(mm)950/1100/1250
奥行(mm)295
耐荷重(kg)5
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)950/1100/1250
外寸法・奥行(mm)295
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 5(プレーンスタンド)。
1個
¥319,800
税込¥351,780
9日以内出荷
軽くて、持ち運びが容易で置くだけで確認・チェックができるミラーです。車の後方確認やライトのチェック、全身の服装チェック時におすすめです。組み立てが簡単でミラーの高さ、角度が自在に調整できます。ミラーの取付場所がない場合もご使用いただけます。
用途スタンドミラー
材質ミラー部:(表)ガラス/(裏板)ビニール銅板、スタンド:鉄、ベース台:ビニール銅板
寸法(mm)スタンド:Φ19×1230
質量(kg)2.4
ミラー寸法(mm)320×175
ベース寸法(mm)Φ310×高さ30
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き)。
1個
¥399,800
税込¥439,780
9日以内出荷
ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 6(ペイメントアーム付き)。
1個
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)。
1個
¥399,800
税込¥439,780
9日以内出荷
。30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース。目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ